カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca2-s04」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
X-ENERGY(エックスエナジー) KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)X-ENERGY(エックスエナジー)KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)
699税込769
1本(600mL)
当日出荷
環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UPストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守るスタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早めるミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防土質改善:土の微生物が多様化&活性化5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)5ビタミンB群(B1・B3・B6)週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。
容量(mL)600
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から71日以内出荷
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてる(アストラム)ゲルインキボールペン エナージェル インフリーぺんてる(アストラム)
1,998税込2,198
1セット(10色)
当日出荷から4日以内出荷
クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。
用途筆記方式ノック式色(軸)クリア成分インキ:水性染料グリーン購入法適合シリーズエナージェル繰り返し・詰め替え対応
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
18,445税込20,290
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ)NEWハイパーヘッドバージョンアップキットDAYTONA(デイトナ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。
仕様推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24サイズ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。ピッチ(mm)ヘッド側マニホールド取付部:45最高回転数(min-1[r.p.m])メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000適合車種モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LGポート径(Φmm)ヘッド側マニホールド取付部:24
ハンドルkit ハリケーンハンドルkitハリケーン
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
499税込549
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状2段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
工業用フィルタ FGC2C SMC工業用フィルタ FGC2CSMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)2
ヤクザイタンクフタクミタテ BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンクフタクミタテBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
備考3,4フクム規格ブルー部品名称ヤクザイタンクフタクミタテ図解NoMSB1500CA 薬剤タンク部品_No.2、MSB110S(レタス) 本体部品_No.19、MHD10A 本体部品_No.4、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.23、MSB111-A 本体部品_No.23、MSB100LI-L 本体部品_No.5、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.19、MSB100LI 本体部品_No.5、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.5、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.2、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.19、MSB151-A 本体部品_No.23、MSB1500LI(Z)-1 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.2、MSB1100LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.2、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.2
リング BIGM(丸山製作所)リングBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
部品名称リング図解NoMS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.23、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.37、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.26、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.23、BSA-420JESG G-4 エンジン キャブレタ分解部品_No.130、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.24、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.24、BSA-420JDESG G-4S エンジン キャブレタ分解部品_No.130、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.26、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.26、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、BSA-420JESG G-4S エンジン キャブレタ分解部品_No.130など
シリンダカバー BIGM(丸山製作所)シリンダカバーBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
8日以内出荷
図解NoMSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 シリンダカバー_No.17、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MSA413R4C 10 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MRS75-501 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MSV413L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MRS60-301 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MS413R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MSA413R4C 8.5 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MS415CA エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MSV415R2S(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23など
ロツカアーム BIGM(丸山製作所)ロツカアームBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
図解NoGKSL3300-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.17、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MS315EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MS315EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.17、MSV415R2S(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS313CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MSW1110-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.16、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MMB-101 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.17、MS415CA エンジン シリンダブロックなど
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー ALBA(アルバ)(HONDA)ディオ系 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1セット
9日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50
(HONDA)ディオ系 右レバー ALBA(アルバ)(HONDA)ディオ系 右レバーALBA(アルバ)
1,098税込1,208
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容右単体シルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
レッツリア等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)レッツリア等 ブレーキシューALBA(アルバ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
9日以内出荷
メーカーSUZUKI材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)適合排気量(cc)50
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
569税込626
1個
15日以内出荷
省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
形状2段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5結線方式セルフアップ
ファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca  NMB015-CLK NOJIMA ENGINEERINGファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca NMB015-CLKNOJIMA ENGINEERING
99,980税込109,978
1セット
41日以内出荷
ミドルクラスにも伝統のノジマサウンド。音量規制クリア、オイル/フィルター交換可。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○材質ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー形状フルエキゾースト、集合:4-1質量(kg)6.7、STD:9.0カーボンタイプSTD加工主な適合車種ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
ルナ 5本脚チェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘無 背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ゴムキャスターオカムラ(岡村製作所)
55,980税込61,578
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
ルナ 5本脚チェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘無 背パッド無 ブラックシェル シルバーフレーム ナイロン双輪オカムラ(岡村製作所)
51,980税込57,178
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付CHINO(チノー)
299,800税込329,780
1セット
90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報