カテゴリ
- バイク純正部品(84)
- オフィス家具(19)
- 自動車純正部品(17)
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(85)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- スバル(9)
- ミツビシ(6)
- SMC(4)
- CKD(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- SUN(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- セメダイン(1)
- 横河計測(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ca71」の検索結果

カードケース 硬質
(154件のレビュー)¥479税込¥5271パック(10枚)当日出荷遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。色透明材質硬質塩化ビニール
ハイブリットIC用端子
MAC8(マックエイト)¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)当日出荷から47日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から13日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
デニムカーゴ
GRANCISCO¥4,990~税込¥5,489~1本4日以内出荷驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア アクティブ性とシャープ感を備え持つベーシックデザイン種別カーゴ混率(%)綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2股下(cm)78機能ストレッチ
電圧電流発生器
横河計測¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷発生と測定を同時に動作可能なキャリブレータです。 電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能 分割出力(n/m)機能 オートステップ機能 スイープ機能 メモリ機能 通信機能仕様【発生部】mA SINK:20mA質量(g)約730(電池含む)電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用出力電圧100mV/1/10/30V交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300抵抗(Ω)400周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55出力電流(mA)20/4-20直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100抵抗体(測温)Pt100/JPt100
CA-071Y ゴアテックス レイン ローキャップ
SHIMANO(シマノ)¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷優れた機能性を持つ浅めのレインキャップ。ゴアテックスメンブレンを挟んだ3層構造生地により、優れた防水透湿性を実現したレインキャップです。軽量で丈夫、裏地は肌離れが良く、快適な被り心地を提供します。細く表面積が大きいナノフロント(R)繊維を使用した摩擦力の高いテープをビン革に採用しているため、従来のレインキャップよりも浅めの設計でも風で飛びにくく、偏光グラスを耳にかけやすいデザインです。縫い目にはシームテープを施し、水の浸入を防ぎます。
コネクタ端子台(PCA7シリーズ)
東洋技研(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から29日以内出荷取付方式DINレール結線方式ネジ/MIL端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC500
バスケット
トミー精工¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。用途滅菌材質ステンレス形状丸型
空気用フローコントローラ PFCA7
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥91,980税込¥101,1781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
マジェスティ125(5CA) サイドカバー 左 ホワイト 5CA-XF171-00-GE
YAMAHA(ヤマハ)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷主な適合純正品番5CA-XF171-00-GE主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード)
セメダイン(6件のレビュー)¥119~税込¥131~1本(3g)ほか当日出荷低粘度ですばやく接着するハイスピードタイプの瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。用途釣り具の接着 手芸ビーズの接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 おもちゃの接着 糸の結び止め色透明タイプ低粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ハイスピード、低粘度危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ