カテゴリ

  • 厨房用品(23)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-36」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
18-8 スープレードル AG(赤川器物製作所)18-8 スープレードルAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]カンクマ18-8スープレードルカンダ[厨房用品](3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス
18-8 レードル UK(三宝)18-8 レードルUK(三宝)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス
Murano(ムラノ)18-8スープレードル TKGMurano(ムラノ)18-8スープレードルTKG(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレス
コロコロ スペアテープスタンダードスカットカット カーペット用 ニトムズコロコロ スペアテープスタンダードスカットカット カーペット用ニトムズ
699税込769
1パック(3巻)
当日出荷から6日以内出荷
イライラ解消!スカットカット。めくり口がわかる!スパッと切れる!見やすいオレンジライン入り。長い毛が巻きついてもスッキリめくれます。繊維の中まで入り込むすじ塗り粘着。しっかりとれる強力粘着でカーペットの髪の毛・花粉・ダニ・小さなゴミをしっかりキャッチします。
用途粘着クリーナー 粘着ローラー スペア 交換 取り替え テープ材質すじ塗り粘着加工紙、オレンジライン/ポリプロピレン幅(mm)(約)160長さ(m)(約)9巻数60周
UK 18-8 短柄レードル UK(三宝)UK 18-8 短柄レードルUK(三宝)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄長さ(mm)150
山林用チップソー2枚組 E-Value山林用チップソー2枚組E-Value(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(2枚)
当日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
SA18-8カンロレードル TKGSA18-8カンロレードルTKG(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
18-8 短柄レードル AG(赤川器物製作所)18-8 短柄レードルAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さいサイズのキッチンポット、角型キッチンポットでの使用に便利です。
SA18-8ボンブ型 TKGSA18-8ボンブ型TKG(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレス品名・タイプボンブ型
TKG 18-8ワンピースレードル TKGTKG 18-8ワンピースレードルTKG(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
汚れを残さず洗い易い一体成型・一体成型で継ぎ目がありません。衛生的で使い易いレードルです。
MA 18-8スープレードル 玉虎堂製作所MA 18-8スープレードル玉虎堂製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質18-8ステンレス
呉竹 朱液 (360CC) 呉竹呉竹 朱液 (360CC)呉竹(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャームライフリー さわやか男性用安心パッドユニ・チャーム
1,188税込1,307
1個(36枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」軽い尿もれケアパッド。
長さ(cm)26
山林用チップソー E-Value山林用チップソーE-Value
989税込1,088
1枚
当日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
竹・笹・雑木用プロチップソー セフティー3竹・笹・雑木用プロチップソーセフティー3(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。材質台金65Mn
18-8カンロレードル エムテートリマツ18-8カンロレードルエムテートリマツ(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
使用時に安定性が有り、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ラーメンの醤油だれ、みそだれ、カキ氷の蜜等の調味料、甘味料の量がはかれます。
材質18-8ステンレス
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EMLOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
石に強いチップソー セフティー3石に強いチップソーセフティー3
899税込989
1枚
当日出荷
石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
長持ちするチップソー セフティー3長持ちするチップソーセフティー3
899税込989
1枚
当日出荷
約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚 花王ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚花王
269税込296特価
1個(36枚)
当日出荷
もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.7mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。くしゃみなどでの「ちょこっと」もれが心配な方に。
長さ(cm)17香り無香料吸収量(mL)10
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 16.51mm最低温度 = -40℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8スープレードル エムテートリマツ18-8スープレードルエムテートリマツ
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズも豊富な日本製レードルです。
材質18-8ステンレス
UK18-8カラーマーカー付レードル YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK18-8カラーマーカー付レードルYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
849税込934
1本
3日以内出荷
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。 カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
インバータ FRシリーズ 三菱電機インバータ FRシリーズ三菱電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様●セット内容:内蔵オプションx1/取付ねじx2本/端子台x1個/表面カバーx1個/オプション保護カバーx1個/オプション小カバーx1個●インバータ形状:インバータ内蔵オプション形、端子台接続方式●電源:DC5V インバータより供給●接続台数:最大42台(占有局数については36ページ 参照)、他機種との共用可能●電線サイズ:0.3mm2~0.75mm2●局種:リモートデバイス局●占有局数:CC-Link Ver.1:1局占有、CC-Link Ver.2:1局占有(2倍、4倍、8倍選択可能)●接続ケーブル:CC-Link専用ケーブル、CC-Link Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルアズワン品番67-8181-97
巻付減大型チップソー セフティー3巻付減大型チップソーセフティー3
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
用途刈払作業用刃厚(mm)2材質台金部:S50C
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 RシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
山林用チップソー セフティー3山林用チップソーセフティー3
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。材質台金65Mn
ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパスノータムクリアーカードサイズサクラクレパス
279税込307
1個
当日出荷
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
サイズカード寸法(mm)85×120
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
鷲印ジスク KOVAX(コバックス)鷲印ジスクKOVAX(コバックス)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
3日以内出荷
強靭で柔軟性に富んだ基材、精選された研磨材、最高の接着在を使用しています。 作業中、基材に破損を生じたり脱砂したりすることがありません。 高速回転に対応できるため、エアーサンダーの使用にも十分に耐えます。
用途一般鋼類の研磨、錆落し、塗装はがし、その他研削研磨適合材一般鋼
EBM 18-8 異物混入対策用レードル EBM(江部松商事)EBM 18-8 異物混入対策用レードルEBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ML シリコンモルド トライアングル MarttellatoML シリコンモルド トライアングルMarttellato
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
出来上がり寸法:72×67×36 出来上がり容量:約104ccフレンチサイズ(600×400)の天板に4枚同時に使用できます。
寸法(縦×横)(mm)297×176
名刀チップソー 紫電・一閃 セフティー3名刀チップソー 紫電・一閃セフティー3
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。
用途刈払作業用刃厚(mm)2.2材質台金部:SK-85
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DF-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 21.1mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 600mV効率 86%CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
よく切れるチップソー セフティー3よく切れるチップソーセフティー3
899税込989
1枚
当日出荷
刃底部分を研磨、2段刃仕様で切味大幅アップしています。台金に刃を設けて切れ味をプラスしています。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-36共和電業(KYOWA)
1,298税込1,428
1袋(1本)ほか
3日以内出荷
常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーバッグ(10枚) テージーキャリーバッグ(10枚)テージー
1,998税込2,198
1冊
当日出荷から翌々日出荷
中の書類が落ちない、フタ付封筒タイプ。クリヤーホルダーをそのまま収納できます。フラップを上向きにセットすると、フタがロックされて書類が落ちないので安心です。
材質PPクリア入数(枚)10シート厚さ(mm)0.2
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら