22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1組(50個)
19,880 税込21,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番CC364X 種別クイック式 ブラック 印字枚数約24000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク グリーン購入法適合 適合メーカーHP サービス分類リサイクル・リビルト
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

出力電圧 = 12V dc, -12 V dcV。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10.8W。入力電圧公称 = 24 V dc。実装タイプ = PCBマウント。分離式 = あり。出力電圧調整範囲 = - 11.4 to - 15 V dc, + 11.4 to + 15 V dc。絶縁電圧 = 500V dc。シリーズ = CC-E。医療規格認定 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.2A。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 600mV。効率 86%。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 22.86mm。最低温度 = -40℃。CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 35.56mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。奥行き 8.8mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 600mV。代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 60mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 1.5W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 300mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 16.6mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。効率 77%。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応。CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4)。 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm 質量(kg)約3.0 ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
539,800 税込593,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)
セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド 寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39 質量(kg)0.938 出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時) 品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W) 型番メーカー:APS2000W-200AJS 入力電圧(V)110V-240 AC電源入力 対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタコネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
62日以内出荷

呉竹呉竹白液
エコ商品
白液の艶と伸びがよく、白色鮮明
材質液:顔料・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP 寸法(mm)69×141×67 容量(mL)360 タイプ工業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1袋(5個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
用途プレス金型ガイド、機工部品など。 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)真鍮(C3603相当) 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
1,998 税込2,198
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)鷲印ジスク
強靭で柔軟性に富んだ基材、精選された研磨材、最高の接着在を使用しています。 作業中、基材に破損を生じたり脱砂したりすることがありません。 高速回転に対応できるため、エアーサンダーの使用にも十分に耐えます。
用途一般鋼類の研磨、錆落し、塗装はがし、その他研削研磨 適合材一般鋼
1箱(20枚)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)