カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 測定用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

デジタルマルチメータ
三和電気計器(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から10日以内出荷コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)用途研究開発・設備メンテナンス直流電圧(V)400m/4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)82高さ(mm)166質量(g)約340奥行(mm)44周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.III 600V/CAT.II 1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
補修用テストリード
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組当日出荷リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応




リサイクルインク ブラザー対応 LC10互換
エコリカ(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から3日以内出荷brother(ブラザー)用 LC10シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種DCP-155C/330C/350C/750CN/750CNU/770CN、MFC-460CN/480CN/5860CN/630CD/630CDW/650CD/650CDW/850CDN/850CDWN/860CDN/870CDN/870CDWN/880CDN/880CDWN種別リサイクルインク適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
テストリード
三和電気計器¥5,898税込¥6,4881組当日出荷大電流対応のヒューズを搭載したテストリード種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
広色域&WUXGA対応 16型モバイルディスプレイ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台欠品中輝度:500cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:10W/。作業効率と携帯性のバランスのとれたサイズである16型モバイルディスプレイです。WUXGA解像度(1920×1200)対応で作業領域が広がり、効率よく作業ができます。DCI-P3カバー率99%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)の広色域と500cd/m2の高輝度表示。16型ながら、最薄部約7.4mm・重さ約770gのスリム設計。軽量かつスタンド一体型なので、自宅の狭いデスクでも、ホテルのテーブルでも、サッと置くだけでマルチディスプレイ環境が作れ、快適に効率の良い作業ができます。色域規格DCI-P3カバー率99%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と、一般的なsRGBよりも広い色域で、より鮮やかな映像を表示することが可能となります。オフィスでの資料作成やデータ確認はsRGBモードで、仕事の後は、そのまま映画やゲームをDCI-P3モードで楽しめます。16型の大画面に、フルHD(1920×1080)を超えるWUXGA(1920×1200)解像度を採用。上下方向に120ドット分広がることで、フルHDと比べて約11%多くの情報を表示できます。付属品HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、キャリングケース、必ずお読みください色ブラック角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90 ※ピボット(回転)90で使用時はチルト角23となります。【チルト角】上:10~80 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上10°は安定した設置が可能な下限、80°はスピーカーを問題なく使用できる上限チルト角となります。表面処理非光沢表示方式IPSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1200視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI(ミニ)×1、USBType-C(DisplayPort Alt Mode)×2組立時間約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間プラグ、プレイ規格VESA DDC2B色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT16型ワイド映像入力HDMI(ミニ)×1、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2モニターサイズ16型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M5
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■【Priport】N500/N550、JP5000/JP5050/JP5500/JP5550/JP5600/JP5800■エディシス■ED500/ED550ED500RC/ED55RC/EM2500/EM2550/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD343/CD441/CD340i/CD340S/CD341i/CD341S/CD440i/CD440S■ホリイ■LA630/LA631/LA63IF/LA670/LA671IF/LA770/LA4600■東芝■HOMELAND TD500サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m50(A3)・JP50(A3)、【エディシス】 DM-50(A3)・EM-A3、【ミノルタ】 CDM-A3 SD、【ホリイ】 LA4000 A3(LA A3)、【東芝】 TD500A3
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒
ノーブランド¥20,980税込¥23,0781ケース(1000mL×6本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600色黒適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000



【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー
ノーブランド¥20,980税込¥23,0781ケース(1000mL×6本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
STMicroelectronics LEDドライバ評価キット LED
STMicro¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LEDテクノロジー = LED。キットの分類 = デモンストレーションボード。併用可能製品 = LEDドライバ。搭載機器 = LED7707。キット名 = STEVAL。このデモンストレーションボードは、 LED7707 をベースにしており、高効率のモノリシックブーストコンバータと、 LCD パネルのバックライトで使用される LED アレイに供給するために特別に設計された 6 つの制御電流ジェネレータ(列)を実装しています。このデバイスは、 36 V までの出力電圧を管理できます(列あたり 10 個の白色 LED )。このジェネレータは、最大 85 mA のシンクに外部でプログラムでき、 PWM 信号で調光できます( 1 kHz での最小調光デューティサイクルの 1 % を管理可能)。このデバイスを使用すると、 LED のオープン障害及び短絡障害を検出して管理し、未使用の列をフローティング状態にできます。基本的な保護機能(出力過電圧、内部 MOSFET 過電流、サーマルシャットダウン)を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-770Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)770クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-770Z
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)770クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-770Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)770クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-770Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)770クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A64オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-770Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)770クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-770Z
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)770作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-770Z)
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷ストローク(mm)770クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-770Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)770クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら