カテゴリ
- 接着剤・補修材(11)
- 外壁/内壁用(2)
- タイル/カーペット用(4)
- 壁紙用(4)
- 壁/天井用(1)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 床カッター本体(2)
- 保管用品(2)
- 電工バケツ(2)
- 清掃用品(2)
- ホウキ・チリトリセット(1)
- 作業工具(3)
- 事務用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東リ(1)
- セメダイン(2)
- ヤヨイ化学(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- エスコ(1)
- アサヒペン(2)
- E-Value(1)
- コニシ(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- 吉野石膏(1)
- 広島(1)
- リンテックコマース(1)
エコロジープロダクト
「cf糊」の検索結果

エコロイヤルセメント(床材用接着剤)
東リ(16件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981缶(18kg)欠品中塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート危険物の類別非危険物主なワークパーツ
クッションフロアー用接着剤 CL-7N
セメダイン(38件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(1kg)ほか欠品中クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形色乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(600g)当日出荷各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2主なワークパーツ仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。色乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭
ワイドスーパー
ヤヨイ化学(13件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(3.2kg×4袋)欠品中下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。危険物の類別非危険物施工面積300m2/12.8kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アミノール(ゼロホルム)
ヤヨイ化学(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(5kg)当日出荷業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ミニほうき・ちりとりセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷寸法(mm)(ちりとり)173×245エスコ品番EA928AG-540材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック全長(mm)208ブラシ寸法(mm)208×36穂先(mm)幅140商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
液状のり
(95件のレビュー)¥85~税込¥94~1本(50mL)ほか当日出荷新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。 のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。用途紙、セロファン、布などの接着に最適です。 容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
カベ紙用のり
アサヒペン(38件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(400g)ほか当日出荷うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤主なワークパーツ
強力タイプカベ紙用のり
アサヒペン(23件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(400g)ほか当日出荷接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
タイガーパテ
吉野石膏(86件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(4kg)当日出荷下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆用途上下・兼用 クロス用可使時間(分)120色クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポップアップバッグ 丸
E-Value(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷強力スプリングでしっかり自立するのでツールが入れやすく、ビニール袋を入れてゴミ箱としてや、水を入れたりと用途が広がります。使わないときには、たたんでワンタッチロックが出来ます。撥水加工済。丈夫な底板付き。材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線