カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「cf-11b」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ製ベンド管(90°) INAX(LIXIL)塩ビ製ベンド管(90°)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
適合便器用
(96301)ドアミラー アッセンブリー,RH ニッサン(96301)ドアミラー アッセンブリー,RHニッサン
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
(96302)ドアミラー アッセンブリー,LH ニッサン(96302)ドアミラー アッセンブリー,LHニッサン
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
CF-290N用安全ガード指入れ防止網 日動工業CF-290N用安全ガード指入れ防止網日動工業
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
CF-290B用安全ガードです。 網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。
付属品タッピングネジ×8本適合機種CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)620×590
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
エコポンプPー1100 アサダエコポンプPー1100アサダ
679,800税込747,780
1個
翌日出荷
低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100CF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100CFSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
鋼管製ベンド管(90°) INAX(LIXIL)鋼管製ベンド管(90°)INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ストレーナ部 INAX(LIXIL)ストレーナ部INAX(LIXIL)
549税込604
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)22適合品番CF-279(421)(470)B、CF-480B(N)L,R、DTF-814BZ、(D)TF-870B,N、OK-10,-11、TF-1810B(W)/色、TF-479(581)(585)(586)(592)B、TF-510(810)BU,Z,U、TF-514(814)BU,X,Z、TF-869(882)(883)(889)B(W)/色、TF-871(876)(892)B、TF-881(8859(886)B,W
グリスカップ BIGM(丸山製作所)グリスカップBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様G1/8X20規格PF1/8X20図解NoMSV615L(13) フレーム部品_No.8、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.4、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.11、GKSL3301-M ドラムクミタテ部品_No.7、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.4、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.4、MS550RCY-3 ホース巻取機部品_No.6、GKSL3300-K フレーム部品_No.4、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.8、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MX-501 ホースマキ(ドラム)部品_No.11、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.4、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.11、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.9、MSC1-102D 巻取機部品_No.7、GKSL3303 フレーム部品_No.4、MSV313B-M フレーム部品_No.4、MS410R2-M ホースリール部品_No.11など
スプロケツト BIGM(丸山製作所)スプロケツトBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
規格RS35-13T図解NoMS415R4CF-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV413B-M-1(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.11、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV313-K スライダクミタテ部品_No.11、MSV313B-K スライダクミタテ部品_No.11、MSA415R8CG-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.14、MS551DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.14、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.14、MSA415R4C-120(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.21、MSV413B-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.11、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16など
バルブスプリング BIGM(丸山製作所)バルブスプリングBIGM(丸山製作所)
189税込208
1個
8日以内出荷
図解NoMS313EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.11、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSV413R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、GKSL3300-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS513EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.11、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MMB-101 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.11、MSV313B-M-2 -A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、GKSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロックなど
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
部品名称ピストン図解NoMS415EW クランクシャフト,ピストン部品_No.12、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、HNJ-6ML2 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.11、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12など
ジクウケマトメ BIGM(丸山製作所)ジクウケマトメBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
8日以内出荷
部品名称ジクウケマトメ図解NoMS753DR6T2-Y スライダクミタテ部品_No.6、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.6、MSV413B-K-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.17、MS413EFR-K スライダ組立部品_No.4、MSA613R2T-K スライダクミタテ部品_No.6、MSL330-K -A スライダ組立部品_No.3、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSV313B-M-2 -A スライダクミタテ部品_No.4、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.11、MS613EFR-M スライダ組立部品_No.15、GS28MX-1 スライダクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.3、MSV413B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MSV413R1TB-M-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.2など
コマーシヤルベアリング BIGM(丸山製作所)コマーシヤルベアリングBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
規格20X35X12.3図解NoMSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.11、MSV313B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.6、GKSL3300R1-M ソウコウソウチ部品_No.11、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.30、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV613L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.11、MSV615L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.6、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.29、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSC1-104 ドラムクミタテなど
ガスケットセット BIGM(丸山製作所)ガスケットセットBIGM(丸山製作所)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
規格7~12フクム図解NoMSA413R4C 10 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS415R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MSV413R2L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MSA413R4C 8.5 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS415EW ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.11、MSV413B-M-2-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MS513EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.11、MS515EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.11、MSA513R3-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13など
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V SeriesSMC
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ10材質(シール)FKM管接続口径1/8ねじの種類G耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CF~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-CF~)SMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)FKM管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応