カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cf12b」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
  • 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • 標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
  • 複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
    材質炭素鋼製形状球面外輪タイプNUCF-BRシールシールド形
  • PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PCF スモールプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボールブッシュユニット LCF-Bタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット LCF-Bタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 サカエ

    超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式

    サカエ
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌々日出荷
    天板面に600kg積載したままラクラク昇降します。溶接一体式。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    種類移動式グリーン購入法適合
  • 防塵・防滴タイプ フロントカバー オリエンタルモーター

    防塵・防滴タイプ フロントカバー

    オリエンタルモーター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12FBUU IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12FBUU

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
    材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)30寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12FB IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12FB

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
    材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FB構造シール部:シールド形寸法D(mm)30寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12-1FB IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12-1FB

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
    材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FB構造シール部:シールド形寸法D(mm)32寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12-1FBUU IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12-1FBUU

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
    材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)32寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12-1FBUUR IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12-1FBUUR

    IKO(日本トムソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
    材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCF-FBUUR構造シール部:シール形寸法D(mm)32寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12-1FBR IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF12-1FBR

    IKO(日本トムソン)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
    材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCF-FBR構造シール部:シールド形寸法D(mm)32寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
  • AD12YDC-L-01-B-CF Andaseat(アンダシート)

    AD12YDC-L-01-B-CF

    Andaseat(アンダシート)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    10日以内出荷
    高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
    付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス幅(mm)665~715質量(kg)28.5色黒直径(Φmm)720(ホイールベース)高さ(mm)1280~1350タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム奥行(mm)720長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)座高(mm)430-550材質(座面)PVCレザー素材EverSoftTM理念ファブリック材質(背)PVCレザー各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ハンガーなしランバーサポート内蔵型4方向可動色(座面)黒色(背面)黒ヘッドレストありオットマンなし
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
    材質炭素鋼製形状円筒外輪タイプCF-SFU-Bシールシール形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • バンラックケースCF型 TRUSCO

    バンラックケースCF型

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900色(本体)グレー均等積載量(kg/段)70
  • エコポンプPー1100 アサダ

    エコポンプPー1100

    アサダ
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    翌日出荷
    低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
    用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
  • エアスライドテーブル (MXQ12-50C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-50C~)

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-30C~)

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQ12-100 SMC

    エアスライドテーブル MXQ12-100

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ12-2 SMC

    エアスライドテーブル MXQ12-2

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ12-7 SMC

    エアスライドテーブル MXQ12-7

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ12-4 SMC

    エアスライドテーブル MXQ12-4

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ12-10C SMC

    エアスライドテーブル MXQ12-10C

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100CF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100CF

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CF

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)20アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • バレン 銀鳥産業

    バレン

    銀鳥産業
    ¥9,398税込¥10,338
    1パック(20個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10

    ケナメタル
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    鋳物仕上げ加工用。インサート調整なしで最適な軸方向ぶれ。優れた床面仕上げと平坦度
    最大切込深さ(mm)1
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストン図解NoMS415EW クランクシャフト,ピストン部品_No.12、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、HNJ-6ML2 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.11、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12など
  • フランジツキ 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ 6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥60税込¥66
    1個
    8日以内出荷
    規格M5部品名称フランジツキ 6カクナツト図解NoMSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.33、MRS30H-131 ハンドル部品_No.55、BSM-640SLT-B 12M オプション7 (公道走行キット640H,B) (Bタイプ)部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.33A、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.49、BSM-840SLT-BC2-1 オプション22 (公道走行キット)部品_No.6、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA415R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.6、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29など
  • エクステンシヨンマトメ(パッキンツキ) BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨンマトメ(パッキンツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格4フクム図解NoMSA515R4C-RV(10) フゾクヒン部品_No.3、MSA415R4C-RV(10) フゾクヒン部品_No.3、MS313EA-2M-A ハリマーク 付属品部品_No.15、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.17、MSA415R4C-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.3、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、BSM-1270SLT オプション6 右ステップ,巻取取付キット部品_No.23、MRS90-501BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.12、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.3、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.3、MS415R8CGF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.3、MSV613R2L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.3、MS415MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.3、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.3、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.3など
  • 6カクボルト M8X65X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X65X22

    BIGM(丸山製作所)
    ¥619税込¥681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
  • ガスケットヘッドカバー BIGM(丸山製作所)

    ガスケットヘッドカバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥789税込¥868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケットヘッドカバー図解NoKS-5K-M10SN エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.26、MS510RC-5M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.8、SSW-400CM-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.13、MSA613R2T-M-1 エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.8、MSA613R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.26、MS510RC-2M エンジン クランクケース部品_No.14、MS615R4CF(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R4CF-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MNC-100B ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.12、MRS90-500 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.12、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセットなど
  • ジクウケAマトメ BIGM(丸山製作所)

    ジクウケAマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.10、MS653DNR-Y ドラム組立部品_No.6、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.12、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.19、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.9、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.6、MS410ENA-3K ホースリール部品_No.8、MSC5-100Uクミタテ 巻取機部品 ジクウケAマトメ_No.10、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.10、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.10、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.9、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.8、GS28MX ドウムクミタテ部品 ジクウケAマトメ_No.6、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6など
  • マルチマスター 高硬度材対応ヘッド MM EBC イスカル

    マルチマスター 高硬度材対応ヘッド MM EBC

    イスカル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度材用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30CF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30CF)

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形