カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
  • トラック純正部品(44)
  • バイク純正部品(38)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • オフィス家具(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 日用品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chh」の検索結果

300件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレット CHHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHHグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHHグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
    全長(mm)33.9
  • 保温材端末キャップ オンダ製作所

    保温材端末キャップ

    オンダ製作所
    ¥139税込¥153
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用保温材CHH型・RHH3型専用の端末キャップです。・仮止め用シール(粘着剤)付です。
  • 防犯カメラ標識塩ビ グリーンクロス

    防犯カメラ標識塩ビ

    グリーンクロス
    ¥779~税込¥857~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)表示内容防犯カメラ作動中
  • ケーブルトレー ナイキ

    ケーブルトレー

    ナイキ
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    レノックス(RX型)、モルノート(MF型)、事務用デスクに使用可能なケーブルトレーです。
    質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20
  • 【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー)

    【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
    用途作業現場などで。付属品乾電池幅(mm)30全長(mm)165タイプコンパクト奥行(mm)35本体質量(g)100(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165使用電池単3形2本電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水保護等級IPX4防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:65エコロジー商品省エネ
  • 防犯カメラ標識マグネット縦 グリーンクロス

    防犯カメラ標識マグネット縦

    グリーンクロス
    ¥859~税込¥945~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.8取付マグネット表示内容防犯カメラ作動中
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付

    ラクテム
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • 防犯カメラ標識ステッカー縦 グリーンクロス

    防犯カメラ標識ステッカー縦

    グリーンクロス
    ¥719~税込¥791~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー表示内容防犯カメラ作動中
  • メッシュハイバックチェア”VIENTO” ヘッドレスト TRUSCO

    メッシュハイバックチェア”VIENTO” ヘッドレスト

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    メッシュハイバックチェア”VIENTO”用のヘッドレストです。お好みの位置に調整が可能です。
    トラスコ品番194-7811材質エンプラ樹脂成型品色ブラック組立時間1人15分アズワン品番64-8607-74
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
    トラスコ品番162-8308全長(mm)33.9内径(mm)Φ0.3
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
  • カスタマイズフック ダンドリビス

    カスタマイズフック

    ダンドリビス
    ¥429税込¥472
    1袋
    当日出荷
    M4規格の取っ手金具をフックに変換できます。
    トラスコ品番423-0756材質本体:ABS、ピン:ステンレス(SUS304)幅(mm)約14厚さ(mm)本体円部:約6,ネジ部約5,本体フタ付:最大約6.5縦(mm)約40梱包内容ビニール袋直径(mm)本体円部:約20
  • カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(20枚)
    当日出荷
    再はくりのりを使っているため、一度貼ってもきれいにはがせます。期間限定の表示など、一時的な表示に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。
    厚さ(mm)0.098サイズA4タイプ貼ってはがせるタイプ紙厚(g/m2)144白色度(%)94入数20枚
  • チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ

    チェスト上ハンガーラック

    アイリスオーヤマ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    翌々日出荷
    チェスト上の空間を有効活用できるハンガーラックです。ハンガーには衣類をかけて収納し、天板には帽子やカバン、収納ボックスなどが置けます。チェストと併用することで空間を最大限、活用することができます。同メーカーのウッドトップチェストHGシリーズやウッドチェストシリーズにぴったりのサイズです。チェストの幅によってコートやワンピースなどの長物も掛けられます。インテリアに馴染みやすいカラーです。リビングはもちろん、クローゼットでもお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
    色ホワイト耐荷重(kg)【全体】15【ハンガーパイプ】10【天板】5収納の目安Yシャツ40着(1着250g程度として算出)
  • 超硬ハイヘリカルリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ハイヘリカルリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄材質超微粒子刃数3枚刃刃長(mm)29食付長さ(mm)7
  • リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 T柄 CHHRT

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • 【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット アイリスオーヤマ

    【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    翌日出荷
    宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
    用途食品等の保冷・運搬・保管
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • ちいかわハピカ ハピカ

    ちいかわハピカ

    ハピカ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    大人気ちいかわをデザインした電動歯ブラシです。安心安全の日本製、なのに高品質・低価格。サービス単三電池1本内蔵。
  • 引込計器盤キャビネット 内外電機

    引込計器盤キャビネット

    内外電機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1面
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納 スツール Ponetta (ポネッタ) ミヤタケ(宮武製作所)

    収納 スツール Ponetta (ポネッタ)

    ミヤタケ(宮武製作所)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    6日以内出荷
    ツヤ感と丸みのあるデザインがレトロ可愛い収納スツール。座りやすい丁度良い高さ。軽量なので持ち運びもラクラク。座面部分のフタを開くと収納スペースが!。収納スペースの仕切りは取り外し可能。足裏には滑りにくいキャップ付き。工具不要の簡単組立
    用途スツール、収納ボックスとして。スツール おしゃれ 収納ボックス 椅子 チェア 玄関スツール 来客用スツール ドレッサースツール 腰掛け サイドテーブル フタ付き コンパクト 軽量 持ち運び材質ABS樹脂耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×31×40
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付

    ラクテム
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • 速暖!大風量加湿セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ

    速暖!大風量加湿セラミックファンヒーター

    アイリスオーヤマ
    ¥20,900税込¥22,990
    1台
    翌々日出荷
    【加湿×暖房で1台2役】【人感センサー】【加湿タンク2.5L】【加熱気化式】 大風量の加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る節電運転ができます。 ワイドな送風口でパワフルに温風が広がります。 イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。 お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。 電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能) 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
    質量(g)5500電源(V)AC100消費電力(W)【強】1250/【弱】625/【加湿運転時(※加湿「連続」+温風「強」使用時)】1200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(100℃)/温度過昇防止用サーミスタ適合床面積木造10畳・プレハブ17畳温風機能3段階(自動・強・弱)加湿方式加熱気化式加湿機能連続/自動
  • ネジ タンガロイ

    ネジ

    タンガロイ
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック CIO

    スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック

    CIO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)色ブラック規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)2コネクタ形状ストレート機能折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480※理論値USB規格HDMI
  • HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機

    HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

    内外電機(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1パックほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
  • 天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。 湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。 設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
    用途洗面所、居間で。質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
  • オプションハンガー 弘益

    オプションハンガー

    弘益
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷
    材質本体:樹脂成型品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×230
  • ザ・オリジナルヘッドトリップ ハッピーカンパニー

    ザ・オリジナルヘッドトリップ

    ハッピーカンパニー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。 銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
    付属品携帯用ポーチ材質純銅質量(g)約115寸法(cm)13×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。 湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。 風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
    用途洗面所、居間で。質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
  • 壁排水用排水ジョイントL Panasonic(パナソニック)

    壁排水用排水ジョイントL

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    約20mmまで排水高さを下げることが可能です
    色ライトグレーグリーン購入法適合適合塩ビ管VU/VP75
  • 天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。湿気を排出して結露やカビの発生を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
    材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.1適合場所洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)9.5/11適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)24/24換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
  • スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ホワイト CIO

    スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ホワイト

    CIO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)色ホワイト規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)2コネクタ形状ストレート機能折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480※理論値USB規格HDMI
  • 空気清浄器 NeoESTO 28畳用 ヒロ・コーポレーション

    空気清浄器 NeoESTO 28畳用

    ヒロ・コーポレーション
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。 ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。 28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。
    用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。色ホワイト電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)約70センサーにおい/ホコリ運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン電源コード(m)約1.7適合床面積45平米(28畳)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)運転音(dB)(A)66(最大)運転モードオート/手動/睡眠/光触媒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径1/4
  • ドッキングステーション/USB Type-C/デュアルモニタ/1080p HDMI/65W USB PD/1x USB-C、3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ/Mac & Windows StarTech.com

    ドッキングステーション/USB Type-C/デュアルモニタ/1080p HDMI/65W USB PD/1x USB-C、3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ/Mac & Windows

    StarTech.com
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    USB-Cノートパソコン用ドッキングステーション。USB-C および Thunderbolt 3対応ノートパソコン各種が社内で使用され、互換性や効率性の要件に幅がある大規模な組織に最適な製品です。<1080pフルHD対応HDMIディスプレイ2台を接続>1920x1080 または 1920x1200(60Hz)のHD解像度をサポートする2台のHDMIモニタを追加し、2画面環境の構成が可能です。画面スペースを広げ、複数のアプリケーションにアクセスしやすくなります。USB-AおよびUSB-Cの充電ポートで、スマートフォン、タブレット、その他USB機器の充電ができます。<60W USB Power Delivery>このUSB Type-C対応ドックは60WのUSB Power Deliveryに対応しています。90Wの電源アダプタを使用し、1本のケーブルで作業中のノートパソコンの急速充電が可能です。<便利なセットアップと小型サイズ>小型サイズのタイプCドックは、ワークスペースに軽く収まります。デスクスペースが限られている場合は、メーカーのマウントブラケット(SSPMSUDWM & SSPMSVESA)を使用し、壁面やモニタ裏、デスク天板裏などに固定することができます。これらのブラケット製品は、StarTech.com製ドック/ハブ専用に設計されています。セットアップのカスタマイズに便利です。<各種接続機能>周辺機器の接続には、USB 3.1ポート4口(USB-Cポート2口 + USB-Aポート3口)が使えます。USB-CまたはUSB-A対応スマートフォンの急速充電も可能です。盗難防止に役立つセキュリティスロット(Kスロット)も備えています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • ヘッダー保温材 オンダ製作所

    ヘッダー保温材

    オンダ製作所
    ¥319~税込¥351~
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、15mmです。