カテゴリ

  • クリーンルーム用品(27)
  • 作業服(27)
  • 制御機器(8)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(2)

「cl10000」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリークリーンコート[CL10000]東洋リントフリー(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアスクリーンルーム用セット[CL10000]アゼアス(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫いセット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)種別つなぎ+シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリーTriApex クリーン上着[CL10000]東洋リントフリー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1着ほか
当日出荷から5日以内出荷
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワンCR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]アズワン(9件のレビュー)
2,910税込3,201
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000] アズワンCRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000]アズワン(3件のレビュー)
1,670税込1,837
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
IVワンピース[CL10000] ゴールドウインIVワンピース[CL10000]ゴールドウイン
5,498税込6,048
1着
当日出荷から15日以内出荷
素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。
仕様フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。材質Ⅳポリエステル100%清浄度クラス10000対応生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000] 東洋リントフリーTriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]東洋リントフリー
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
仕様後ろ半ゴム絞りグレードクラス10000混率(%)ポリエステル100
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
3,250税込3,575
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。
ホワイト仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30
パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストンパンツ(クリーンパック仕様)[CL10000]ブラストン
4,498税込4,948
1本
当日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、男女共用
無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000] アズワン無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
5,594税込6,153
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストンジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]ブラストン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリークリーンウェア FD200C [CL10000]東洋リントフリー
5,298税込5,828
1着ほか
当日出荷から5日以内出荷
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]アズワン(2件のレビュー)
3,030税込3,333
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒
IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウインIIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000]ゴールドウイン
6,598税込7,258
1着
当日出荷から翌々日出荷
スタンドカラー仕様の実験用白衣。
その他ポケットはついておりません。材質Ⅲポリエステル100%質量(g)280清浄度クラス10000対応生地2/1ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000] アズワン無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000]アズワン
5,881税込6,469
1枚
当日出荷から翌々日出荷
クリーンパンツ(男性用)[CL10000] 東洋リントフリークリーンパンツ(男性用)[CL10000]東洋リントフリー
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造ホワイト
無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000] アズワン無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000]アズワン
4,000税込4,400
1枚
当日出荷から6日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
4,574税込5,031
1着
当日出荷から12日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000] アズワン無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000]アズワン
4,831税込5,314
1枚
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラス10000材質ポリエステル100%
コート(テーラーカラー・ボタン)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストンコート(テーラーカラー・ボタン)(クリーンパック仕様)[CL10000]ブラストン
6,698税込7,368
1着
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントボタン、男女共用
無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000] アズワン無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000]アズワン
3,653税込4,018
1枚
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラス10000材質ポリエステル100%
無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000]アズワン
4,297税込4,727
1枚
翌々日出荷
仕様クラス10000材質ポリエステル100%
無塵衣AS305B(女子パンツ)[CL10000] アズワン無塵衣AS305B(女子パンツ)[CL10000]アズワン
4,574税込5,031
1枚
3日以内出荷から33日以内出荷
性別女性用
プリータ Ⅳ ワンピースPP1410[CL10000] ゴールドウインプリータ Ⅳ ワンピースPP1410[CL10000]ゴールドウイン
6,798税込7,478
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
グレードクラス1000~10000RoHS指令(10物質対応)対応
10000CL 関孫六10000CL関孫六
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)390×80×27質量(g)250刃渡り(mm)145材質(刃)ステンレスクラッド複合材材質(口金)ステンレススチール材質(柄部)積層強化木タイプ小三徳アズワン品番65-1221-80
10000CL 関孫六10000CL関孫六
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×60×23質量(g)140刃渡り(mm)90材質(刃)ステンレスクラッド複合材材質(口金)ステンレススチール材質(柄部)積層強化木タイプペティーナイフアズワン品番65-1221-77
10000CL 牛刀 貝印10000CL 牛刀貝印
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋が美しい牛刀です。ハンドルは白合板を採用した流麗なデザイン。野菜切り・果物切りなど、様々な調理で活躍します。
刃渡り(mm)210材質刃身/ステンレスクラッド複合材、口金/ステンレススチール、柄/積層強化木寸法(mm)330×45×23アズワン品番65-1221-83
NT 円切りカッター NTカッターNT 円切りカッターNTカッター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
布、手芸素材用特大円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径20cm~100cmの円を切ることができます。
材質(本体)アルミニウム質量(g)830寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)555×65×80色(本体)シルバー適合替刃BR-28P,BW-28P,BS-28P
計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックスazbil(旧:山武)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。
関孫六 10000CL ペティ150mm 貝印関孫六 10000CL ペティ150mm貝印
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋とハンドルは白合板を採用。流麗なデザイン性を表現しました。
材質ステンレスクラッド複合材、切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木寸法(mm)260×30×17
関孫六 10000CL 牛刀180mm 貝印関孫六 10000CL 牛刀180mm貝印
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ハンドルは白合板を採用した流麗なデザイン。
用途特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋が美しい包丁です。アズワン品番65-1221-82
計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタazbil(旧:山武)
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷から42日以内出荷
●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。
取付DINレール取り付け質量(g)35以下規格-入力種類-ポート数1消費電力(W)-制御方式-出力電圧(V)-出力点数-入力点数-パネルサイズ(mm)20×100電源電圧(V)-通信方式リング通信デジタル出力-使用周囲温度(℃)-電流(mA)-指示精度-負荷抵抗-ケーブルUTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B)接続端子-コネクタRJ-45出力形式-伝送路IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,40μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,40μF,±5%Ducati Energia
459,800税込505,780
1箱(100個)
5日以内出荷
静電容量 = 40μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 92mm。寸法 = 45 (Dia.) x 92mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,5μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,5μF,±5%Ducati Energia
129,800税込142,780
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 5μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 55mm。寸法 = 28 (Dia.) x 55mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,4μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,4μF,±5%Ducati Energia
259,800税込285,780
1箱(125個)
5日以内出荷
静電容量 = 4μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 55mm。寸法 = 28 (Dia.) x 55mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,25μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,25μF,±5%Ducati Energia
199,800税込219,780
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 25μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 92mm。寸法 = 40 (Dia.) x 92mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5%Ducati Energia
169,800税込186,780
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 12μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 70mm。寸法 = 36 (Dia.) x 70mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5%Ducati Energia
279,800税込307,780
1箱(100個)
5日以内出荷
静電容量 = 8μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 55mm。寸法 = 32 (Dia.) x 55mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングカッター替刃 NTカッターローリングカッター替刃NTカッター
429税込472
1個(2枚)
当日出荷
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター替刃。Φ28mm。
材質(刃)SKS-7適合本体RO-1P,RO-2P,SK-2P,WA-2P,CL-10000P寸法(直径Φ×厚さ)(mm)28×0.30質量(g/個)5色(刃)
ローリングカッター替刃 NTカッターローリングカッター替刃NTカッター
329税込362
1個(2枚)
当日出荷
紙やフィルムなどをミシン目にカットできるローリングカッター替刃。Φ28mmのスキップ刃。
材質(刃)SKS-7適合本体RO-1P,RO-2P,SK-2P,WA-2P,CL-10000P寸法(直径Φ×厚さ)(mm)28×0.30質量(g/個)5色(刃)