カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • バイク部品(26)
  • 電動工具(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compact-3」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3RIDEZ(ライズ)
2,898税込3,188
1個
欠品中
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き ラスタバナナ3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付きラスタバナナ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
SpaceMouse Compact 3DコネクションSpaceMouse Compact3Dコネクション
26,980税込29,678
1個
当日出荷
高度な 3D ナビゲーション用に設計 象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 素朴で機能的なデザイン 省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキーブラックコネクタ形状USB接続方式有線ボタン数2読取方式光学式
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
969税込1,066特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker(アンカー)Anker Solix PS100 Compact Portable Solar PanelAnker(アンカー)
31,727税込34,900
1個
当日出荷
世界最小※サイズを実現した100Wソーラーパネル:MC4出力ポート搭載かつスタンド付きの出力100W以上のソーラーパネルにおいて、世界最小サイズを実現。折りたたみ時に1/3以下のA3コピー用紙サイズまで省サイズ化するため、持ち運びに便利です。(※2024年9月Anker調べ ) 今までにない持ち運びやすさ:ベストセラーモデル「Anker Solix PS100 Portable Solar Panel」から約25%軽量化し、約1.1kg軽くなりました。さらに、本製品はハンドルにゴム素材を採用しているため、手への負担も軽減します。太陽光から最大100Wを発電:高効率な単結晶パネルを採用し、小型軽量のコンパクトサイズながら最大100Wの発電性能を備えます。本製品ではソーラーパネル1枚でAnker Solix C1000 Portable Power Stationを最短12時間での満充電が可能です。 ※天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化するため、時間は異なる場合があります。厳しい防塵防水テストに合格しIP67を取得:IEC(国際電気標準会議)が定める厳しいテスト基準をクリアし、電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しています。IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません。
セット内容Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、XT-60 & DC7909コネクタ、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(kg)約 3.5グレー定格電力(W)100定格電圧(V)16.8最大出力(W)100定格電流(A)5.95保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IP67折りたたみ寸法(cm)約 27.7×35.5×6.5使用時寸法(cm)約 71.0×118.0×2.3
カムスイッチ Kraus & Naimer  3 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 3Kraus & Naimer
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
センタードリル ミスターマイスターセンタードリルミスターマイスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラ RS Pro RS PRODCモータコントローラ RS ProRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peakRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル 3.5MM4極ステレオ(オス) 3極ステレオ音声+マイク(メス) ケーブル 3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)3.5mm 3極ステレオミニプラグ(音声・メス) + 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(マイク・メス) エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM4極ステレオ(オス) 3極ステレオ音声+マイク(メス) ケーブル 3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)3.5mm 3極ステレオミニプラグ(音声・メス) + 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)エスエスエーサービス
439税込483
1個
当日出荷
3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。 スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。 「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」 iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
欠品中
Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaledIts 5/2 configuration means the
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHzMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(20個)
当日出荷
仕様シリーズ = DSS1最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール動作周波数 = 1MHz終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = Q55B寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃静電容量 = 1nF3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9スターターセットミスターマイスター(2件のレビュー)
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
11,135税込12,249
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
万能精密旋盤compact7スターターセット ミスターマイスター万能精密旋盤compact7スターターセットミスターマイスター
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)質量(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤 ミスターマイスター精密卓上旋盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9アドバンスセットミスターマイスター
379,800税込417,780
1セット
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)250心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
Compact Cool キット(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact Cool キット(3-FIN/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
11,305税込12,436
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
Compact Coolキット(3-Fin/スリム/フレーム下/ヘッド) TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット(3-Fin/スリム/フレーム下/ヘッド)TAKEGAWA(武川)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】AQUOS wishAQUOS wish A104SHAQUOS wish SHG06/SH-M20AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2AQUOS wish2 SHG08/SH-51CAQUOS wish3AQUOS wish3 SH-53D/SH53DAQUOS wish4AQUOS wish4 SH-52E/SH52EAQUOS R compactAQUOS R compact SH-M06/SHM06AQUOS R compact SH-V41/SHV41AQUOS R SH-03J/SH03JAQUOS R SH-V39/SHV39AQUOS R2AQUOS R2 compactAQUOS R2 compact SH-M09/SHM09AQUOS R2 SH-03K/SH03KAQUOS R2 SH-V42/SHV42AQUOS R3AQUOS R3 SH-04L/SH04LAQUOS R3 SH-V44/SHV44AQUOS R7AQUOS R7 SH-52C/SH52CAQUOS R8AQUOS R8 SH-52D/SH52DAQUOS R8 SH-R80/SHR80AQUOS R8 proAQUOS R8 pro SH-51D/SH51DAQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80PAQUOS R9AQUOS R9 SH-51E/SH51Eすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Compact-3用二面刃物台 ミスターマイスターCompact-3用二面刃物台ミスターマイスター(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
両面に2種類の切削バイトを保持できる刃物台です。交互に切削バイトを変えるような加工に便利です。
用途2本の切削バイトを保持するアズワン品番64-5178-63RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
469,800税込516,780
1セット
15日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250Wベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵心押台クイルトラベル40mm、MT-2S自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm出力(W)250定格消費電力(W)350保証期間180日
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
1,437税込1,581
1個
6日以内出荷
本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
万能精密旋盤Compact7アドバンスセット ミスターマイスター万能精密旋盤Compact7アドバンスセットミスターマイスター
329,800税込362,780
1セット
翌々日出荷
Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤 ミスターマイスター精密ミニ旋盤ミスターマイスター(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム) TAKEGAWA(武川)Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム)TAKEGAWA(武川)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
07-07-0283 Compact-Cool(3-Fin/スリム/SPL-M TAKEGAWA(武川)07-07-0283 Compact-Cool(3-Fin/スリム/SPL-MTAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
Compact-Cool (3-Fin/SPL・乾式クラッチ) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin/SPL・乾式クラッチ)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
Compact Coolキット 3-FIN/スリムライン TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット 3-FIN/スリムラインTAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Compact-Cool (3-Fin/ラバーホース/ヘッドライト) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin/ラバーホース/ヘッドライト)TAKEGAWA(武川)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
Telemecanique SensorsXCKP2145P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2145P16TELEMECANIQUE SENSORS
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 10000000Cycles●コンパクトタイプ. Schneider Electric Osiconcept Compactは●使いやすい電気機械式リミットスイッチです。このリミットスイッチは●強化UL-VO熱可塑性樹脂製で●二重絶縁とIP66等級の保護を実現しています。. 特長 / 利点. 目に見える動作 正確な動作ポイント 二重絶縁 1 x NO及び1 x NCコンタクト M16 x 1.5ケーブルエントリ 定格: 240 V ac●3 A. The products that sit within this range are compact and easy to use, they are made up from reinforced UL-VO thermoplastic which provides an extra layer of protection and has an IP rating of IP66. リミテッドスイッチの機能 . The limit switches function through a contact proximity sensor device that features an actuator that is mechanically linked to a set of output contacts. When an object comes into contact with the actuator, the device then operates the contacts to make or break an electrical connection.
Compact-Cool (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin Type)TAKEGAWA(武川)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
タイプ3フィン4オイルライン
Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース)TAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Compact Cool キット (3-Fin/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)Compact Cool キット (3-Fin/ラバーホース)TAKEGAWA(武川)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Compact Coolキット 3-FIN-STDヘッド下 TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット 3-FIN-STDヘッド下TAKEGAWA(武川)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア)TAKEGAWA(武川)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
07-07-0343 Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライ TAKEGAWA(武川)07-07-0343 Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライTAKEGAWA(武川)
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4414M EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4414MEBM PAPST
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm奥行 38mm終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 42dBファン回転速度 3300rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら