カテゴリ

  • 物流用品(92)
  • メカニカル部品(51)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 制御機器(39)
  • 農業機械(35)
  • 電気材料(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 縫製用品(14)
  • 切削工具(13)
  • 医療(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-21」の検索結果

442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOM ICOM(アイコム)アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOMICOM(アイコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)ノイズフィルター内蔵2Aヒューズ内蔵
ケーブル長(m)1.9±0.1出力電圧(V)DC16定格出力DC12V 2000mAプラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
カラープラポール ゴムベース カーボーイカラープラポール ゴムベースカーボーイ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
ブラック高さ(mm)70トラスコ品番440-3142材質リサイクルゴム幅(mm)300質量(kg)2.2
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
布・手芸用両面テープ キャプテン布・手芸用両面テープキャプテン(2件のレビュー)
379税込417
1パック
当日出荷
手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着
合皮の補修テープ 巾50mm キャプテン合皮の補修テープ 巾50mmキャプテン(2件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×cm)50×50
合皮の補修テープ 巾25mm キャプテン合皮の補修テープ 巾25mmキャプテン(3件のレビュー)
499税込549
1パック
当日出荷
ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×m)25×1
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
バーオフツール パル[切削工具]バーオフツールパル[切削工具]
22,980税込25,278
1本
当日出荷から32日以内出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
薄地用補修シート キャプテン薄地用補修シートキャプテン
209税込230
1パック
当日出荷
薄くてしなやかな補修シート。アイロンで簡単に接着できます。表にひびきにくく、生地に良くなじみ、学校指定のシャツやビジネスシャツ、薄いブラウスなどに最適です。
寸法(cm)6.5×45材質本体:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
布・手芸用両面テープ キャプテン布・手芸用両面テープキャプテン(1件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷
低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
用途布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙テープ長さ(m)10接着力【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
ミドルサイズクラフトパンチ 1サークル カール事務器ミドルサイズクラフトパンチ 1サークルカール事務器(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
1サークル(直径25.4mm)繰り返し・詰め替え対応
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ステッカー[アルコール検査なしの運転禁止] つくし工房ステッカー[アルコール検査なしの運転禁止]つくし工房
139税込153
1枚
欠品中
用途ダッシュボードなどに貼り付けてください幅(mm)150高さ(mm)20文字内容[アルコール検査なしの運転禁止]取付方式ステッカー
のぼり旗[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を… つくし工房のぼり旗[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を…つくし工房
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
材質布製(ポンジ)幅(mm)450高さ(mm)1800文字内容[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を…取付方式ポール取付チチ8ヶ所
ステッカー[絶対にしない!]飲酒運転(5枚1組) つくし工房ステッカー[絶対にしない!]飲酒運転(5枚1組)つくし工房
359税込395
1枚
当日出荷
用途ダッシュボードなどに貼り付けてください高さ(mm)40文字内容[絶対にしない]飲酒運転(5枚1組)取付方式ステッカー
(32C)ブラケット CP,カバー21 スバル(32C)ブラケット CP,カバー21スバル
389税込428
1個
5日以内出荷
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から23日以内出荷
帽子ケアテープ キャプテン帽子ケアテープキャプテン
299税込329
1パック
当日出荷から7日以内出荷
大切な帽子を、汗やファンデーションの汚れから守ります。抗菌・防臭加工。汗による不快な臭いを防ぎます。肌に優しいソフトタイプの不織布を使用。
枚数2枚
Telemecanique SensorsZCP21 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCP21TELEMECANIQUE SENSORS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
マグネットクリップタグ SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップタグSONIC(ソニック)[文具]
359税込395
1セット(3個)ほか
当日出荷
スリム型のマグネットクリップ。 ポストカードや伝言メモに最適。 コンパクトサイズで、気軽にどこにでもスチール面にピタッ! タイトルラベルを貼り、分類が行える(幅12mmまで)。 コピー用紙約10枚保持。
材質(本体)ABS口幅(mm)13
コンパクト切替器 サンワサプライコンパクト切替器サンワサプライ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
付属品面ファスナー(1セット)切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×116×32(コネクタ部を除く)保存温度(℃)‐20~60インターフェースD-sub9pinオス×3動作温湿度範囲0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃、湿度 80%以下(結露なきこと)動作温度(℃)0~50アズワン品番64-0850-16
ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)ザグリカッター用パイロットEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
脱着式パイロット
用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
薄地用補修シート キャプテン薄地用補修シートキャプテン
239税込263
1袋(6.5cm×45cm)
当日出荷から7日以内出荷
薄くてしなやか。 表にひびきにくく、生地に良くなじみます。 学校指定のシャツやビジネスシャツ、薄いブラウスなどに。
材質本体:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂タイプアイロン接着寸法(cm)6.5×45
名刺入れ 鏡付き 本革調 コレクト名刺入れ 鏡付き 本革調コレクト
1,999税込2,199
1個
当日出荷
軽くて、割れにくいアクリルミラー付名刺約20枚収納可能身だしなみを確認できる鏡付内側と外側にサブポケット手に馴染む本革調(合成皮革)加水分解しにくい素材を使用
仕様3ポケット材質合成皮革・布帛・アクリルミラー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×12
ゴムクッションパッド WAKI(和気産業)ゴムクッションパッドWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)
当日出荷
ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
低周波AC/DC電流プローブCP2100シリーズ Micsig低周波AC/DC電流プローブCP2100シリーズMicsig(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動および手動の「ゼロ」機能。分割設計、小型で精巧な外観、テストが簡単。オシロスコープの USB ポートから直接電源が供給されるため、追加のアダプタは必要ありません。すべての BNC 接続オシロスコープと互換性があり、アダプタはマルチメータでも使用できます。
電源(V)DC-5感度出力感度:0.1/0.01V/A最大径(Φmm)コンデンサー:13レンジ10/100A測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)旭精工(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルレンチ KTCペダルレンチKTC
4,598税込5,058
1本
当日出荷
鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
POEオイル ツールプロダクツ西条POEオイルツールプロダクツ西条
10,980税込12,078
1個(1L)
当日出荷
冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。
冷媒R134a/R404A/R12/HV危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
欠品中
DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
29,980税込32,978
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
...