カテゴリ
- 卓上消耗品(28)
- 店舗什器・備品(13)
- 梱包用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS¥369~税込¥406~1個当日出荷カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト仕様チェック弁付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)¥179~税込¥197~1個当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥339~税込¥373~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ
PISCO(ピスコ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト仕様消音器付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
カップリング
PISCO(ピスコ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。色ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2
20mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥6,698~税込¥7,368~1セット(2本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ3m×2本使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)20
ライトカップリング
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
バリアOP Xタイプ
福助工業(27件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)当日出荷バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など種類合掌袋入数(枚)100
バリアOP Yタイプ
福助工業(17件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100枚)当日出荷バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。種類三方袋入数(枚)100
スウィートパック 合掌ガゼット OPP トレゾア
HEIKO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚用途クッキー・あられ・ラスク等仕様ヒートシール可材質OPP20/CPP20厚さ(mm)0.04タイプ乾燥剤使用可
cotta ジッパーバッグ クリスマス M
cotta¥489税込¥5381枚(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 直接食品を入れることができ、焼き菓子が7~8個入ります。材質OPP20/CPP30寸法(mm)200×H220 底マチ45
cotta ワイドジッパーバッグ ホワイト M
cotta¥729税込¥8021セット(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が7~8個入ります。材質OPP20/CPP30色ホワイトサイズM外寸(mm)290×H200 底マチ80
cotta OP袋 100×120 (カマスオリエンタル_茶) A-3
cotta¥999税込¥1,0991セット(100枚)3日以内出荷オリエンタルな柄のお菓子袋です。 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応材質OPP#30/CPP#20寸法(mm)100×120色茶
cotta OP袋 100×120 (カマスオリエンタル_緑) A-2
cotta¥999税込¥1,0991セット(100枚)3日以内出荷オリエンタルな柄のお菓子袋です。 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応材質OPP#30/CPP#20寸法(mm)100×120色緑
cotta OP袋 100×120 (カマスオリエンタル_紺) A-1
cotta¥999税込¥1,0991セット(100枚)3日以内出荷オリエンタルな柄のお菓子袋です。 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応材質OPP#30/CPP#20寸法(mm)100×120色紺
乾燥剤 シリカゲル SP 小袋タイプ
鳥繁産業¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個×50袋)ほか5日以内出荷梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなどpH値4~5主原料二酸化ケイ素
cotta ワイドジッパーバッグ ヴィンテージマップ M
cotta¥749税込¥8241セット(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が7~8個入ります。材質OPP20/CPP30サイズM外寸(mm)290×H200 底マチ80
cotta ジッパーバッグ トート M
cotta¥619税込¥6811セット(10枚)3日以内出荷まるでトートバッグに入っているようかのように見えるジップ付きのバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。シールを組み合わせるとさらに素敵なジップバッグに仕上がります。材質OPP20/CPP30サイズM外寸(mm)200×H220 底マチ45
cotta ワイドジッパーバッグ ヴィンテージマップ S
cotta¥579税込¥6371セット(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が5~6個入ります。材質OPP20/CPP30サイズS外寸(mm)240×H170 底マチ60
cotta ジッパーバッグ トート S
cotta¥459税込¥5051セット(10枚)3日以内出荷まるでトートバッグに入っているようかのように見えるジップ付きのバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。シールを組み合わせるとさらに素敵なジップバッグに仕上がります。材質OPP20/CPP30サイズS外寸(mm)160×H180 底マチ40
cotta ワイドジッパーバッグ クラフト M
cotta¥729税込¥8021セット(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が7~8個入ります。材質OPP20/CPP30色クラフトサイズM外寸(mm)290×H200 底マチ80
cotta ジッパーバッグ くまのパン屋さん M
cotta¥619税込¥6811枚(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 焼き菓子が7~8個入ります。材質OPP20/CPP30寸法(mm)200×H220 底マチ45
cotta ジッパーバッグ バスケット M
cotta¥619税込¥6811枚(10枚)3日以内出荷まるでバスケットに入っているようかのように見えるジップ付きのバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 両面同じデザインで、持ち手があるので持ち運びも楽々。 シールを組み合わせるとさらに素敵なジップバッグに仕上がります。材質OPP20/CPP30寸法(mm)200×H220 底マチ45
cotta ワイドジッパーバッグ ホワイト S
cotta¥559税込¥6151セット(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が5~6個入ります。材質OPP20/CPP30色ホワイトサイズS外寸(mm)240×H170 底マチ60
cotta ワイドジッパーバッグ クラフト S
cotta¥559税込¥6151セット(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が5~6個入ります。材質OPP20/CPP30色クラフトサイズS外寸(mm)240×H170 底マチ60
cotta ジッパーバッグ 野いちご S
cotta¥399税込¥4391枚(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 焼き菓子が3~4個入ります。材質マットOPP20/CPP30寸法(mm)160×H180 底マチ40
cotta ジッパーバッグ こぐまちゃん M
cotta¥439税込¥4831枚(10枚)3日以内出荷人気の絵本「こぐまちゃん」コラボのcottaオリジナルのジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 食品を直接入れることができます。 焼き菓子が7~8個入ります。材質OPP20/CPP30寸法(mm)200×H220 底マチ45
cotta ジッパーバッグ バスケット S
cotta¥459税込¥5051枚(10枚)3日以内出荷まるでバスケットに入っているようかのように見えるジップ付きのバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 両面同じデザインで、持ち手があるので持ち運びも楽々。 シールを組み合わせるとさらに素敵なジップバッグに仕上がります。材質OPP20/CPP30寸法(mm)160×H180 底マチ40
cotta ジッパーバッグ 海のいきもの S
cotta¥439税込¥4831枚(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 焼き菓子が3~4個入ります。材質OPP20/CPP30寸法(mm)160×H180 底マチ40
cotta ジッパーバッグ こぐまちゃん S
cotta¥319税込¥3511枚(10枚)3日以内出荷人気の絵本「こぐまちゃん」コラボのcottaオリジナルのジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 食品を直接入れることができます。 焼き菓子が3~4個入ります。材質OPP20/CPP30寸法(mm)160×H180 底マチ40
cotta ジッパーバッグ クリスマス S
cotta¥349税込¥3841枚(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 直接食品を入れることができ、焼き菓子が3~4個入ります。材質OPP20/CPP30寸法(mm)160×H180 底マチ40
cotta ジッパーバッグ くまのパン屋さん S
cotta¥459税込¥5051枚(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 焼き菓子が3~4個入ります。材質OPP20/CPP30寸法(mm)160×H180 底マチ40
cotta ジッパーバッグ 野いちご M
cotta¥559税込¥6151枚(10枚)3日以内出荷ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 直接食品を入れることができ、焼き菓子が7~8個入ります。材質マットOPP20/CPP30寸法(mm)200×H220 底マチ45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら