62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(24件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS
369税込406
1個
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様チェック弁付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)
179税込197
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)
339税込373
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプPISCO(ピスコ)
279税込307
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様消音器付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
ZC-PP20B パワコン-パワコン間ケーブル 田淵電機パワコン-パワコン間ケーブル田淵電機
7,598税込8,358
1本(20m)
当日出荷から12日以内出荷
チューブ継手 カップリングソケット BeHAUSチューブ継手 カップリングソケットBeHAUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
バリアOP Yタイプ 福助工業バリアOP Yタイプ福助工業(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋入数(枚)100
バリアOP Xタイプ 福助工業バリアOP Xタイプ福助工業(25件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100枚)
当日出荷
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など種類合掌袋入数(枚)100
SP-10g (700) 缶 乾燥剤 シリカゲル SP 缶タイプ 鳥繁産業乾燥剤 シリカゲル SP 缶タイプ鳥繁産業
10,980税込12,078
1缶(700個)
4日以内出荷から5日以内出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5主原料二酸化ケイ素
乾燥剤 シリカゲル SP 箱タイプ 鳥繁産業乾燥剤 シリカゲル SP 箱タイプ鳥繁産業
12,980税込14,278
1箱(1000個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5主原料二酸化ケイ素
乾燥剤 シリカゲル SP 小袋タイプ 鳥繁産業乾燥剤 シリカゲル SP 小袋タイプ鳥繁産業
14,980税込16,478
1箱(100個×25袋)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5主原料二酸化ケイ素
OPPスウィートパック トレゾア HEIKOOPPスウィートパック トレゾアHEIKO(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(100枚)
当日出荷
ヒートシーラーによるシールも可能です。 サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等材質OPP20/CPP20厚さ(mm)0.04タイプ乾燥剤使用可
98959 VK-190-I クッキー・ラスク アルミ蒸着袋 アイボリー cottaVK-190-I クッキー・ラスク アルミ蒸着袋 アイボリーcotta
1,898税込2,088
1枚(100枚)
4日以内出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。 風味豊かなお菓子を守る、保香性・遮光性に優れた袋です。 ハイクラスな見た目を演出するマット素材の袋は、高級感のあるギフトに最適です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質マットOPP20/アルミ蒸着PET12/CPP30寸法(mm)80×120
67864 OPスウィートパック トレゾア 7.5+6×20 cottaOPスウィートパック トレゾア 7.5+6×20cotta
2,198税込2,418
1枚(100枚)
4日以内出荷
乾燥剤対応 ヒートシール対応
材質OPP20ミクロン/CPP20ミクロン寸法(mm)0.04×75/135×200
67863 OPスウィートパック トレゾア 6+5×20 cottaOPスウィートパック トレゾア 6+5×20cotta
1,898税込2,088
1枚(100枚)
4日以内出荷
乾燥剤対応 ヒートシール対応
材質OPP20ミクロン/CPP20ミクロン寸法(mm)0.04×60/110×200
98862 cotta ジッパーバッグ こぐまちゃん M cottacotta ジッパーバッグ こぐまちゃん Mcotta
439税込483
1枚(10枚)
4日以内出荷
人気の絵本「こぐまちゃん」コラボのcottaオリジナルのジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 食品を直接入れることができます。 焼き菓子が7~8個入ります。
材質OPP20/CPP30寸法(mm)200×H220 底マチ45
99224 cotta ジッパーバッグ 海のいきもの S cottacotta ジッパーバッグ 海のいきもの Scotta
439税込483
1枚(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 焼き菓子が3~4個入ります。
材質OPP20/CPP30寸法(mm)160×H180 底マチ40
98993 cotta ジッパーバッグ ホワイト M cottacotta ジッパーバッグ ホワイト Mcotta
619税込681
1枚(10枚)
4日以内出荷
材質OPP20/CPP30寸法(mm)200×H220 底マチ45ホワイト
1313 cotta OP袋 100×120 (カマスオリエンタル_茶) A-3 cottacotta OP袋 100×120 (カマスオリエンタル_茶) A-3cotta
999税込1,099
1セット(100枚)
4日以内出荷
オリエンタルな柄のお菓子袋です。 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OPP#30/CPP#20寸法(mm)100×120
1312 cotta OP袋 100×120 (カマスオリエンタル_緑) A-2 cottacotta OP袋 100×120 (カマスオリエンタル_緑) A-2cotta
999税込1,099
1セット(100枚)
4日以内出荷
オリエンタルな柄のお菓子袋です。 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OPP#30/CPP#20寸法(mm)100×120
1311 cotta OP袋 100×120 (カマスオリエンタル_紺) A-1 cottacotta OP袋 100×120 (カマスオリエンタル_紺) A-1cotta
999税込1,099
1セット(100枚)
4日以内出荷
オリエンタルな柄のお菓子袋です。 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OPP#30/CPP#20寸法(mm)100×120
40984 cotta ワイドジッパーバッグ ヴィンテージマップ M cottacotta ワイドジッパーバッグ ヴィンテージマップ Mcotta
749税込824
1セット(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が7~8個入ります。
材質OPP20/CPP30サイズM外寸(mm)290×H200 底マチ80
95505 cotta ジッパーバッグ トート M cottacotta ジッパーバッグ トート Mcotta
619税込681
1セット(10枚)
4日以内出荷
まるでトートバッグに入っているようかのように見えるジップ付きのバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。シールを組み合わせるとさらに素敵なジップバッグに仕上がります。
材質OPP20/CPP30サイズM外寸(mm)200×H220 底マチ45
40983 cotta ワイドジッパーバッグ ヴィンテージマップ S cottacotta ワイドジッパーバッグ ヴィンテージマップ Scotta
579税込637
1セット(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が5~6個入ります。
材質OPP20/CPP30サイズS外寸(mm)240×H170 底マチ60
46330 ワントーンスタンドパック スモーキーベージュ cottaワントーンスタンドパック スモーキーベージュcotta
3,098税込3,408
1枚(50枚)
4日以内出荷
中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーベージュ
46328 ワントーンスタンドパック スモーキーグリーン cottaワントーンスタンドパック スモーキーグリーンcotta
3,098税込3,408
1枚(50枚)
4日以内出荷
中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーグリーン
46327 ワントーンスタンドパック スモーキーグレー cottaワントーンスタンドパック スモーキーグレーcotta
3,098税込3,408
1枚(50枚)
4日以内出荷
中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーグレー
46326 ワントーンスタンドパック スモーキーホワイト cottaワントーンスタンドパック スモーキーホワイトcotta
3,098税込3,408
1枚(50枚)
4日以内出荷
中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーホワイト
95504 cotta ジッパーバッグ トート S cottacotta ジッパーバッグ トート Scotta
459税込505
1セット(10枚)
4日以内出荷
まるでトートバッグに入っているようかのように見えるジップ付きのバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。シールを組み合わせるとさらに素敵なジップバッグに仕上がります。
材質OPP20/CPP30サイズS外寸(mm)160×H180 底マチ40
40980 cotta ワイドジッパーバッグ クラフト M cottacotta ワイドジッパーバッグ クラフト Mcotta
729税込802
1セット(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が7~8個入ります。
材質OPP20/CPP30クラフトサイズM外寸(mm)290×H200 底マチ80
46329 ワントーンスタンドパック スモーキーピンク cottaワントーンスタンドパック スモーキーピンクcotta
3,098税込3,408
1枚(50枚)
4日以内出荷
中のお菓子を見せることのできる窓あきタイプ。 上品なくすみカラーで、洋菓子にも和菓子にもご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応
材質バリア PET12/PE20/CPP40寸法(mm)100×190 底マチ60スモーキーピンク
46121 ジッパーバッグ りんご M cottaジッパーバッグ りんご Mcotta
539税込593
1枚(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 直接食品を入れることができ、焼き菓子が7~8個入ります。
材質マットOPP20/CPP30寸法(mm)200×H220底マチ45
40981 cotta ワイドジッパーバッグ ホワイト S cottacotta ワイドジッパーバッグ ホワイト Scotta
559税込615
1セット(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が5~6個入ります。
材質OPP20/CPP30ホワイトサイズS外寸(mm)240×H170 底マチ60
40982 cotta ワイドジッパーバッグ ホワイト M cottacotta ワイドジッパーバッグ ホワイト Mcotta
729税込802
1セット(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が7~8個入ります。
材質OPP20/CPP30ホワイトサイズM外寸(mm)290×H200 底マチ80
40979 cotta ワイドジッパーバッグ クラフト S cottacotta ワイドジッパーバッグ クラフト Scotta
559税込615
1セット(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。焼き菓子が5~6個入ります。
材質OPP20/CPP30クラフトサイズS外寸(mm)240×H170 底マチ60
97191 cotta ジッパーバッグ クリスマス M cottacotta ジッパーバッグ クリスマス Mcotta
489税込538
1枚(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 直接食品を入れることができ、焼き菓子が7~8個入ります。
材質OPP20/CPP30寸法(mm)200×H220 底マチ45
95939 cotta ジッパーバッグ くまのパン屋さん M cottacotta ジッパーバッグ くまのパン屋さん Mcotta
619税込681
1枚(10枚)
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。 ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。 焼き菓子が7~8個入ります。
材質OPP20/CPP30寸法(mm)200×H220 底マチ45