カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(118)
    • シリコングリス(CPUグリス)(107)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • オイルコンパウンド(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
    • 放熱用シリコーン(2)
  • 制御機器(1)
    • 機構部品(電子部品)(1)
絞り込み
熱伝導率(W/mk)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpuグリス」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノダイヤモンドグリス サンワサプライナノダイヤモンドグリスサンワサプライ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8アズワン品番64-0868-65
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック)信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス GシリーズOWLTECH(オウルテック)
589税込648
1本
当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)3.6粘度(Pa・s)500RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)25
放熱用シリコン サンハヤト放熱用シリコンサンハヤト(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル親和産業
989税込1,088
1個
当日出荷
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー容量(g)約2耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
固まる放熱用シリコン サンハヤト固まる放熱用シリコンサンハヤト(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(9mL)
当日出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
耐熱放熱用シリコン サンハヤト耐熱放熱用シリコンサンハヤト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他形状注射容器入り質量(g)12耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.comシリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応StarTech.com(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換幅(mm)20シルバー質量(g)4長さ(cm)67動作温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁タイプ熱伝導グリス ARCTIC絶縁タイプ熱伝導グリスARCTIC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise密度(g/cm3)2.50熱伝導率(W/mk)8.5保証期間初期不良のみ仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cmRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーングリースM 高温用 モノタロウシリコーングリースM 高温用モノタロウ(223件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(85g)
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
放熱用オイルコンパウンド G746 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G746信越化学工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本(200g)
当日出荷
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。トラスコ品番215-1022使用温度範囲-50~100℃ちょう度320(25℃/JIS・混和)比重2.65(25℃)熱伝導率(W/mk)0.92危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.2kg商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
高放熱オイルコンパウンド ワイドワーク高放熱オイルコンパウンドワイドワーク
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗り、熱伝導の効果を高めます。 灰色グリース状で、薄膜塗工が可能です。 耐熱性・耐寒性・耐水性・撥水性に優れ、腐食性がなく過酷な環境下でも長期に渡り性能を発揮、維持します。
用途放熱用仕様(絶縁破壊強度)測定限界以下、(低分子シリコーン含有率)100ppm以下付属品塗布用ヘラ使用温度範囲-50~+120℃危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
熱伝導グリス 大容量タイプ アイネックス熱伝導グリス 大容量タイプアイネックス(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら熱伝導率(W/mk)3.8動作温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.017
シミオシ 熱伝導グリス OC Master 1g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業シミオシ 熱伝導グリス OC Master 1g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル親和産業(1件のレビュー)
659税込725
1個(1g)
当日出荷
人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!! 高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。 プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 常用環境でのオーバークロックに特化 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 13.2W/m・Kという高い熱伝導率 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー容量約1g耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
JP-DX1 (ナノダイヤモンドグリス) アイネックスJP-DX1 (ナノダイヤモンドグリス)アイネックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
台湾とロシアのナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
高熱伝導率 液体金属グリス SHIMI-LAB高熱伝導率 液体金属グリスSHIMI-LAB
399税込439特価
1個
当日出荷
●液体金属を簡単に塗れる「ネコメタル塗棒」です。 ●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。 ●液体金属塗布が簡単に 粘度が低く均一に塗り伸ばすことが難しい液体金属を簡単に塗布することができる、液体金属専用の塗布工具です。均一な塗布により液体金属のもつポテンシャルを最大限活かすことが可能です。 ●先端のウエスを交換すれば繰り返し使用可能 先端部が劣化した場合、ウエスの交換が簡単にできます。 市販のウエスを用意すれば繰り返し何度でも最良の状態でご使用できます。
セット内容塗棒×1、液体金属受け皿×1RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ 熱伝導グリス OC Master 10g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業シミオシ 熱伝導グリス OC Master 10g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル親和産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
容量5倍!!たっぷり使える10g 標準サイズに比べて容量が5倍となっていますので、使用量の多い方におすすめです。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー容量(g)約10耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導グリス 親和産業熱伝導グリス親和産業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
温度によって相変化(PCM)するシート状の熱伝導グリスとなります。 45℃前後から固体が液状化(ゲル化)し、優れた界面濡れ性と極めて低い接触抵抗を実現しました。 液体金属と違い液状化しても垂れにくく、特に高負荷(高TDP)CPU/GPU使用に最適です。 従来グリスでよくある「ポンプアウトによるホットスポット悪化」が起こりにくく高い信頼性を保ちます。 細かい傷に密着することでCPUやGPUから発せられた熱を効率よく伝達し、長寿命も相まって優れた放熱性能を長期間に渡り引き出し続けることが可能となります。
セット内容本体(Honeywell製相変化シート状グリス)×2枚、フィルム剥がしシール×2枚材質Honeywell製PCM PTM7950グレー温度(℃)【相変化】45インピーダンス【熱】0.04℃・cm2/WRoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能非導電性比重(g/cm3)2.8
高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済みOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します・熱を加えることで冷却効率を向上・最上位グリス OWL-SILG-7868・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製 OWLTECH(オウルテック)スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製OWLTECH(オウルテック)
429税込472
1個
6日以内出荷
信越化学工業製CPU冷却グリス・スタンダードグリス OWL-SILG-G751・スタンダードグリス OWL-SILG-G775・スタンダードグリス OWL-SILG-G747
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120粘度OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
グリス用へら アイネックスグリス用へらアイネックス
159税込175
1個
当日出荷
CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。 シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。 グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。
材質プラスチック乳白色長さ(cm)8
グリス塗布用へら Thermal Grizzlyグリス塗布用へらThermal Grizzly
179税込197
1個
当日出荷
グリスを均等に塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらです。
セット内容グリス塗布用へらRoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリス ARCTIC高性能グリスARCTIC
1,298税込1,428
1個
欠品中
Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-6」 20年以上の実績を持つArcticの新作グリス「MX-6」はベストセラー製品「MX-4」をベースに最適化 MX-6は金属などを未使用なカーボンフィラーベースであり、塗布後にすぐに最大限の性能を発揮 金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません 優れた不乾性および非ブリード性により、長期にわたって安定した性能を発揮、ポンプアウトによる漏れを防止
グレー使用温度範囲(℃)連続:-50~150体積抵抗率(Ωcm)1.8 X 10^12粘度45000poise保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.6絶縁破壊電圧(kV/mm)7.5
ナノカーボンペンⅡ エツミナノカーボンペンⅡエツミ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カメラや家電の動作改善に、塗りやすいペン型接点改質剤のナノカーボンペンⅡ。ナノ・カーボンは金属表面の凹凸をナノサイズの粒子で埋め、点接触を面接触にする接点改質剤。デジタルカメラにおけるバッテリー・メディアとの接触不良や交換レンズ、ストロボや縦位置グリップとの接点不良による機能低下や動作不良のトラブルを予防・改善し信頼性を高めます。他にも、携帯電話や音楽プレイヤー(接触・音質改善)・AV機器(ノイズ・接触改善)など多くの場所で大活躍。従来の接点復活剤とは違い、金属を浸食しないので接点を傷めません。デジタル製品のセルフメンテナンスに役立つ逸品です。
長さ(cm)約5.5(キャップ含む)使用量200平方cm程度塗布可(デジタル一眼レフカメラ数十台分に相当)
AM4用固着防止用ブラケット サイズAM4用固着防止用ブラケットサイズ
559税込615
1個
6日以内出荷
●ProArtist製 AM4用固着防止ブラケット ●ProArtistブランド、AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止する便利なブラケット ●AM4専用 ●AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止 ●CPUソケット周辺が保護され、グリスがはみ出さず綺麗に使用可能 ●輸送時などの振動により発生するCPUのズレを防止
サイズ(mm)96.2×64材質スチールブラック質量(g)16.4付属品無し保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
NX-8 大容量グリス3点セット アイネックスNX-8 大容量グリス3点セットアイネックス
899税込989
1個
9日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。グリスを塗布する際に便利なへら付き。大容量4g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へらグレー主成分酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン化合物熱伝導率(W/mk)13.8動作温度(℃)‐50~250危険物の類別非危険物熱抵抗値(℃/W)<0.112比重(g/cm3)2.8
ナノカーボン 導通改善剤 東洋ドライルーブナノカーボン 導通改善剤東洋ドライルーブ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール バッテリーの持ち改善:ケータイ、デジカメ、電動アシスト 音質・画質改善:AV機器、ゲーム機器、ヘッドフォン エラーレート改善:LAN端子、USB端子、各種メモリー 送信出力改善:リモコン、ワイヤレスマウス、無線アンテナ 受信感度改善:テレビ・自動車・ワンセグアンテナ端子 接触不良改善:ヘッドフォン・マイクのガリ、各種充電台 一般製品から産業機器まで幅広くご使用いただけます。 電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール 電気をムダなく流し、本来の性能を引き出します。 ナノカーボンは端子やコネクタの接触部分の抵抗値を下げることを目的に開発された製品です。 各種製品の導通部分を改善することで、様々な効果を得ることができます。 身の回りの家電製品から、産業機器の電子デバイスまでご使用いただけます。
付属品フェルトスティック、スリム綿棒×2本、高性能ワイパー、説明書容量0.2ccRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導グリス Clock Work Tea Party熱伝導グリスClock Work Tea Party
799税込879
1個(4g)
当日出荷
超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。セット内容グリス本体(シリンジ)×1グレー主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛比重2.6g/cm耐熱温度(℃)-50~220熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8導電性非導電性塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。粘度(mPa・s)4800000/22℃使用期間(年)5年RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
アドバンスド ナノダイヤモンドグリス アイネックスアドバンスド ナノダイヤモンドグリスアイネックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。優れた低熱抵抗です。非導電性です。長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。扱いやすい注射器タイプです。ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。
仕様推奨保管時間(使用前):最長3年付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へらグレー主成分ナノダイヤモンド、シリコン比重2.58g/cm3使用時間CPU上:最長4年(推奨)粘度3900000cps熱伝導率(W/mk)18.3動作温度(℃)-40~180(推奨)、50~200(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.008℃・cm2/W
グリスクリーナー IPA-CLN2 アイネックスグリスクリーナー IPA-CLN2アイネックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シリコングリス用クリーナーです。
仕様付属品:ふき取り用紙ウエス5枚
ナノダイヤモンドグリス サンワサプライナノダイヤモンドグリスサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率は16W/m・kと非常に高くハイスペックなCPUに最適です。ナノダイヤモンドパウダー配合。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗る際に便利なヘラが付属します。
材質ナノダイヤモンド、シリコーン、金属酸化物内容量(g)3熱伝導率(W/mk)16
ナノダイヤモンドグリス アイネックスナノダイヤモンドグリスアイネックス
1,998税込2,198
1個(3g)
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
グレー主成分ナノダイヤモンド、シリコン使用時間CPU上:最長4年粘度5000000cps熱伝導率(W/mk)17動作温度(℃)-150~350RoHS指令(10物質対応)対応保持期間使用前:最長3年熱抵抗値(℃/W)0.048比重(g/cm3)2.9
高性能グリス Thermal Grizzly高性能グリスThermal Grizzly
3,898税込4,288
1個
当日出荷
高性能グリスでおなじみのKryonautをベースに改良を加え、特別設計された上位モデルです。 粒子の大きさを高度な技術を用いて、可能な限り微細化することに成功しました。 グリスをより薄く塗ることが可能となり、CPUの発熱をさらに効率よくヒートシンクへ伝えることができるようになります。 液体窒素を使用した極低温オーバークロックのような極限環境下においても、極めて高い能力を発揮することが確認されています。 高性能な冷却システムの能力を余すことなく引き出すことができる、非常に高性能な熱伝導グリスです。 高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っています。長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)桃色容量(g)約2耐熱温度(℃)-250~350熱伝導率(W/mk)14.2粘度(Pa・s)130~180RoHS指令(10物質対応)対応
DC12Vファン 2ボールベアリング 70mm 角厚さ15mm HUA XIA HENG TAIDC12Vファン 2ボールベアリング 70mm 角厚さ15mmHUA XIA HENG TAI
1,998税込2,198
1個
当日出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
仕様●サイズ:70mm×70mm×厚さ15mm●回転数:3500rpm●風量:27.51CFM●静圧:3.35mmH2O●騒音値:35.8db●定格電流値:0.20A●入力電流値:0.30A●定格電圧:12V●動作電圧範囲:7.0~13.8V●定格電力値:2.40W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)●ケーブル長:311(+15/-10)mm●コネクタ:3pinコネクタアズワン品番65-3944-90
Thermal Grizzly Kryonaut アイネックスThermal Grizzly Kryonautアイネックス
1,089税込1,198
1個
当日出荷
水冷システムなどの大規模冷却ソリューションに好適な熱伝達機能を提供します。オーバークロックに適しています。熱伝導率に優れています。硬化しません。シリコーンフリーです。シリコーンを使用していないため非常に軽量で柔軟性があり、簡単に塗布できます。また、接点障害の要因になる、低分子シロキサンが発生しません。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-H-001-RS
付属品グリス塗布用へら使用温度(℃)-200~350内容量(g)1粘度140~190Pas熱伝導率(W/mk)11.8RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(m2K/W)0.0076伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1)比重(g/cm3)2.6
M.2 SSD用高性能ヒートシンク・工具セット アイネックスM.2 SSD用高性能ヒートシンク・工具セットアイネックス
899税込989
1個
欠品中
ヒートシンク装着にはネジ不要! マザーボード固定用ドライバー付き。 M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に最適! M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/精密ドライバーのセットです。 M.2 SSDとヒートシンクの取り付けに必要な一式を揃えました。 PlayStation 5での使用も可能です。 (自社検証) ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
材質ヒートシンク: アルミニウム、ブラケット: 鉄全長(mm)マザーボード固定用ドライバー:44ヒートシンク: ブラック、ブラケット:シルバー取付方式両面実装のSSDは表裏とも0.6mmのシリコーンパッドを使います。片面実装のSSDは表側に0.6mm、裏側に1mmのシリコーンパッドを使います。グリップ径(Φmm)5.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×73×10(組立時、構成によってわずかに前後します)、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6(2個)、21×67×1(1個)
シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g  (9.37W/m・K) 親和産業シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g (9.37W/m・K)親和産業
1,090税込1,199
1個
当日出荷
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。扱いやすくコストパフォーマンスに優れるグリスが完成しました! 塗りやすい独自素材採用 徹底的なテストで、多くのユーザーから支持されるSMZ-01Rを超える最高峰の塗りやすさを実現しました。SMZ-01Rより20pasも低い70~80pasという超低粘度マテリアルを採用しています。抜群の初期馴染みが特徴で、極限まで薄塗可能ななためグリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。気泡の混入も起こりにくく塗り手を選びません。 定格での使用に特化 CPU温度が80℃を超えないような定格使用時に最もパフォーマンスを発揮。清水氏による徹底的なチューニングで限定的ながらSMZ-01RやSMZ-02Sと同等のパフォーマンスを実現しました。 塗布用へら付属 グリス塗布に便利な専用へらを付属しました。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)×1、塗布用へら×1、シミオシシール×1グレー使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)約4粘度70~80pas熱伝導率(W/mk)9.37RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリス Thermal Grizzly高性能グリスThermal Grizzly
1,298税込1,428
1個
当日出荷
話題のハイエンドグリスをリーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)ライトグレー容量(g)約1耐熱温度(℃)-200~350熱伝導率(W/mk)12.5粘度(Pa・s)120~170RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス OWLTECH(オウルテック)信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリスOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)6粘度(Pa・s)180(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)15
高熱伝導率グリスセット アイネックス高熱伝導率グリスセットアイネックス
1,498税込1,648
1個(2g)
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。 塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら使用温度(℃)-40~120熱伝導率(W/mk)18.0熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi比重(g/cm3)2.4組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証 StarTech.com熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証StarTech.com
3,798税込4,178
1個
当日出荷
放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)長さ(mm)67幅(mm)20高さ(mm)20保証期間2年間保存温度範囲(℃)-30~180動作温度範囲(℃)-30~180使用湿度(%RH)50~80組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)比重1.7 (25℃の時)RoHS指令(10物質対応)対応