カテゴリ
- バイク純正部品(268)
- 切削工具(210)
- バイク部品(127)
- 制御機器(125)
- 科学研究・開発用品(88)
- 溶接用品(69)
- メカニカル部品(51)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
- 電気材料(38)
- 機構部品(36)
- 家電(26)
- 事務用品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 作業工具(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 医療(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 測定用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 電動工具(12)
- 物流用品(11)
- 防犯用品(11)
- 介護用品(10)
- オフィス家具(9)
- 自動車純正部品(9)
- 作業服(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- カー用品(8)
- 研磨材(8)
- 空圧工具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 建築金物(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 学童・教育用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定関連サービス(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 厨房用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全用品(4)
- 農業機械(4)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOURNS(22)
- brembo(34)
- BUSSMANN(20)
- EKチェーン(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- RS PRO(37)
- TRUSCO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(58)
- イスカル(37)
- エスコ(28)
- サンドビック(16)
- ジーエルサイエンス(75)
- タンガロイ(30)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](21)
- ニツコー熔材工業(24)
- ノーブランド(32)
- プロテック(22)
- ホンダ(211)
- 京セラ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カムフォロア CR(インチ系) CR12BUUR
IKO(日本トムソン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:球面外輪タイプCR-BUUR構造シール部:シール形寸法D(mm)19.05寸法C(mm)12.7寸法d1(mm)9.525寸法(inch)スタッド径:3/8スタッド径(Φmm)9.525寸法D(inch)45355寸法C(inch)45293寸法d1(inch)45359
キャンブロ 最大皿寸法Φトレー&ディッシュカート カトラリーラック CR12シリーズ
キャンブロ¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷12ケ所ナイフ、フォーク類を収納できるカトラリーラックのついた配膳作業をたすけるトレー&ディッシュカートです。、下段でいろいろな皿やトレーを収納できます。カトラリーラックは分離できますのではずしてもご使用できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(169件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
カメラ用リチウム電池 CR123A
(31件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
リチウムコイン電池 CR1220
(42件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
コイン形リチウム電池
マクセル(133件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331シート(5個)当日出荷から8日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
MAXELLリチウム電池 1シート=5個入
マクセル¥799税込¥8791シート(5個)当日出荷から8日以内出荷特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)
アキュレイト(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
メガドラ クリップリムーバー
ベッセル(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷刃先は大小2種類兼用タイプです。 自動車で使われている多くのクリップに対応しています。 グリップを回してこじることも可能です。 板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。 ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。仕様全身焼入刃先12mm、7mm
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
シャープカラーイーノ
パイロット(5件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類カラーシャープペンシル方式ガイドパイプスライドノック式芯径(mm)0.7最大径(Φmm)11.2芯色全8色繰り返し・詰め替え対応
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
18V 充電式セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCR
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら