曜日別特売

MAXELLリチウム電池 1シート=5個入

MAXELLリチウム電池 1シート=5個入 - マクセルMAXELLリチウム電池 1シート=5個入 - マクセルMAXELLリチウム電池 1シート=5個入 - マクセルMAXELLリチウム電池 1シート=5個入 - マクセルMAXELLリチウム電池 1シート=5個入 - マクセルMAXELLリチウム電池 1シート=5個入 - マクセルMAXELLリチウム電池 1シート=5個入 - マクセルMAXELLリチウム電池 1シート=5個入 - マクセル

特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、
安定した作動電圧。
独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。
低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。

用途
用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー
・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・
通信タグ・ビーコン
公称電圧(V)
3
動作温度範囲(℃)
-20~+85
内容量
1シート(5個)
全7種類を絞り込む
質量(g)
標準放電流(mA)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
標準放電流(mA)
標準容量(mAh)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CR1216 1B5LP 8188564581885645CR1216 1B5LP0.60.12512.5×1.6
オープン
¥799
¥879(税込)
8日以内出荷
返品不可
CR1220 1B5LP 8188566181885661CR1220 1B5LP0.80.13612.5×2.0
オープン
¥799
¥879(税込)
8日以内出荷
返品不可
CR1616 1B5LP 8188567081885670CR1616 1B5LP0.60.15516.0×1.6
オープン
¥799
¥879(税込)
8日以内出荷
返品不可
CR1620 1B5LP 8188567981885679CR1620 1B5LP1.30.18016.0×2.0
オープン
¥799
¥879(税込)
8日以内出荷
返品不可
CR2016 1B5LP 8188563681885636CR2016 1B5LP1.70.19020.0×1.6
オープン
¥799
¥879(税込)
8日以内出荷
返品不可
CR2025 1B5LP 8188568881885688CR2025 1B5LP2.50.217020.0×2.5
オープン
¥799
¥879(税込)
8日以内出荷
返品不可
CR2032 1B5LP 8188569781885697CR2032 1B5LP30.222020.0×3.2
オープン
¥799
¥879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする