カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 家電(8)
  • 測定用品(6)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr1620」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウリチウムコイン電池 CR1620モノタロウ(34件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
FCR・CR・PWK・PJ M/J #162 (99101-357-1620) KEIHINFCR・CR・PWK・PJ M/J #162 (99101-357-1620)KEIHIN
779税込857
1個
当日出荷
リチウムコイン電池 D 三菱電機リチウムコイン電池 D三菱電機(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング付ラクテム
549税込604
1本
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
リストアラーム 長谷川電機工業リストアラーム長谷川電機工業(4件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
当日出荷
発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。仕様警報開始距離6.6kV-60□トラスコ品番486-7432周波数(Hz)50/60使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)アズワン品番64-3881-59音量(dB)65寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
リチウムコイン電池 FDKリチウムコイン電池FDK(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
公称電圧(V)3使用推奨期限5年
電子メモパッド ポケットサイズ 5インチ 日東電子メモパッド ポケットサイズ 5インチ日東
1,298税込1,428
1台
当日出荷
付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。画面サイズ5インチ質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×129×6使用電池ボタン電池CR1620×1個繰り返し・詰め替え対応
D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテックD-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付ダイワアドテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から52日以内出荷
ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元5振れ精度・先端15
ボックスレベルゲージ(LED付) 未来工業ボックスレベルゲージ(LED付)未来工業(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様磁石付付属品電池(CR1620×2)本体寸法(mm)92×46×13
キーストックハンディ NEW(LEDライト付) ノムラテックキーストックハンディ NEW(LEDライト付)ノムラテック(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。) 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売)シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式
D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付ダイワアドテック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
耐荷重(N)9807
ベースマスタミニ BIG DAISHOWAベースマスタミニBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
当日出荷
基準高さ10mmの刃先位置測定器。工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。
ストローク(mm)1質量(g)80高さ精度(mm)10+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーCR1620×1測定圧力1N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ タカチ電機工業金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mmシンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17
電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)電池チェッカーUMAREX(ウマレックス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
34,013税込37,414
1個
当日出荷から20日以内出荷
クリップライト付アイルーペ 京葉光器(LEAF)クリップライト付アイルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)40種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)最大幅(mm)80
SRボタン電池 RG(レーシングギア)SRボタン電池RG(レーシングギア)
169税込186
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元2振れ精度・先端5
蓄光シグナルたまご ヨシオ蓄光シグナルたまごヨシオ
799税込879
1個
7日以内出荷
LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 蓄光材の光と反射材の光。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(蓄光材)アクリル、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄ホワイト使用の目安新品電池使用の場合(CR1620×2)通勤通学時など片道約15分間の使用で約4~5ヶ月間使用いただけます。使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
重量用ラバー付アジャスターボルト ダイワアドテック重量用ラバー付アジャスターボルトダイワアドテック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
反射材付点滅点灯型LEDライトキーホルダーシグナルたまGO ヨシオ反射材付点滅点灯型LEDライトキーホルダーシグナルたまGOヨシオ
779税込857
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 両面に異なる反射材を使用しており、本体が回ると点滅しているように見えます。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄連続点灯時間40時間(国内電池使用)使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
ホース用LEDライト(コードレスグリースグリースガン用) HiKOKI(ハイコーキ)ホース用LEDライト(コードレスグリースグリースガン用)HiKOKI(ハイコーキ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
コードレスグリースガン:AL18DA用ホース用LEDライト
使用電池CR1620×2個
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~CKD
33,733税込37,106
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
寸法E(mm)1寸法G(mm)13寸法I(mm)M5深さ4寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ボックスレベルゲージ用LEDライト 未来工業ボックスレベルゲージ用LEDライト未来工業
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ボックスレベルゲージのLEDライト部の単品です。
付属品電池(CR1620×2)付適合LG-B用
外径用ホルダ JSDJCR-F タンガロイ外径用ホルダ JSDJCR-Fタンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ JSCLCR-F タンガロイ外径用ホルダ JSCLCR-Fタンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池クリップ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池クリップ 1 表面実装RS PRO
58税込64
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ルーペ / スケールルーペ,倍率:4 RS PRORS Pro ルーペ / スケールルーペ,倍率:4RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 4Illuminated Monocular Magnifier. Illuminated LED eye loupe with x4 magnification power. Adjustable LED light makes this magnifier ideal for use in badly lit areas and for close up inspection work. Magnification 4x LED light with ON/OFF switch Power supply: 2 x Lithium cells CR1620 3V (SC 6)
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm寸法 = 23.0 x 19.0 x 3.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
CC-RD100/CC-RD200用 リチウム電池 CATEYE(キャットアイ)CC-RD100/CC-RD200用 リチウム電池CATEYE(キャットアイ)
399税込439
1個
7日以内出荷
バッテリー容量(Ah)約220
MAXELLリチウム電池 1シート=5個入 マクセルMAXELLリチウム電池 1シート=5個入マクセル
799税込879
1シート(5個)
8日以内出荷
特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約4%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。
用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・ 通信タグ・ビーコン
あんぜんのタマゴ ヨシオあんぜんのタマゴヨシオ
779税込857
1個
22日以内出荷
早い点滅・遅い点滅・点灯の3種類の光り方! 知らせる点滅、見る点灯!散歩時等は点滅させて!カギ穴探しや物を見るときは点灯させてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! コイン等を使って簡単に電池交換ができます。 電池はCR-1620×2個、又はCR-1616×2個が使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(キーホルダー部)鉄ホワイト使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)連続点灯時間40時間(国内電池使用)
関連キーワード
cr1616 電池特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら