カテゴリ
- 電気材料(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

標準ロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(25個)当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
スリムロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(25個)当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ用ロッキングヘッド
デルテック¥1,498税込¥1,6481袋(25個)当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)用途電設工事用トラスコ品番627-7058材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)18.8色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングヘッド
東京富士商会¥2,698税込¥2,9681箱(25個)4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色


Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥1,598~税込¥1,758~1袋(25個)4日以内出荷から90日以内出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングヘッドスリムタイプ
東京富士商会¥2,198税込¥2,4181箱(25個)4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)品名スリムロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状六角穴付スイングエルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
OM SYSTEM¥1,298,000税込¥1,427,8001個32日以内出荷主な特長。【究極の超望遠性能】。300~1000mm相当(。1)の幅広い望遠域をカバー。撮影意図にあわせて焦点距離を調整し、狙った構図で撮ることができます。また、大口径EDAレンズやスーパーEDレンズ4枚を含む18群28枚の贅沢なレンズ構成により、開放F4.5固定の大口径レンズながら色にじみやフレアが少なく、ズーム全域でヌケの良い描写を実現。周辺まで優れた解像力を発揮します。さらに、内蔵テレコンバーターの使用により最大1000mm相当(。1)、開放F5.6での超望遠撮影が可能で、別売のテレコンバーターを使用すれば最大2000mm相当(。1)の驚異的な超望遠撮影が可能になります。長年培ってきた光学技術を結集し、一眼カメラの交換レンズとしてトップクラスの超望遠性能と優れた解像力を実現しています。超望遠からマクロまで圧倒的な撮影領域を実現し、最短撮影距離1.3mでのテレマクロ撮影にも対応しています。【圧倒的な機動力と耐環境性能】。マグネシウム合金やCFRP、カーボンファイバーなど最適な素材を使用することにより強度と精度を確保しつつ、超望遠レンズながらも1.9kg以下の小型軽量化を実現。温度上昇を抑える遮熱塗装やフッ素コーティング、信頼の防塵・防滴・-10℃耐低温性能を備え、優れた耐環境性能も実現。あらゆるフィールドで安心して撮影できます。【超望遠PROレンズならではの安心仕様】。撮影に集中できる操作性とハイスペックレンズに相応しい操作フィーリングを実現するとともに、内側に滑りにくいゴム部材を施した三脚座やレンズ先端のゴムカバーなど運搬や保管にも配慮しています。【強力な手ぶれ補正と高速・高精度AF】。300mm相当(。1)で8段(。2)、1000mm相当(。1)でも6段(。3)もの補正性能を誇る世界最強の5軸シンクロ手ぶれ補正と、被写体を確実に捉える高性能なAFが快適で高画質な超望遠撮影を実現します。最新の高精度ジャイロセンサーをレンズとして初搭載し、アルゴリズムを最適化。小型軽量化と相まって、これまで難しかった超望遠領域での手持ち撮影を可能にします。また、ズーム全域で高速・高精度なAFが可能です。付属品レンズフードLH-115、レンズキャップLC-115、レンズリアキャップLR-2、レンズストラップCSS-P121、レンズケースLSC-1642、取扱説明書、保証書質量(g)1875(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.12(Wide)/0.29(Tele)、内蔵テレコンバーター×1.25時 0.15(Wide)/0.36(Tele) ※35mm判換算 0.25相当(Wide)/0.57相当(Tele)、内蔵テレコンバーター×1.25時 0.31相当(Wide)/0.71相当(Tele)羽根枚数【絞り羽根(円形絞り)】9フィルター直径(Φmm)95直径×長さL(Φmm×mm)Φ115.8×314.3焦点距離(mm)【35mm判換算】300-800相当(内蔵テレコンバーター×1.25時:375-1000)防塵・防滴IP53、防塵防滴 ※メーカー製の防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮レンズ構成18群28枚(EDAレンズ1枚/スーパーEDレンズ4枚/EDレンズ2枚/HRレンズ2枚/HDレンズ1枚)(内蔵テレコンバーター4群7枚)撮影距離(m)1.3(内蔵テレコンバーター×1/×1.25、ズーム全域)口径F4.5(内蔵テレコンバーター×1.25時:F5.6)/F22(内蔵テレコンバーター×1.25時:F29)画角8.2- 3.1° / 内蔵テレコンバーター×1.25時:6.6- 2.5°
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら