カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,747)
- 農業機械(2,589)
- エンジン工具(1,135)
- カー用品(807)
- 制御機器(797)
- バイク部品(406)
- 清掃用品(378)
- 船舶用品・漁業資材(354)
- 建築金物(274)
- 学童・教育用品(210)
- パソコン/周辺機器(180)
- メカニカル部品(155)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- 電気材料(98)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
- トラック純正部品(80)
- 科学研究・開発用品(58)
- バイク純正部品(48)
- 切削工具(40)
- 店舗什器・備品(37)
- 電動工具(37)
- 自動車純正部品(33)
- 安全靴・作業靴(28)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 家電(21)
- 建材・エクステリア(19)
- 洗車・清掃(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 安全保護具(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 厨房用品(15)
- 測定用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 機構部品(13)
- 物流用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 防災用品(12)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 介護用品(11)
- 溶接用品(10)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(10)
- 事務用品(10)
- 梱包用品(9)
- 医療(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 塗料(7)
- 作業服(7)
- 日用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- テープ(5)
- 防犯用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 保管用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 空圧工具(3)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ANDERSON POWER PRODUCTS(49)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(259)
- KEMET(115)
- MOXA(29)
- NSK(日本精工)(89)
- R&G RACING PRODUCTS(391)
- RS PRO(294)
- SKF(日本エスケイエフ)(48)
- SMC(29)
- SPARKFUN(170)
- STMicro(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
- エレコム(25)
- コミネ(52)
- シュナイダーエレクトリック(76)
- ホンダ(65)
- レイ・アウト(40)
- 三菱ふそう(83)
- 工進(7,996)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D
TOTIME¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D
TOTIME¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
CTS ポテンショメータ 50Ω
CTS¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様●ポテンショメータタイプ:リニア軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)23.8取付方式表面実装奥行(mm)11.9定格電力(W)5許容差±20%シャフト長さ(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ最大抵抗(Ω)50電気テーパーリニア
しめTAC用カムロック633-CTS(SUS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷材質SCS14(SUS316相当)RoHS指令(10物質対応)対応
歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CTS
CANYCOM¥1,099,800税込¥1,209,7801台22日以内出荷荷台は使いやすい三方開きの低床方式です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。傾斜地・狭所・泥濘などでの運搬作業に。工場内・作業現場の資材運搬として。災害等、非常時の土砂運搬用として。トラスコ品番467-8593材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2450幅(mm)1040高さ(mm)1265タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)800走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7馬力(PS)8最小旋回半径(mm)1.52
ケーブルタッカ用ステープル
SSPOWER(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(200個)当日出荷CTS-3Y専用ステープルです。用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド
エレコム(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブルー規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)構造単線材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
CTS-2630 クーラントスルースピンドル
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801台34日以内出荷小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚仕様クーラントスルースピンドルトラスコ品番627-2317全長(mm)73.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)30000
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
刈払機用チップソーカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929幅(mm)280材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン高さ(mm)300質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10
真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥3,418~税込¥3,760~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
アズピュア クリーンスティックアズピュア
アズピュア(アズワン)(10件のレビュー)¥1,891税込¥2,0801袋(100本)当日出荷クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。 ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
グラファイトヒーター 超速暖
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5安全装置転倒オフスイッチ保証期間1年発熱体グラファイトヒーター
透明TS継手 エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
CTS-2620A クーラントスルースピンドル
NSK(ナカニシ)¥339,800税込¥373,7801台34日以内出荷小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個仕様クーラントスルースピンドルトラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000
【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付)
日東建設¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷コンクリートの圧縮強度測定装置、パソコンとの接続可能! CTS-02V4は、非破壊でコンクリートの圧縮強度 を測定するコンクリート構造物の健全性検査装置です。測定データ数が50万データの記録が可能!仕様【PC接続】パソコンとUSBで接続 USBデバイスとして機能【測定データ】記録可能データ数約50万データ【連続測定時間】12時間寸法(mm)108×169×42(突起を含まず)質量(g)(ハンマー)380電源単3形アルカリ乾電池4本測定時間2msecサンプリング速度0.5μesc
透明TS継手 チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
透明TS継手 ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格




メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)当日出荷HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟




メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(100本)当日出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
ワークポジショニング器具 CT
サンコー(タイタン)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から20日以内出荷手軽に使えるエントリーモデル付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)質量(g)約2220胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720
チルトスタンド・レッグ CTシリーズ
タカチ電機工業¥249税込¥2741個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
カッターナイフ 替刃
TRUSCO¥299税込¥3291パック(10枚)当日出荷NS-CT用の替刃です。用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7535適合本体NC-CT全長(mm)90材質/仕上日本製特殊鋼(SK2+Cr)質量(g)7刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-56
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット
エイト(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(9本)当日出荷ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
カラーコーン コーントップサイン
安全興業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能取付方式カラーコーン取付
パーツケースS
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷小物をすっきり収納するのに便利です。トラスコ品番299-4968材質ポリプロピレン(PP)色クリア高さ(mm)30材質(本体)ポリプロピレン質量(g)75タイプ中皿なし奥行(mm)98有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)169×82×25仕切数(個)5仕切りあり有効内寸法・奥行(mm)82有効内寸法・高さ(mm)25
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら