カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 電気材料(3)
- 厨房用品(2)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cv150b」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥589税込¥6481袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
Vブロック B型 機械仕上
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
バーチカルフードカッター
中部コーポレーション¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)定格時間(分)30
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥6,698税込¥7,3681袋(100本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
バルブ付エアシリンダ (CV3B~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥37税込¥411個8日以内出荷規格CV-150B(クロ)図解NoBSM-1050SLT-LE 薬液配管部品_No.14、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.63、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.5、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.79、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管1部品_No.22、BSA-651 951シリーズ オプション26 オートステアリング取付キット部品_No.21、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.60、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.57、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-3(切れ角センサ)部品_No.20、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.17など
バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
バルブ付エアシリンダ CV3DN
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~)
SMC(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3FN
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
バルブ付エアシリンダ (CV3DN~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3K~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)80
バルブ付エアシリンダ CV3LN
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63
SMC¥33,980税込¥37,3781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63形式(N) 無給油タイプ作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプ作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ (CV3LN63-~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80
SMC¥38,980税込¥42,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプ作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
バルブ付エアシリンダ CV3TN80
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3BN
SMC¥28,980税込¥31,8781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3TN63
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3LN80-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)80
CV Series(CV3DN100)
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50
SMC¥31,980税込¥35,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動