カテゴリ
- 自動車純正部品(126)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 電気材料(60)
- メカニカル部品(39)
- 制御機器(38)
- 物流用品(22)
- 切削工具(17)
- 自転車部品(13)
- バイク部品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 測定用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 機構部品(5)
- カー用品(5)
- バイク純正部品(4)
- テープ(4)
- 建築金物(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(5)
- CKD(19)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- KITO(キトー)(22)
- KMC(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- omron(オムロン)(5)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SMC(105)
- イスカル(8)
- イマダ(5)
- エスコ(8)
- ニッサン(123)
- 京セラ(7)
- 伸興電線(30)
- 倉茂電工(12)
- 山洋電気(7)
- 旭精工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

CXライン10RGN
ムラテックKDS¥34,980税込¥38,4781台当日出荷コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68色グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)
CX-10
日本カーバイド工業¥6,298~税込¥6,928~1本(2L)ほか6日以内出荷有効成分としてシアナミドを10%含み、休眠打破効果があります。芽揃いを良くするのでジベレリン処理や収穫期間を短縮します。発芽を促進させ、収穫を早めます。発芽、展葉開始までの期間を短縮するため暖房費を節約します。収穫の期間を短縮する効果が期待でき、作業の省?化が期待できます。用途樹木・果実用成長調整剤成分ナイアシンアミド有効成分ナイアシンアミド性状無色澄明水溶性液体適合作物ぶどう、さくらんぼ、なし、もも、さくら、こでまり農林水産省登録第(号)第20344
ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,10μF,35V dc,PCX1V100MCL1GS
ニチコン¥74,980税込¥82,4781セット(1000個)7日以内出荷CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け仕様テクノロジー = ポリマー, 電解静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装等価直列抵抗 = 85mΩリード間隔 = 2.1mm許容差 = ±20%動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.3 (Dia) x 5.9mmシリーズ = CX電解質の種類 = ソリッドリップル電流 = 310mArmsRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
汎用ビト砥石CX10号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
綿金剛打ロープドラム巻
ユタカメイク(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱(300m)当日出荷から5日以内出荷細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 店頭での切り売り用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
グリーンボルト
篠原電機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
150度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管全長L(mm)300パイプ形状150度曲げ
UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
FYH(日本ピローブロック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト 組込みネジタイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181袋(10個)当日出荷から6日以内出荷種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
延長バー C×100L
コバルテック¥8,898税込¥9,7881個当日出荷Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
スポーツバイク専用リアキャリア
昭和インダストリーズ(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能色ブラック最大積載量(kg)18まで積載可能寸法(mm)幅130×奥行335クラス18
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
Power Con
BLITZ¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷商品特徴。 ターボ車のブースト圧、NA車のエアフロセンサーの制御を最適化することにより、複雑な配線や初期設定は不要で確実にパワーアップを実現する「パワコン」のニューモデル。 国産車を中心にスポーツカーから、ミニバン・SUV、K-CARまでターボ・NAエンジンの190車型以上に対応。 車種ごとにセッティングを行い、専用比率に設定することで、純正ECUの制御範囲内でのパワーアップを行い、車両への負担を最小限に抑えられます。 完全カプラーオン設計で電源などの配線加工が一切不要。エンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができます。 取り付けに必要なショートパーツは全て同梱。従来モデルからの進化ポイント。 本体ユニットの側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを搭載。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分※に抑えることでよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定。さらに従来品のPower Conではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になりました。 NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさが、向上しました。※ 制御比率が約半分でも、車両によりパワー、トルクの上昇値は半分にならない場合があります。
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H
omron(オムロン)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から96日以内出荷品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)![マグネットトレイ丸型 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124347-260803-02.jpg)
マグネットトレイ丸型
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷オーソドックスな便利マグネットパーツトレイ用途外したネジやボルトの一時保管色シルバータイプ丸型サイズ(mm)150Φ
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルナンバー アルミ製
光¥489税込¥5381個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ厚さ(mm)0.2取付粘着テープ縦(mm)49横(mm)20
屋内用ケーブル型アンテナ
BUFFALO(バッファロー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷遮蔽物が多いエリアでも、ケーブル沿いに安定した通信エリアを構築可能です。無線親機とケーブルを分離配置でき、メンテナンスが容易です。トラスコ品番687-9688RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から6日以内出荷形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形



USBケーブル A-C USB2.0 スリム 極細 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブルプラグ金メッキピンシールド2重シールド
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![マグネットトレイ丸型 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124347-260803-02.jpg)