曜日別特売

CX-10

CX-10 - 日本カーバイド工業CX-10 - 日本カーバイド工業

有効成分としてシアナミドを10%含み、休眠打破効果があります。芽揃いを良くするのでジベレリン処理や収穫期間を短縮します。発芽を促進させ、収穫を早めます。発芽、展葉開始までの期間を短縮するため暖房費を節約します。収穫の期間を短縮する効果が期待でき、作業の省?化が期待できます。

用途
樹木・果実用成長調整剤
成分
ナイアシンアミド
有効成分
ナイアシンアミド
性状
無色澄明水溶性液体
適合作物
ぶどう、さくらんぼ、なし、もも、さくら、こでまり
農林水産省登録第(号)
第20344
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8173789181737891-1本(2L)2
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
- 8173878581738785-1本(10L)10
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする