カテゴリ

  • 建築金物(18)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「cyt28-2d-16」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari

    二次元調整戸車(木口取付タイプ)

    NewHikari(5件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
    材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)推奨扉厚(mm)30~40
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 二次元調整戸車 V型

    BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)25タイプV型適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
  • S型敷居レール戸車 M45・MS45 ケージーパルテック

    S型敷居レール戸車 M45・MS45

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45車輪径(Φmm)45
  • T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物]

    T728Y 二次元調整戸車Y型

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥989税込¥1,088
    1個
    10日以内出荷
    材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
  • フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YNK・YSK33

    ケージーパルテック
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用仕様採用時期:2001年~現行モデル材質コマ:ポリアセタール樹脂幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)耐荷重(kg)40/2個車軸#626zzベアリング
  • 引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック

    引戸用調整ガイド FA-930-Y

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用仕様採用時期:2005年~現行モデル材質コマ:ポリアセタール樹脂幅(mm)コマ調整:上下6/左右4品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)耐荷重(kg)40/2個車軸#626zzベアリング
  • 調整戸車 SYS(シブタニ)

    調整戸車

    SYS(シブタニ)(43件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR3型

    家研販売(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18車輪径(Φmm)30高さ(mm)52タイプY型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
  • 普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ

    普及品フラッターV型戸車

    ヨコヅナ(36件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
  • 調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)WX5型

    家研販売(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
  • ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ ケージーパルテック

    ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ

    ケージーパルテック(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270
  • フラットレール用戸車 VU133 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 VU133

    ケージーパルテック(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 LVSRT30

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • フラットレール用戸車 YU130 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YU130

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    仕様V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM寸法(mm)30車輪径(Φmm)30
  • フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YDST33

    ケージーパルテック(6件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • CYT形 マイクロ励磁クラッチ 三木プーリ

    CYT形 マイクロ励磁クラッチ

    三木プーリ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    31日以内出荷
    事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
  • ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ(31件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304