カテゴリ
- 物流用品(7)
- 安全保護具(7)
- 縫製用品(6)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d館」の検索結果

パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2個)ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
ウォールフックPD型 ステンレス製
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
Dリンク ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2個)ほか当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
Soundcore Liberty 4
Soundcore¥13,627税込¥14,9901個当日出荷繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)。さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(。Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験。Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0。Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング。心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。セット内容SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約59×57×29質量(g)約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳)接続方式無線充電時間(時間)約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時)再生可能時間通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時)通信規格Bluetooth5.3防水性IPX4充電端子USBType-C/ワイヤレス充電対応コーデックSBC/AAC/LDAC
水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式
GAONA(ガオナ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷◆片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出る、プッシュ式のソープディスペンサーです。_x000D_。◆学校や公民館のトイレ、お手洗いが狭い店舗など、ハンドソープを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。_x000D_。◆公園などの外にあるトイレにも、大掛かりな工事無しで簡単に取付けできます。_x000D_。◆ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。_x000D_。◆全体がホワイトなので、清潔感があります。_x000D_。◆容量:350ml_x000D_。◆ビス、プラグ付き_x000D_。◆石ケン水原液は別途GA-ME022、GA-ME023をお求めください。用途壁付けタイプの石ケン水入れです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン色ホワイト容量350ml生産国日本
3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package
OMデジタルソリューションズ¥1,298,000税込¥1,427,8001台34日以内出荷セットアップからデータ生成までがシンプルなシステム構成です。カラー、黒色部、透明体、光沢面に対応した高精細UVスキャンです。本格的なフォーカスシフト撮影に対応します。ターンテーブルや背景をAIモデルを使用した背景除去機能で自動的に処理します。FacTrans Pro Appは操作性、高速性に優れたソフトウェアで、従来のフローに比べて作業時間を軽減することができます。博物館や美術館など、貴重品を保管と展示を両立させる必要がありますが、高精細3Dデータ化し3Dプリンタでテクスチャを再現した複製展示が可能です。トラスコ品番693-8029セット内容OM-D E-M1 MarkIII(カメラ本体)1台、FacTrans Starter KIT1セット、FT スキャンブース1個、FT 300mmエクステンション1個幅(mm)590高さ(mm)715奥行(mm)260