カテゴリ

  • 厨房用品(20)
  • 建築金物(19)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-46h sus」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫抜 APLUS(クマモト)

    貫抜

    APLUS(クマモト)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    門扉、工場、フェンス、倉庫等の金属扉の留め具として左右兼用でご使用いただけます。
    材質SUS304仕上電解研磨
  • SIO-C用コネクタ端子台 バネ式 SUS(エスユーエス)

    SIO-C用コネクタ端子台 バネ式

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • 18-8 浅型長バット 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 浅型長バット

    弁慶(本間冬治工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    縦長の食材の保存に便利です。
    用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット
  • SA 18-8業務用 抜型 紅葉 TKG

    SA 18-8業務用 抜型 紅葉

    TKG(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    抜型。秋のアイテム、季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • SA 18-8業務用 抜型 ツリー TKG

    SA 18-8業務用 抜型 ツリー

    TKG(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    抜型 冬のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • SA 18-8業務用 抜型 木の葉 TKG

    SA 18-8業務用 抜型 木の葉

    TKG(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    抜型 秋のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • SA 18-8業務用 抜型 花びら TKG

    SA 18-8業務用 抜型 花びら

    TKG
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    抜型。春のアイテム、季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • ステンレス浅型角バット UK(三宝)

    ステンレス浅型角バット

    UK(三宝)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)商品タイプバット
  • [4桁] 数取器(手持ち型) エスコ

    [4桁] 数取器(手持ち型)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    リング付 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。 リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
    用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66アズワン品番65-2187-04
  • SA18-8手造り業務用抜型 桜の花びら TKG

    SA18-8手造り業務用抜型 桜の花びら

    TKG
    758税込834
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • RDH03リプロディスク 220/58/78 DAYTONA(デイトナ)

    RDH03リプロディスク 220/58/78

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可SHモード125(14-15) [ANC125E]ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)220内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
  • フリージング角シール容器(浅型) 丸山ステンレス

    フリージング角シール容器(浅型)

    丸山ステンレス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン)形状角形
  • SA18-8本職用厚口抜型 木の葉 TKG

    SA18-8本職用厚口抜型 木の葉

    TKG
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
    材質18-8ステンレス形状木の葉
  • SA18-8本職用厚口抜型 紅葉 TKG

    SA18-8本職用厚口抜型 紅葉

    TKG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
    材質18-8ステンレス形状紅葉
  • SA18-8手造り業務用抜型 鮎 TKG

    SA18-8手造り業務用抜型 鮎

    TKG
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • SA18-8茶碗蒸しつかみ TKG

    SA18-8茶碗蒸しつかみ

    TKG(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    茶碗蒸しの熱い器を取り出す時に、とても便利です。
    間口W×奥行D×高さH(mm)109×46×200(収納時)TKG品番9-0409-0701TKG品番(2017)6-0371-0701
  • SA 18-8業務用 抜型 うし TKG

    SA 18-8業務用 抜型 うし

    TKG
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    抜型 十二支のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • 18-8マドレーヌ シェル型 サンクラフト

    18-8マドレーヌ シェル型

    サンクラフト
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:18-8ステンレス質量(g)245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×80×16品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1113-0801TKG品番(2017)6-0989-1501
  • SA 18-8業務用 抜型 ひつじ TKG

    SA 18-8業務用 抜型 ひつじ

    TKG
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    抜型 十二支のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • SA 18-8業務用 抜型 千鳥 TKG

    SA 18-8業務用 抜型 千鳥

    TKG
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    抜型 夏のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • 18-8クッキー抜型 ウサギA 田中糧機製作所

    18-8クッキー抜型 ウサギA

    田中糧機製作所
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスウサギA種類生き物内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×46×21品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1118-2106TKG品番(2017)6-0997-2106
  • SA 18-8業務用 抜型 いぬ TKG

    SA 18-8業務用 抜型 いぬ

    TKG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    抜型 十二支のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • SA 18-8業務用 抜型 さる TKG

    SA 18-8業務用 抜型 さる

    TKG(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    抜型 十二支のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • SA 18-8業務用 抜型 へび TKG

    SA 18-8業務用 抜型 へび

    TKG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    抜型 十二支のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
    材質18-8ステンレス
  • マイクロクラフター MC20シリーズ マイクロクラフターオンラインショップ

    マイクロクラフター MC20シリーズ

    マイクロクラフターオンラインショップ
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    微細作業手ブレ軽減器具。ピンセット・プローブ・半田ごてなど、作業ツール先端の震えを効果的に抑制する器具。微細作業の手振れを無くすことで作業をしやすくします。手ぶれを抑えた自由な動作で作業のストレスを軽減することができます。微細作業の動作を正確に安定させることで作業効率がアップします。従来の手作業では困難な緻密で高精度な作業が行えるようになります。技術者様、研究者様が行う様々な微細作業の手助けにご使用いただけます。微細作業において、手ブレが気になったことはありませんか。僅かな手指の震えでも器具の先端では振れが倍増するために、正確な作業を進めることが難しく感じることがあります。このような緻密、繊細な作業に手ブレ軽減器具(マイクロクラフター)を使用することによって、先端の振れを効果的に抑えることができます。微細作業に携わる技術者様は意識的に、或いは無意識に手ブレを抑える様々な工夫をされておられるのではないでしょうか。もしいつでも簡単に自分の手がマニピュレーターのように正確に、そして尚且つ自由自在に動かせるようになればどんなに素晴らしいことでしょう。この夢のような動作を簡単に行うことが可能になります。微細作業のイライラ緊張を和らげ、ハイレベルの作業が行えるようになります。
    仕様様々な精密作業から微細作業まで幅広く対応できるセットです 作業範囲(ポイント位置)の目安 高さ約0~140mm /水平距離 約140mm以内 ※作業範囲の目安は、作業が行える範囲を表しています ※水平距離は円形ベースの外径から作業ポイントまでの距離を表しています 材質 SUS304 重量 349g(サポートアーム75 装着時)/355g(サポートアーム138 装着時) サイズ 約D46×W46×H113mm及びH176mm(※サポートアームを立てた状態)アズワン品番65-3392-73
  • 32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ

    32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)

    エスコ
    6,450税込7,095
    1個
    翌日出荷
    材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H)ボール径(Φmm)19ねじサイズM8×20
  • R  1xRc 1"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    R 1xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:94、H:46、D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじサイズR1"×Rc1"バルブ種類ボールバルブ
  • スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業

    スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ

    タカチ電機工業
    979税込1,077
    1台
    3日以内出荷
    P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス保護等級IP67材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス新聞受 NASTA(ナスタ)

    ステンレス新聞受

    NASTA(ナスタ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。
    付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46仕上研磨
  • ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ アイ・エル・シー

    ステンレスシェルフ 46×76mm GSSシリーズ

    アイ・エル・シー
    48,980税込53,878
    1セット
    9日以内出荷
    棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
  • フック ステンレス ワイヤーフック BFTシリーズ 水本機械製作所

    フック ステンレス ワイヤーフック BFTシリーズ

    水本機械製作所
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) 第一機材

    ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用)

    第一機材
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
    材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル打ち込み型防水層施工貼り代(mm)50
  • ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
    仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
  • ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SS404タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
  • ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
    仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
  • ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
    仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
  • ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
    仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
  • ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
    仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
  • ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニルタイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200