カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,048)
  • 制御機器(1,357)
  • 自動車純正部品(1,115)
  • 日用品(414)
  • 電気材料(362)
  • 農業機械(305)
  • 油圧機器・油圧ホース(298)
  • パソコン/周辺機器(293)
  • オフィス家具(199)
  • バイク部品(196)
  • 空調・照明・電設資材(170)
  • メカニカル部品(166)
  • 科学研究・開発用品(113)
  • 自動車補修部品(107)
  • FA担当者のオススメ新商品(104)
  • 測定用品(98)
  • 学童・教育用品(87)
  • 建築金物(77)
  • 介護用品(73)
  • 物流用品(62)
  • 作業工具(61)
  • 機構部品(57)
  • 梱包用品(56)
  • 切削工具(50)
  • バイク純正部品(48)
  • 家電(43)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 店舗什器・備品(37)
  • カー用品(36)
  • 食品・飲料(32)
  • 保管用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 事務用品(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 電動工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 研磨材(14)
  • 測定関連サービス(12)
  • 作業服(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 防犯用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 厨房用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 自転車部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 医療(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2a」の検索結果

12,385件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極超小形検出スイッチ D2A Aratas(旧:omron)

    極超小形検出スイッチ D2A

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
  • D2A ドラムアッセンブリ SL RIDGID(日本エマソン)

    D2A ドラムアッセンブリ SL

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1個
    3日以内出荷
    長さ61m(太さ 7.5mm)のプッシュケーブルと、25mmの自己水平機能付きカメラを搭載しました。TruSense技術により、直径40mm~110mmの配管に最適です。125mmのパイプガイドを使用することで、対応可能な配管径を最大 200mmまで拡張できます。自己水平カメラヘッドに搭載された先進的なセンサーが、管内環境に関する貴重な情報を伝達します。カメラに内蔵された傾斜計がカメラの傾斜度を測定し、SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニターに表示します。ハイダイナミックレンジ(HDR)センサーがカメラのダイナミックレンジを拡大します。白飛びや暗すぎて見えない箇所を減らし、優れた鮮明さとディテールを提供します。
    用途プロ向け配管作業、プロ向け排水管清掃、復旧・ライニング工事。
  • ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    全長(m)2.5
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥95,900税込¥105,490
    1台
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
  • 目玉クリップ サンケーキコム

    目玉クリップ

    サンケーキコム
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(30個)
    当日出荷
    オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
    材質スチール(ニッケルメッキ)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカー

    LETTER DECALステッカー

    ゼネラルステッカー(6件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
    材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー
  • 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
  • 4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)600質量(kg)約10色ブラック高さ(mm)320奥行(mm)320電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)320定格内容積(L)約20
  • 【レンタル】ホットプレート アズワン

    【レンタル】ホットプレート

    アズワン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250
  • アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク MG マジック式 穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴なし砥材A
  • M4 蝶ナット(スチール製/12個) エスコ

    M4 蝶ナット(スチール製/12個)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(12個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-2A
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
  • LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ保守用LEDユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    欠品中
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
    全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
  • 上枠付き踏台 PFD型 ピカコーポレイション

    上枠付き踏台 PFD型

    ピカコーポレイション
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
    用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。仕様折りたたみ式材質アルミ合金色シルバー規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品全高(mm)400(上わく高さ)天場寸法(mm)296×160踏ざん踏面幅(mm)70設置寸法・奥行(mm)170仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)296天板寸法・奥行(mm)160
  • [中] リングスリーブ(100個) エスコ

    [中] リングスリーブ(100個)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1パック
    当日出荷
    仕様呼称断面積:8mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
  • カーボンファイバーピンセット Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット

    Ideal-Tek
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
  • 超合金ピンセット TGK(東京硝子器械)

    超合金ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
    材質Ni、Cr、Mo
  • ファイバーチップピンセット ナリカ

    ファイバーチップピンセット

    ナリカ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    繊細で壊れやすいものなど扱う場合に最適な、先端交換可能ファイバーピンセット。
    仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性材質ステンレス、カーボン
  • ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • 超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工

    超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

    岡崎精工
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • ウェハー用ピンセット アズワン

    ウェハー用ピンセット

    アズワン
    ¥7,690税込¥8,459
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
    材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強寸法(mm)全長130耐熱温度(℃)260~300℃
  • 冷蔵庫 22L アイリスオーヤマ

    冷蔵庫 22L

    アイリスオーヤマ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    ホテルの設置スペースに収まる設計、省スペースに適したサイズです
    質量(kg)14色ホワイト間口(mm)383定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×390×499電源コード(m)2冷却方式直冷式機能抗菌仕様、自動霜取り、温度調節、機械室カバー、奥行壁付け定格入力(W)(50/60Hz)48/52定格内容積(L)22
  • コンバーター ラトックシステム

    コンバーター

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    RS-HD2AV1は、スマートフォンやタブレット等、映像出力がHDMIなどに限定される機器を、アナログコンポジット信号に変換することのできる映像信号コンバーターです。 本機を中継することでアナログコンポジット入力をもつテレビやディスプレイ、プロジェクター等の映像機器と接続することが可能です。
    適合機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(HDMI)]HDMIタイプA ×1、[出力(RCA)]コンポジット×1、アナログステレオ(L,R)×1ディスプレイコンポジット入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター解像度【入力】1080p / 720p【出力】480iアズワン品番64-4374-65
  • 超精密ピンセット ID-2AX SA Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-2AX SA

    Ideal-Tek
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    No.2AのX型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
    アズワン品番61-4460-25
  • 超精密ピンセット ID-2AB Ideal-Tek

    超精密ピンセット ID-2AB

    Ideal-Tek
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    No.2Aにカーブをつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
    種別ID-2AB TA材質TA(チタン)全長(mm)120アズワン品番61-4459-91
  • 50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ

    50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1巻
    当日出荷
    材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60
  • セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
    用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.耐熱温度(℃)1000
  • ファイバーチップピンセット用交換チップ ナリカ

    ファイバーチップピンセット用交換チップ

    ナリカ
    ¥699税込¥769
    1組(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    交換用の導電性カーボンファイバーチップ。
    仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性材質カーボン入数1組(2個で1組)
  • ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
  • アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク MG マジック式 穴あり

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴あり砥材A外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン エスコ

    600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

    エスコ
    ¥86,800税込¥95,480
    1台
    当日出荷
    仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段引出し耐荷重(kg)各30