D2A ドラムアッセンブリ SL

D2A ドラムアッセンブリ SL - RIDGID(日本エマソン)

長さ61m(太さ 7.5mm)のプッシュケーブルと、25mmの自己水平機能付きカメラを搭載しました。
TruSense技術により、直径40mm~110mmの配管に最適です。
125mmのパイプガイドを使用することで、対応可能な配管径を最大 200mmまで拡張できます。
自己水平カメラヘッドに搭載された先進的なセンサーが、管内環境に関する貴重な情報を伝達します。
カメラに内蔵された傾斜計がカメラの傾斜度を測定し、SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニターに表示します。
ハイダイナミックレンジ(HDR)センサーがカメラのダイナミックレンジを拡大します。
白飛びや暗すぎて見えない箇所を減らし、優れた鮮明さとディテールを提供します。

用途
プロ向け配管作業、プロ向け排水管清掃、復旧・ライニング工事。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0489198070758
オープン
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする