カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(796)
  • 制御機器(240)
  • メカニカル部品(156)
  • 農業機械(131)
  • 自動車純正部品(114)
  • 機構部品(88)
  • オフィス家具(84)
  • 自動車補修部品(79)
  • バイク部品(71)
  • 切削工具(62)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 家電(49)
  • 建築金物(46)
  • 作業工具(41)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 測定用品(36)
  • タイヤ・足回り(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 整備工具・収納(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 事務用品(13)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4s」の検索結果

関連キーワード
2,361件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR キセノンバルブ D4S RG(レーシングギア)

    SR キセノンバルブ D4S

    RG(レーシングギア)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!
    形状D4S定格42v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3200
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • アルティノンフラッシュS D4S 42V35W フィリップス

    アルティノンフラッシュS D4S 42V35W

    フィリップス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップス

    HID XG D4S/R6000K PHILIPS

    フィリップス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]

    純正交換HID D4S用LED

    SMART[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
    色ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
  • 純正HIDヘッドランプ用 LEDバルブ D4S プロジェクター式 POLARG

    純正HIDヘッドランプ用 LEDバルブ D4S プロジェクター式

    POLARG
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    車両側の加工不要。純正バラストをそのまま使用し、バルブ交換のみでLED化が可能。純正HIDバルブの光量をはるかに凌ぐ明るさを実現。純正HIDバルブと比較して約1.7倍の明るさ11,000lm(車両1台分)の高出力により路面全体を明るく照射。また、スイッチONで瞬時に最大光量で照射即座に路面を確認でき、夜間走行時の安心感を高めます。リフレクター式のHIDヘッドランプにも装着可能。対向車への眩惑防止に配慮した設計はもちろんくっきりとしたカットライン、6500Kの白さでセーフティドレスアップを実現。銅基板+高効率ヒートシンク+冷却ファンで発熱を抑制。長時間点灯でも明るさをキープし常に安定した視界を確保。
  • (77620)BULB,HID D4S ホンダ

    (77620)BULB,HID D4S

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)

    RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K

    RG(レーシングギア)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
    適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
  • (AY080)バルブキセノンD4S ニッサン

    (AY080)バルブキセノンD4S

    ニッサン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ハーネス フロント (D04S) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (D04S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MC866)GEAR SET   D4S 三菱ふそう

    (MC866)GEAR SET D4S

    三菱ふそう
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    5日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 6500K D4R/S

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
    質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
  • 4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D4S(70390)※DXアンテナのHP確認
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ

    Seabass Link
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    3日以内出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
    仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
  • EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)

    EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

    DELTA(デルタ)(11件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
    用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
  • グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)

    グレアー HIDバーナー

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    純正HID交換用バーナー
    用途D4S/D4R専用適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンガン乾電池 D 単3形 三菱電機

    マンガン乾電池 D 単3形

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • HIDバーナー 4500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 4500K D4R/S

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。
    質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D4R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
  • ポリダスター(本体) セキスイ

    ポリダスター(本体)

    セキスイ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
    材質ポリエチレン色ストーンフタの種類スイング式商品タイプ本体
  • 304 2Dクランプ コンサス

    304 2Dクランプ

    コンサス
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • ハッピーバースデイ ギフトシール HEADS(ヘッズ)

    ハッピーバースデイ ギフトシール

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(60枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック用 鋼板カバー

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目) 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 ゴールドメタリック(粗目) 2kg / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ゴールドメタリック(粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジLEDユニット

    DELTA(デルタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
    用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4

    NOK
    ¥89税込¥98
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブル omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブル

    omron(オムロン)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    欠品中
    種類コネクタケーブル
  • タッチ アップ ペイント トヨタ

    タッチ アップ ペイント

    トヨタ
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
  • マンガン乾電池 UD 単3形 三菱電機

    マンガン乾電池 UD 単3形

    三菱電機
    ¥159税込¥175
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単3形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用

    K&M
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • ケーキオーダーシート HEADS(ヘッズ)

    ケーキオーダーシート

    HEADS(ヘッズ)
    ¥759税込¥835
    1パック(1冊)
    当日出荷から6日以内出荷
    洋菓子店様用のケーキのオーダーシートです。ご要望の多かった備考欄のサイズを大きめにするなど、使いやすさにこだわりました。
    仕様50組/3枚複写式タイプ材質紙色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)105×180
  • 18-8庖丁殺菌庫 大一産業

    18-8庖丁殺菌庫

    大一産業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷
    最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
    電源(V)単相100ランプGL-10
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マンガン「黒」単4×4本 三菱電機

    マンガン「黒」単4×4本

    三菱電機
    ¥249税込¥274
    1パック
    当日出荷
    保存条件JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
    タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)入数(本)4
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 4kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 4kgセット

    PROST's
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色マットレッド内容関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 3200g / PG80 硬化剤 200g / PG80 希釈用シンナー 800g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しレッド 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しレッド塗料に対して 20~25%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性