カテゴリ

  • 制御機器(139)
  • 農業機械(129)
  • 測定用品(76)
  • バイク部品(69)
  • 切削工具(66)
  • 自動車補修部品(63)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 家電(37)
  • 作業工具(32)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 機構部品(21)
  • 整備工具・収納(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4s」の検索結果

関連キーワード
896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR キセノンバルブ D4S RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D4SRG(レーシングギア)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!
RG D4S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)RG D4S/Rバルブ SHL+5000KRG(レーシングギア)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
定格42V35W
純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]純正交換HID D4S用LEDSMART[自動車用品](1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
アルティノンフラッシュS D4S 42V35W フィリップスアルティノンフラッシュS D4S 42V35Wフィリップス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップスHID XG D4S/R6000K PHILIPSフィリップス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12VPIAA
9,998税込10,998
1箱(2個)
当日出荷
純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
マンガン乾電池 D 単3形 三菱電機マンガン乾電池 D 単3形三菱電機(3件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D4S(70390)※DXアンテナのHP確認
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
304 2Dクランプ コンサス304 2Dクランプコンサス
4,098税込4,508
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
ポリダスター(本体) セキスイポリダスター(本体)セキスイ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質ポリエチレンストーンフタの種類スイング式商品タイプ本体
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブル omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ用コネクタケーブルomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類コネクタケーブル
18-8庖丁殺菌庫 大一産業18-8庖丁殺菌庫大一産業
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
電源(V)単相100ランプGL-10
ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋼板カバーFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーキオーダーシート HEADS(ヘッズ)ケーキオーダーシートHEADS(ヘッズ)
689税込758
1パック(1冊)
当日出荷から4日以内出荷
洋菓子店様用のケーキのオーダーシートです。ご要望の多かった備考欄のサイズを大きめにするなど、使いやすさにこだわりました。
仕様50組/3枚複写式タイプ材質レッド寸法(幅W×高さH)(mm)105×180
マンガン乾電池 UD 単3形 三菱電機マンガン乾電池 UD 単3形三菱電機
159税込175
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単3形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G omron(オムロン)丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5Gomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から73日以内出荷
タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
マンガン「黒」単4×4本 三菱電機マンガン「黒」単4×4本三菱電機
249税込274
1パック
当日出荷
保存条件JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)入数(本)4
丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C omron(オムロン)丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5Comron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
4,298税込4,728特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター TH(大宝ダイヤモンド工業)ダイヤモンドカッターTH(大宝ダイヤモンド工業)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷から19日以内出荷
HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラHIDバーナー 6500K D4R/Sカシムラ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C omron(オムロン)丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5Comron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から85日以内出荷
タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
バイメタルホールソー用アーバーSDSシャンク イチネンTASCOバイメタルホールソー用アーバーSDSシャンクイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディック・ブルーナ パネルカーペット 東リディック・ブルーナ パネルカーペット東リ
5,198税込5,718
1箱(2枚)
4日以内出荷
キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm)400×400材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)5(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140089ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
先端交換式精密ピンセット DUMONT(デュモン)先端交換式精密ピンセットDUMONT(デュモン)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。中性の化学物質に対する耐性があります。 研究所やケミカル関係で使用され
全長(mm)130先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)HLVシリーズL字型タイプCCS(シーシーエス)
79,295税込87,225
1個
当日出荷から12日以内出荷
付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
フレックスナットドライバーセット Pro-AutoフレックスナットドライバーセットPro-Auto
14,980税込16,478
1セット(4本組)
4日以内出荷
フリーアングル首振り機能付き 奥深い狭い場所での作業性に優れています。 ラチェットハンドル6.35mm差込角を使用して早回し、増し締め作業ができます。 スパナレンチ12mmを使用して増し締め作業ができます。
セット内容4本組フレックスナットドライバー/8・10・12・14mm、ビニールポーチ質量(g)1400商品構成セット品アズワン品番64-8525-36
M4-0.7x4mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM4-0.7x4mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-4S
ハードツールケース用ウレタン サンワサプライハードツールケース用ウレタンサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
3日以内出荷
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーヤマハ
...