カテゴリ

  • 物流用品(18)
    • 作業台(作業用踏台)(3)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,815)
  • 学童・教育用品(1,141)
  • 制御機器(1,009)
  • パソコン/周辺機器(655)
  • 電気材料(485)
  • バイク部品(383)
  • メカニカル部品(324)
  • トラック純正部品(292)
  • 自動車純正部品(237)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(153)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(107)
  • 作業服(105)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
  • 農業機械(79)
  • 家電(73)
  • バイク純正部品(72)
  • 切削工具(59)
  • 測定用品(53)
  • カー用品(52)
  • オフィス家具(49)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • 日用品(30)
  • 自転車部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 防災用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 縫製用品(13)
  • 事務用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 溶接用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 理美容(8)
  • 建築金物(8)
  • 手袋(8)
  • 清掃用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
最大使用荷重(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dad」の検索結果

7,783件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみ作業台 DAD ライトステップ 長谷川工業

    折りたたみ作業台 DAD ライトステップ

    長谷川工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌日出荷
    組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途工場、倉庫、作業現場等仕様折りたたみ式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×510最大使用質量(kg)120
  • 折りたたみ作業台 ライトステップ用手摺 DAD (手摺のみ) 長谷川工業

    折りたたみ作業台 ライトステップ用手摺 DAD (手摺のみ)

    長谷川工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット
    翌日出荷
    DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ
  • CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
    材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ DAD20 コガネイ

    スリムシリンダ DAD20

    コガネイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAD50 コガネイ

    スリムシリンダ DAD50

    コガネイ
    ¥20,898~税込¥22,988~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAD32 コガネイ

    スリムシリンダ DAD32

    コガネイ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAD63 コガネイ

    スリムシリンダ DAD63

    コガネイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
  • DADスペースSシリーズ DADユカEウール DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカEウール

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ長さ(mm)1800幅(mm)500厚さ(mm)25
  • DADスペースSシリーズ DADユカEマット DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカEマット

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(1枚)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)8
  • DADスペースSシリーズ DADユカEボル DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカEボル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ
  • DADスペースSシリーズ DADユカEボンド2 DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカEボンド2

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ
  • 防寒ブルゾン Dandy Dad
    グリーン
    ブラウン
    ブラック

    防寒ブルゾン

    Dandy Dad
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    3日以内出荷
    ・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着
    混率(%)綿98 ポリウレタン2
  • スリムシリンダ DAD25 コガネイ

    スリムシリンダ DAD25

    コガネイ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
  • DADスペースSシリーズ DADユカSパネルF4 DAIKEN(旧:大建工業)

    DADスペースSシリーズ DADユカSパネルF4

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(1枚)
    5日以内出荷
    マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。
    用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ
  • スリムシリンダ DAD40 コガネイ

    スリムシリンダ DAD40

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800
  • カーゴパンツ(ノータック) Dandy Dad
    グレー
    ブラック

    カーゴパンツ(ノータック)

    Dandy Dad
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1枚
    3日以内出荷
    ・綿とポリエステルの二重構造で、綿の風合いでありながら軽くて着やすい。・保温性があり、柔らかな肌触りの裏パイル生地。・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
    混率(%)綿58 ポリエステル42
  • パーカー Dandy Dad
    グレー
    ブラック

    パーカー

    Dandy Dad
    ¥6,198税込¥6,818
    1枚
    3日以内出荷
    ・綿とポリエステルの二重構造で、綿の風合いでありながら軽くて着やすい。・保温性があり、柔らかな肌触りの裏パイル生地。・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
    混率(%)綿58 ポリエステル42
  • 防寒ベスト Dandy Dad
    グリーン
    ブラウン
    ブラック

    防寒ベスト

    Dandy Dad
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1枚
    3日以内出荷
    ・アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着
    用途防寒ベスト混率(%)綿98、ポリウレタン2
  • ライトステップオプション DA/DAD 端部感知器具 長谷川工業

    ライトステップオプション DA/DAD 端部感知器具

    長谷川工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌日出荷
    チェーンに触れることで端を感知し、天板部からの足を踏み外すリスクを低減できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途取付位置を階段用手すりに変えれば進入禁止用のチェーンとしても使用が可能適合機種DA・DADセット内容感知チェーン×1、固定ボルト×2本、固定金具×2ケ、固定ナット×2ケ、スペーサ×2質量(kg)0.35長さ(cm)50
  • Thank you Dad! 父の日メッセージポップ・ポスター おしゃれEXPO

    Thank you Dad! 父の日メッセージポップ・ポスター

    おしゃれEXPO(1件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1枚
    4日以内出荷
    【ポップ】 A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。 【ポスター】 販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
    用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。材質コート紙紙厚(kg)135
  • S Series(SS5V2-W10S1DAD) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1DAD)

    SMC
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • エアダスター サンワサプライ

    エアダスター

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
    寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
  • 電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ

    電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500

    ナカバヤシ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
    仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂色ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
  • エアダスター 電動 サンワサプライ

    エアダスター 電動

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスター。ボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能無段階。LEDを搭載しており暗い場所でも明るく照らしながら作業が可能。電池残量表示と風量表示が一目でわかる液晶表示機能付き。持ちやすいガンタイプ。用途によって使い分けることのできる5種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    付属品製品本体、噴射ノズル(大口径)、噴射ノズル(中口径)、噴射ノズル(小口径)、ワイドノズル、空気入れ用ノズル、充電用ケーブル(USB Type-A Type-C)質量(g)210タイププッシュ式回転数(min-1[r.p.m])110000電源充電式モーターブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×36.8×134.6風速(m/s)31ノズル5種類バッテリーリチウムイオン電池充電時間3時間連続使用可能時間60分・1段階/60分、2段階/35分、3段階/20分、4段階/10分 誤差プラスマイナス2~3分風量調整4段階バッテリー容量(mAh)2000 18650/2000※2PCS 7.4VUSBポート充電ポート:USB Type-C標準ノイズ(dB)1段階58、2段階77、3段階80、4段階84
  • ユニット用回路 オリエンタルモーター

    ユニット用回路

    オリエンタルモーター
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
  • DA継手90°エルボ 東栄管機

    DA継手90°エルボ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
  • 電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ

    電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000

    ナカバヤシ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
    仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂色ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
  • ガジェットケース サンワサプライ

    ガジェットケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
    仕様撥水加工:なし材質EVA(ポリエステル張り)(表装)色ブラック
  • DA継手チーズ 東栄管機

    DA継手チーズ

    東栄管機
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
  • シリンダー・サムターン 美和ロック

    シリンダー・サムターン

    美和ロック(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色シルバー(ステンレスヘアライン)
  • DA継手ソケット 東栄管機

    DA継手ソケット

    東栄管機
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット寸法Z(mm)3
  • ガジェットケース_セミハード サンワサプライ

    ガジェットケース_セミハード

    サンワサプライ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
    材質表装:EVA(ポリエステル張り)色ブラック撥水加工あり
  • エアダスター サンワサプライ

    エアダスター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
    仕様逆さ噴射対応寸法(mm)85×41×135質量(g)約276タイプ電動式消費電力(W)50入力DC5V/2Aモーター(W)56使用時間(分)約20~90風量風圧約5g~48g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約80ノイズレベル<85dB逆さ噴射○
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスター。ボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能無段階。LEDを搭載しており暗い場所でも明るく照らしながら作業が可能。電池残量表示と風量表示が一目でわかる液晶表示機能付き。持ちやすいガンタイプ。用途によって使い分けることのできる5種類のアタッチメントを付属。ノズルを逆に取り付けると浮き輪など空気の吸引も可能。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    付属品製品本体、噴射ノズル(大口径)、噴射ノズル(中口径)、噴射ノズル(小口径)、ワイドノズル、空気入れ用ノズル、充電用ケーブル(USB Type-A Type-C)、日本語取扱説明書あり質量(g)210回転数(min-1[r.p.m])110000(最大)電源充電式モータータイプブラシレスモーター風速(m/s)1段階風速14、2段階風速19、3段階風速24、4段階風速31ノズル5種類保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.97×13.46×3.68風量調整4段階充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)2000mAh(18650/2000mAh×2PCS、7.4V)使用可能時間(分間)最大約60分※1段階:約60分、2段階:約35分、3段階:約20分、4段階:約10分USBポート充電ポート:USB Type-C
  • DA継手異径チーズ 東栄管機

    DA継手異径チーズ

    東栄管機
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 電動エアダスター充電式 ナカバヤシ

    電動エアダスター充電式

    ナカバヤシ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
    用途充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に材質本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂幅(mm)148高さ(mm)181奥行(mm)60本体寸法(mm)約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)
  • アナログ入力拡張アダプタ(A/D変換) 三菱電機

    アナログ入力拡張アダプタ(A/D変換)

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    欠品中
    適合機種FX5S CPU質量(kg)0.1耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)入力点数4点(4チャンネル)デジタル出力14ビットバイナリ絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω)接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気