エアダスター 電動
(1件のレビュー)ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスター
ボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能無段階
LEDを搭載しており暗い場所でも明るく照らしながら作業が可能
電池残量表示と風量表示が一目でわかる液晶表示機能付き
持ちやすいガンタイプ
用途によって使い分けることのできる5種類のアタッチメントを付属。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
- 付属品
- 製品本体、噴射ノズル(大口径)、噴射ノズル(中口径)、噴射ノズル(小口径)、ワイドノズル、空気入れ用ノズル、充電用ケーブル(USB Type-A Type-C)
- 質量(g)
- 210
- タイプ
- プッシュ式
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 110000
- 電源
- 充電式
- モーター
- ブラシレスモーター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 59.7×36.8×134.6
- 風速(m/s)
- 31
- ノズル
- 5種類
- バッテリー
- リチウムイオン電池
- 充電時間
- 3時間
- 連続使用可能時間
- 60分・1段階/60分、2段階/35分、3段階/20分、4段階/10分 誤差プラスマイナス2~3分
- 風量調整
- 4段階
- バッテリー容量(mAh)
- 2000 18650/2000※2PCS 7.4V
- USBポート
- 充電ポート:USB Type-C
- 標準ノイズ(dB)
- 1段階58、2段階77、3段階80、4段階84
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-06
用途: 自前メンテナンス&掃除用
その他業種
思った以上に強力な風を送り出せて満足です。持続時間については、少々カタログスペックが高すぎるように見えます(あっという間に電池は減ります)。この値段で、それなりに使いやすいノズルも付属しています。騒音はそれなりなので、家庭の静かな夜の作業には向かないかと思います。






















