カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,034)
- 住宅・店舗用照明器具アクセサリ(133)
- ブラケットライト(36)
- ダウンライト(229)
- スポットライト(91)
- シーリングライト(50)
- キッチンライト(7)
- ポーチライト(31)
- 浴室灯(10)
- ペンダントライト(47)
- バッテリー・電装(10)
- LED(9)
- 制御機器(805)
- 卓上消耗品(389)
- 物流用品(385)
- 船舶用品・漁業資材(351)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
- 店舗什器・備品(161)
- 厨房用品(83)
- 建築金物(81)
- 塗装・養生・内装用品(79)
- 安全標識(66)
- 事務用品(60)
- 科学研究・開発用品(58)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- パソコン/周辺機器(44)
- ヘルスケア(43)
- 測定用品(42)
- 肥料・農薬・除草剤・種(40)
- 農業・園芸資材(39)
- 作業工具(39)
- 食品・飲料(29)
- 溶接用品(28)
- 切削工具(25)
- 介護用品(24)
- 医療(24)
- 安全用品(23)
- 学童・教育用品(23)
- 建材・エクステリア(21)
- 電気材料(19)
- 保管用品(18)
- 縫製用品(18)
- メカニカル部品(17)
- 作業服(16)
- 研磨材(16)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 清掃用品(13)
- 日用品(12)
- オフィス家具(11)
- 家電(11)
- 機構部品(8)
- カー用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 梱包用品(7)
- 防災用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- バイク部品(5)
- 防犯用品(5)
- 住設機器(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 理美容(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(117)
- 5~10未満(209)
- 10~20未満(157)
- 20~30未満(99)
- 30~40未満(79)
- 40~50未満(65)
- 50~60未満(21)
- 60~70未満(19)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 1500~2000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(19)
- DAIKO(大光電機)(963)
- DAIKO(大興)(15)
- ARCOL(OHMITE)(193)
- ARCOLECTRIC(270)
- P・O・Pプロダクツ(36)
- SMC(241)
- TAKMAN(32)
- TRUSCO(39)
- WEIDMULLER(163)
- ジーエルサイエンス(48)
- ダイコー(40)
- 大研化成工業(51)
- 大綱(358)
- 大香(41)
- 大黒工業(489)
- 日大工業(112)
- 第一精工(363)
- 西日本セフティデンキ(60)
- 西邦工業(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83
ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当
DAIKO(大光電機)¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯200W相当調色の可否否
LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ)
DAIKO(大光電機)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当![ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722606-220623-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
DAIKO(大興)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 無骨さをイメージさせるブラックカラー ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、落ち着いた空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ
DAIKO(大光電機)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形消費電力(W)6.1取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ![ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722615-220623-02.jpg)
ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]
DAIKO(大興)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 木や森などの自然をイメージさせるスモークグリーンカラー 柔らかいカラーリングは室内使用時にもインテリアと調和します。 ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、ゆっくりとリラックスできる空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LED部品 エンドキャップ
DAIKO(大光電機)¥239税込¥2631台当日出荷から10日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】23幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】17RoHS指令(10物質対応)対応
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LED部品 フィードインボックス
DAIKO(大光電機)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷から7日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】160幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
LED内玄関・小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
LED部品 カップリング形ジョイナー
DAIKO(大光電機)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から4日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
LEDユニットフラット形ランプタイプ
DAIKO(大光電機)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)エコロジー商品省エネ
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
LED和風ペンダント
DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否否
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
LED浴室灯
DAIKO(大光電機)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。質量(kg)0.6高さ(mm)195×165消費電力(W)4.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722606-220623-02.jpg)

![ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722615-220623-02.jpg)