カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 保管用品(5)
  • 医療(4)
  • 農具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daishin 工具」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ柄角型ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄角型ホームショベルJIS付DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70グレー質量(g)1122
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角 トンボ工業アルミ柄ショベル ラクワンミニ角トンボ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。刃先形状角形全長(mm)780トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金質量(g)800板厚(mm)1.6先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
鉄腕ハサミGT エンジニア鉄腕ハサミGTエンジニア(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
金象印コンクリートショベル 浅香工業金象印コンクリートショベル浅香工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
ショベル オールステンレス SUS201 モノタロウショベル オールステンレス SUS201モノタロウ(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
部品 ハンマ PH-55A HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマ PH-55AHiKOKI(ハイコーキ)
349税込384
1個
翌々日出荷
金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業金象印 A柄磨きホームショベル角形浅香工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
パイプ柄角ショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄角ショベルJIS付DAISHIN(大進)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)255×975×105グレー質量(g)1963
アルミスコップ モノタロウアルミスコップモノタロウ(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など材質(頭)アルミニウム板厚(mm)2材質(柄部)バーチ
パイプ柄ショベル モノタロウパイプ柄ショベルモノタロウ(60件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
ホームショベル E-ValueホームショベルE-Value(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの仕上ハンマートーン仕上材質(頭)ショベル用鋼板
角ショベル 浅野木工所角ショベル浅野木工所(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
全長(mm)980頭部長(mm)310頭部幅(mm)250
カッター(スケーリングチゼル) ユニカカッター(スケーリングチゼル)ユニカ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ モノタロウツールキャビネットワゴン 5段引出タイプモノタロウ(78件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)2本取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-40
EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト剪定鋏DXDAISHIN(大進)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
用途剪定用、剪定用全長(mm)204刃長(mm)58切断能力(mm)10トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)204使用目的剪定用
これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-39
EG アルミダイキャスト植木鋏DX DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト植木鋏DXDAISHIN(大進)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用全長(mm)238刃長(mm)85切断能力(mm)10トラスコ品番818-4409材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)190使用目的剪定用切断対象植木
アルミスコップ トンボ工業アルミスコップトンボ工業(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで
材質アルミ合金材質(柄部)ナラ材
パイプ柄ホームショベル 角型 ふくろうパイプ柄ホームショベル 角型ふくろう(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。全長(mm)800先幅(mm)170質量(g)1100
パイプ柄剣先ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄剣先ホームショベルJIS付DAISHIN(大進)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)165×815×60グレー質量(g)1025
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (洗面台 流し台 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (洗面台 流し台 交換部品 つまり解消)GAONA(ガオナ)
739税込813
1個
当日出荷
真空式パイプクリーナーを洗面台・流し台に使用するための先端パーツです。
種別洗面台 流し台 交換部品 つまり解消材質塩化ビニル樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-43
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚グリーンタイプシリンダー錠付
部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DAHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドカッター快進 Jupiterダイヤモンドカッター快進Jupiter(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。
外径(Φmm)105厚さ(mm)1.3内径(Φmm)20付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材タイル・瓦ダイヤ層幅(mm)10
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型 DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
用途剪定用、剪定用全長(mm)180刃長(mm)45切断能力(mm)15トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)168使用目的剪定用
木柄剣先スコップ 補強溝付 軽量 DAISHIN(大進)木柄剣先スコップ 補強溝付 軽量DAISHIN(大進)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途穴掘り作業に。種別剣先スコップ全長(mm)960質量(g)1220材質(柄部)天然木材質(頭)スチール
ツールケースワゴン仕切板 ダイシンツールケースワゴン仕切板ダイシン
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ツールワゴン内の工具・部品の整理に。材質本体:スチール 本体:スチール
どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度90LED搭載で3面発光なので、広範囲を明るく照らします。プラスチックカバーのプロテクター付きなので、水の侵入を防ぎます。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。
用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。セット内容本体×1個、コンクリートアンカー×2本、壁固定ネジ×2本、マグネットシート×1枚、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚鉄板×1枚ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約12時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1.5~2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×6×10明るさ(Lm)約200(常時点灯)防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒
どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度100LED搭載で4面発光なので、広範囲を明るく照らします。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。
用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。セット内容本体×1個、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚、壁固定ネジ×2個、コンクリートアンカー×2個ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約8時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1~1.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×5.5×9.5明るさ(Lm)強点灯:約240/中点灯:約125/弱点灯:約60防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒(センサー感知が続くと点灯時間はのびます)
サイドレール付診察台 (スライド式) 大信工業サイドレール付診察台 (スライド式)大信工業
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
サイドレールが手軽に上下でき、使用しない時も邪魔になりません。
用途組み立て式(要工具)材質床部/ビニールレザー製(抗菌・防汚加工)、脚部/スチール製(粉体塗装)、サイドレール/スチール製(クロームメッキ仕上げ)質量(kg)26耐荷重(kg)約120寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×600レール幅(mm)【サイドレール】600
軽量工具キャビネット PA-1310 ダイシン軽量工具キャビネット PA-1310ダイシン
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。仕様ラッチ機構付付属品引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付トラスコ品番462-1271材質スチール質量(kg)115高さ(mm)1300タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付奥行(mm)620間口(mm)580均等荷重(kg)50引出し数H100 6個、H150 4個最大積載量(kg)500引出し寸法(mm)562引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×562×(浅型77/深型127)引出し組合せH100 6個、H150 4個色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300
軽量工具キャビネットPA型 ダイシン軽量工具キャビネットPA型ダイシン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。仕様ラッチ機構付付属品引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付材質スチールタイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付奥行(mm)620間口(mm)580均等荷重(kg)50引出し寸法(mm)562色(本体)グリーン
軽量工具キャビネット ダイシン軽量工具キャビネットダイシン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。仕様ラッチ機構付セット内容引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付均等荷重(kg)502018年トラスコ掲載ページ8 0616
脱衣カゴ DP-5(1段・ロータイプ) 420×650×265mm 大信工業脱衣カゴ DP-5(1段・ロータイプ) 420×650×265mm大信工業
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
段数1仕様組み立て式(要工具)付属品カゴ(大)1個材質本体/スチール(クロームメッキ)、カゴ(大)/ポリエチレンキャスターΦ35mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×650×265
モニターアーム/昇降式/壁面固定式/シングル液晶/最大27インチ/VESA対応/多関節/高さ調節機能/キーボード & マウストレイ/シルバー/スタンディングデスク/ウォールマウント 1画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/昇降式/壁面固定式/シングル液晶/最大27インチ/VESA対応/多関節/高さ調節機能/キーボード & マウストレイ/シルバー/スタンディングデスク/ウォールマウント 1画面 PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし材質アルミ、スチール幅(mm)キーボードトレイ:449質量(kg)8.8シルバー奥行(mm)キーボードトレイの:207幅(cm)66.8耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5長さ(cm)95.6アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)高さ(cm)92.6液晶モニター1画面サイズ適合モニターサイズ最大27最小高さ(mm)926RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンツールセット Quick DAISHIN(大進)パッキンツールセット QuickDAISHIN(大進)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
グランドパッキンの取り換え作業行うことができます。
セット内容フレキシブルシャフト 特大・大・中・小、パッキンフック(スティック)、パッキンフック(フック&リング)、収納ケース全長(mm)パッキンツール(特大:450・大:380・中:300・小:225)、パッキンフック(スティック):305、パッキンフック(スティック&リング):240質量(g)パッキンツール(特大:130・大:70・中:55・小:20)、パッキンフック(スティック):65、パッキンフック(スティック&リング):70
工具のいらない 防犯セット DS(大進)工具のいらない 防犯セットDS(大進)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
工具不要ですぐに始められる、防犯対策グッズが揃った5種セットです。「両面ナノテープ付き防犯ダミーカメラ」「両面ナノテープ付き100LEDソーラーセンサーライト」「衝撃感知機能式スリム防犯アラーム」「窓ロック」「防犯シール」がセットに。窓や庭、玄関などに「貼るだけ・置くだけ」の工具いらずで、自宅やオフィスの防犯対策におすすめです。
用途防犯用に。仕様電 源:単3電池×2本使用(別売) 連続点滅:約1ヵ月※本製品はダミーカメラです。カメラとしての撮影・録画機能はありません。質量(g)530
EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進)EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mmDAISHIN(大進)
1,298税込1,428
1丁
翌日出荷
ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。 ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
用途剪定用、剪定用全長(mm)175刃長(mm)48切断能力(mm)18トラスコ品番818-4412材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂質量(g)117使用目的剪定用