パッキンツールセット Quick
パッキンツール・グランドパッキンの取り換え作業行うことができるパッキンツールセットです。
- 用途
- パッキン交換。ピックツールとして。
- セット内容
- フレキシブルシャフト 特大・大・中・小、パッキンフック(スティック)、パッキンフック(フック&リング)、収納ケース
- 全長(mm)
- パッキンツール(特大:450・大:380・中:300・小:225)、パッキンフック(スティック):305、パッキンフック(スティック&リング):240
- 質量(g)
- パッキンツール(特大:130・大:70・中:55・小:20)、パッキンフック(スティック):65、パッキンフック(スティック&リング):70
- 内容量
- 1セット
注意
※コルクスクリューは取り外し出来ません。※単品での販売はしておりません。
カッター の新着商品
カテゴリ





























