カテゴリ
- 溶接用品(3)
- バイク部品(2)
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dct60」の検索結果

デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60
ダイヘン¥779,800税込¥857,7801セット当日出荷集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)15周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-60ケーブル長(m)10入力電圧(V)200/220±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305定格入力(kVA)10.7(8.4)冷却方式空冷定格入力電流(A)60(40)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140(135)切断トーチ仕様CT-0601定格入力(kW)9.3(6.2)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C
ダイヘン¥999,800税込¥1,099,7801セット当日出荷集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)26周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-60Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)11.1(8.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)60(40)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)140(135)切断トーチ仕様CT-0601定格入力(kW)9.8(6.7)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(53件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
セットバックライザー
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷ハンドルを手前にしてポジションを改善。 「もう少しハンドルを近くしたいな~」という方に、純正ハンドルを手前に引くことでポジションを乗りやすく改善します。 ケーブル、ブレーキホース、ハーネス類の変更も不要で、Rebel1100は純正グリップヒーターもそのまま使用可能。 車両の全幅も変わらないので、車検証記載事項の変更も不要です。仕様Rebel1100/DCT:約30mmバック / 約6mmアップ、Rebel250:約15mmバック / 約10mmアップ適合Rebel1100/DCT(21-22) [SC83]、Rebel500(17-22) [PC60]、Rebel250/ABS(17-22) [MC49]、Rebel250 S Edition(20-22) [MC49]材質アルミ削り出し:マットブラックアルマイト仕上げ塗装ボルト部:スチール製黒亜鉛メッキ
スクリーン スポーツ クリア 4025066168835
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066168835。「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-23。厚み:3。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:クリア。サイズ:幅350mmx長さ370mm(寸法:純正長 +60mm、純正幅 +60mm)。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:スクリーンモール。型番:121付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合CRF1100L Africa Twin 20-21材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン スポーツ型番121寸法(幅W×長さL)(mm)350×370(寸法:純正長 +60mm 、純正 +60mm )