カテゴリ

  • 制御機器(1,035)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(482)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • カー用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(12)
  • 家電(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 作業服(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-2」の検索結果

関連キーワード
1,732件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レースウェイ(エルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(エルボ)

    ネグロス電工
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 郵便箱用簡易ダイヤル錠 美和ロック

    郵便箱用簡易ダイヤル錠

    美和ロック(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードレンズ 54×89mm TSK

    カードレンズ 54×89mm

    TSK
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    カードサイズで携帯に便利です。
    レンズ径(Φmm)約54×89倍率(倍)約3倍材質(レンズ)アクリルアズワン品番61-9998-62
  • ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)

    ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラムダラインシリーズ N95マスク DD02 重松製作所

    ラムダラインシリーズ N95マスク DD02

    重松製作所(21件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    ・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイド等
  • よろい 電気おひつ ごはん用 YDO-2 ヨロイ

    よろい 電気おひつ ごはん用 YDO-2

    ヨロイ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    木のぬくもりを生かし尚美味しいシャリを12時間保温。フタ内側で結露を吸収する為、フキンは不必要。外側はお手入れ簡単なウレタン塗装仕上。(国産ひのき使用)。内ナベは高級テフロン仕上。
  • 江戸千代紙 50枚 15cm 10柄 エヒメ紙工

    江戸千代紙 50枚 15cm 10柄

    エヒメ紙工
    ¥219税込¥241
    1セット
    当日出荷
    材質紙
  • 静音油回転真空ポンプ VDOシリーズ アズワン

    静音油回転真空ポンプ VDOシリーズ

    アズワン
    ¥244,000税込¥268,400
    1台
    翌々日出荷
    DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
    付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個仕様(吸気口)KF25サイズ144×420×207mm(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~40℃到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1消費電力370W電源コード(m)2排気口KF25オイル量(L)0.6~1
  • マルチデスクオーガナイザー クルーズ

    マルチデスクオーガナイザー

    クルーズ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    レタートレーの上に重ねて使用できます。デスク周りの物がまとめて収納できるので、スペースが広くなります。ペン、スタンプ、スマホetc…散らかりやすいデスク周りの物をスッキリ収納できる優れもの!。レタートレーLT-500に重ねて使用することが出来ます!レタートレーライザーLT-300TRを付けても使用可能です。
    材質ポリスチレン外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×204×97
  • CS-51FR オプションリアカメラ セルスター

    CS-51FR オプションリアカメラ

    セルスター
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    適合するセルスター製ドライブレコーダーに接続して、別体カメラからの映像を録画することができます。FullHD200万画素、HDR、ナイトクリアVer2搭載。カメラ接続コード9mが付属。
    質量(g)19コード長さ(m)9(カメラ接続コード(片側ストレート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5[マウントベース取付時 59(H)]画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応
  • チョッケツハイセンヨウDCコード9M セルスター

    チョッケツハイセンヨウDCコード9M

    セルスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ジョウジデンゲンコード9M 3キョク セルスター

    ジョウジデンゲンコード9M 3キョク

    セルスター
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
  • レーダーディテクターソウゴツウシンコード セルスター

    レーダーディテクターソウゴツウシンコード

    セルスター
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ドラレコステッカー ジョウジ セルスター

    ドラレコステッカー ジョウジ

    セルスター
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
  • ドラレコステッカー ゼンゴ セルスター

    ドラレコステッカー ゼンゴ

    セルスター
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
  • 錠剤型乾燥剤+活性炭 山仁薬品

    錠剤型乾燥剤+活性炭

    山仁薬品
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。活性炭入りは、臭いの低減効果があります。
    仕様乾燥剤+活性炭材質包材/混抄紙
  • オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー)

    オイルフィルター交換キャッチャー

    CUSTOR(クストー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
  • チョッケツハイセンヨウDCコード9M 3キョク セルスター

    チョッケツハイセンヨウDCコード9M 3キョク

    セルスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6
  • アンダーミラーステー 大東プレス工業

    アンダーミラーステー

    大東プレス工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アンダーミラー用のステーです。
  • ドラレコステッカー コウホウ セルスター

    ドラレコステッカー コウホウ

    セルスター
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
  • ジョウジデンゲンコード9M セルスター

    ジョウジデンゲンコード9M

    セルスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂ベアリング TOK

    樹脂ベアリング

    TOK
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
  • ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に。ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能
    使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)8(押上)8(吸込)使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)

    トックベアリング(TOK)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • TALKUN用表示板 オオカミ グリーンクロス

    TALKUN用表示板 オオカミ

    グリーンクロス
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    5日以内出荷
    人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
    用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
  • レースウェイ(立面角度付きエルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(立面角度付きエルボ)

    ネグロス電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • どうぶつ柄おりがみ エヒメ紙工

    どうぶつ柄おりがみ

    エヒメ紙工
    ¥229税込¥252
    1セット
    4日以内出荷
    材質紙
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)タイプ水性荷姿パックインボックスpH9.7外観乳白色危険物の類別非危険物
  • 油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1

    トックベアリング(TOK)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)3.5(±0.2)寸法d1(mm)5(-0.1~0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ Vodaview

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ

    Vodaview
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:2.2色ブラック規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5オス形状DisplayPort 20ピンメス形状HDMI 19ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPort 20ピンコネクタ2HDMI 19ピン
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 点滅式充電表示器 標準用 JAPPY

    点滅式充電表示器 標準用

    JAPPY
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)電線用標準
  • 油回転真空ポンプセット VDO22シリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット VDO22シリーズ

    アズワン
    ¥285,516~税込¥314,068~
    1セット
    翌々日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーターを採用した静音タイプの二段式油回転真空ポンプです。2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能で、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。オプションはAVRDシリーズ(2-924-11~18)が使用できます。
    付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個質量(kg)真空ポンプ:15.5品番真空ポンプ:VDO22使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)370排気速度(L/min)132到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1電源コード(m)2騒音値(dB)52以下ポンプサイズ真空ポンプサイズ:144×420×207mm(突起部除く)オイル量(L)0.6~1