カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
    • シーリング(4)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • 工業用潤滑油(5)
    • オイルコンパウンド(4)
    • グリース(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 試薬(2)
    • 標準ガス(1)
  • 塗料(1)
    • 下地材/プライマー/シーラー(1)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ

「dowsil」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンオイル DOWSIL SH510 Fluid TGK(東京硝子器械)

    シリコンオイル DOWSIL SH510 Fluid

    TGK(東京硝子器械)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
    用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。温度範囲(℃)-60~250容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK ダウ・東レ

    型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK

    ダウ・東レ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    8日以内出荷
    流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。
    用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム色白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シリコーンオイル アズワン

    耐熱シリコーンオイル

    アズワン
    ¥15,147税込¥16,662
    1個
    当日出荷
    開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
    仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt色淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01
  • SE960 ダウ・東レ

    SE960

    ダウ・東レ(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
    用途建築・土木用。
  • シリコーンシーラント ダウ・東レ

    シリコーンシーラント

    ダウ・東レ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(330mL)
    当日出荷
    有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
    用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシム・防カビタイプJIS規格JIS A5758適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
  • シリコーンシーラント ダウ・東レ

    シリコーンシーラント

    ダウ・東レ(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(330mL)
    当日出荷
    有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
    用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシムタイプ使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
  • シリコーンオイル ダウ・東レ

    シリコーンオイル

    ダウ・東レ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(1kg)
    当日出荷
    高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
    容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個(1kg)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
    用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
  • ”モリコートHi-Vacuum Grease” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    ”モリコートHi-Vacuum Grease”

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
    用途真空機器、オーリングの潤滑、シールトラスコ品番733-9503材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度200危険物の類別非危険物
  • トーレ シリコーン SH780 ダウ・東レ

    トーレ シリコーン SH780

    ダウ・東レ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコンオイル 三商

    シリコンオイル

    三商
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(1kg)
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。無色透明のジメチル系。高温用(-30~300℃)。開放系熱媒体オイルに適します。
    容量(kg)1粘度(cSt)100危険物の類別非危険物
  • オイルコンパウンド高真空シール用 信越化学工業

    オイルコンパウンド高真空シール用

    信越化学工業(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個(50g)ほか
    欠品中
    精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
    用途高真空シールおよび絶縁シール種別その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-50~+200比重1.03(25℃)揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
  • モリコート DC4コンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート DC4コンパウンド

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(150g×12本)
    12日以内出荷
    用途電気絶縁用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • トーレ プライマー D-3(RF) ダウ・東レ

    トーレ プライマー D-3(RF)

    ダウ・東レ
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(250g)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル エレメント14 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル エレメント14

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(1kg)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
    用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
  • SH44MGREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH44MGREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥629,800税込¥692,780
    1缶(20kg)
    10日以内出荷
    高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
    色白使用温度範囲(℃)-40-180主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度260特性耐熱性商品タイプシリコングリース
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
    種別信越化学
  • 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個(50g)
    当日出荷
    1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
    トラスコ品番397-4405材質シリコーンオイル、シリカ粉末色白使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度200増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のものアズワン品番6-375-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
  • Oリング RS PRO EPDM, 2mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 2mm

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    The RS Pro EPDM sponge cord often utilized for draft exclusion of windows, doors and floorboards. It can be compressed by almost 90% of its original profile. These flexible properties allow this cord to be compressed into floorboard and gaps much smaller than its original form by stretching it during the installation process.Low and high temperature capability is good Excellent resistance to weathering and ozone, water and steam Good performance in castor and some phosphate ester-based fluids
    仕様直径 = 2mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター StarTech.com

    CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター

    StarTech.com
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適。軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現。プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適セット内容1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイド色ブラック質量(g)50ポート数1電源バスパワー定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s湿度(%RH)5~90保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)準拠規格CFexpress 2.0インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD高さ(cm)1.2コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)互換性ドライバーやソフトウェアは不要動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)縦(cm)30.7ケーブル長(cm)20データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)4.5ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQDインジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知MTBF(時間)1159305
  • USBカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/SD Express SDHC SDXC対応/ドライバー不要/各種OS対応/SD7.1 メモリーカード リーダーライター アダプター StarTech.com

    USBカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/SD Express SDHC SDXC対応/ドライバー不要/各種OS対応/SD7.1 メモリーカード リーダーライター アダプター

    StarTech.com
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    SD Expressカードリーダー:USB C対応ノートパソコン、デスクトップ、2in1タブレットPC、その他の機器に接続し、大容量データをメモリーカードへ高速データ転送。高解像度画像や動画ファイルを取り扱うフォトグラファーやビデオグラファーに理想的。ポータブル設計:軽量のアルミニウ素材を使用した設計で外出の多いビジネスパーソンに理想的な外付メモリカードリーダー。22cm一体型USB-Cケーブルが付属。バスパワーで動作し、 偶発的なデータの損失、変更、または上書きを防止するライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチに対応。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続で、より高速なデータ転送を可能にし、画像/動画の転送時間を大幅に短縮するSDカードスロット。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応。対応メディア:SD Express(PCIe 3.1 x1)、Secure Digital 7.1、SD v3.01 UHS-I、およびSDHC/SDXCなどの大容量・拡張SDカード。別売のアダプターとの組み合わせにより、microSDおよびminiSDカードの使用も可能
    用途高解像度カメラからUSB-Cコンピュータへのスピーディなデータ転送で、効率的なポストプロダクションを実現。プロのフォトグラファーや ビデオグラファーに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:SD Express 7.1、Secure Digital v3.01 UHS-I●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●対応メディア:SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)、SD/MMC、SDHC、SDXC●材質:アルミ、プラスチック●動作温度:0℃~60℃●保存温度:0℃~60℃●湿度:20%~80% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:284mm●製品幅:54mm●製品高さ:14mm●製品質量:39g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応 StarTech.com

    Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応

    StarTech.com
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    Thunderbolt ShareによるKVMライクな操作環境:Thunderbolt 5ホスト接続で、3基のThunderbolt 5ポートとUSB-A 10Gbpsポートを増設可能。付属のThunderbolt Shareソフトウェアにより、1本のThunderboltケーブル経由で2台のPC間でキーボード、マウス、ディスプレイを操作共有可能。PC切替器不要で、ファイル転送、共有操作、PC移行(Windows専用)に対応。Apple Siliconのマルチディスプレイ環境を拡張:MacBook Airおよびエントリー向けMacBook Proでデュアル6K 60Hz表示に対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大3画面の4K 144Hz表示、M5 Max搭載モデルではThunderboltモニター2台のデイジーチェーン接続により最大4画面の4K表示に対応。高性能周辺機器との接続に対応:3基のThunderbolt 5ポートに加え、USB-A 10Gbpsポートを搭載。マルチ8K/6Kディスプレイ、NVMeストレージ、高速SSD、ネットワークアダプター、Thunderboltデイジーチェーン機器、最大80Gbps対応(双方向通信)USB-C機器との高速接続に対応(Bandwidth Boost時120Gbps)。b>幅広いIT環境に対応する給電性能:ノートパソコンへの最大140W充電に対応。下流Thunderbolt 5ポートは15W Power Deliveryに対応し、専用USB-A 10Gbpsポートは最大7.5W出力でスマートフォンやモバイル機器を充電可能。エンタープライズ用途に対応する堅牢設計:標準(ケンジントンスタイル)スロット対応アルミ筐体を採用し、電源ボタン、VESAマウント(40 x 40mm)に対応。1m Thunderbolt 5ホストケーブル付属により、業務用途や固定設置環境にも対応
    仕様●ホストコネクタ:Thunderbolt 5●搭載ポート:3x Thunderbolt 5、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W電力)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1●対応インターフェースと最大データ転送速度:Thunderbolt 5 (80Gbps)、Thunderbolt 4 (40Gbps)、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)、USB4 (80Gbps)●最大データ転送速度:80Gbps●最大デジタル解像度:7680 x 4320 (8K) 60 Hz●ポート数:4●対応規格:Thunderbolt 5、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB Power Delivery 3.1●UASPサポート:あり●対応充電出力:USB-C (15W)、BC 1.2 (1.5A)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:21V DC●出力電流:8.58A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180.18 W●色:スペースグレー●ケーブル長:1 m●製品長さ:173 mm●製品幅:78 mm●製品高さ:20 mm●製品重量:451 g●付属品:ユニバーサルACアダプター (北米/日本/オーストラリア・ニュージーランド仕様)、1m Thunderbolt 5ホストケーブル●システム要件:(1) Thunderbolt 3(TB3)には対応していません。ただし、Apple M1/M2/M3(標準モデル)搭載機では使用できます。(2) Apple M1/M2/M3(標準モデル)は外部ディスプレイ1台、M4/M5(標準モデル)およびM1/M2/M3/M4 Pro・Maxは外部ディスプレイ2台まで対応します。(3) MacBookに接続した場合、本製品のThunderbolt 5(USB-C)ポートは、HDMIアダプター使用時に最大4K 60Hz(HDMI 2.0b)に対応します。(4) 高リフレッシュレートで使用するには、ディスプレイとパソコンの両方がDSC(Display Stream Compression)に対応している必要があります。また、色数や色深度の設定を変更することで、高リフレッシュレートで表示できる場合があります。対応状況はOSのアップデートによって変わることがあります。(5) 外部ディスプレイが認識されない場合は、リフレッシュレートが低いディスプレイから先に接続してください。高リフレッシュレートのディスプレイを先に接続すると、使用できる帯域を使い切ってしまうことがあります。(6) WindowsパソコンでThunderbolt接続時の外部ディスプレイ対応状況については、ご使用のパソコンメーカーのWebサイトをご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション/USB4 & Thunderbolt 4接続/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI・DisplayPort/98W PD/6xUSB-A・1xUSB-C/SDカード・有線LAN StarTech.com

    ドッキングステーション/USB4 & Thunderbolt 4接続/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI・DisplayPort/98W PD/6xUSB-A・1xUSB-C/SDカード・有線LAN

    StarTech.com
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    USB4/Thunderbolt対応ドッキングステーション:WindowsおよびmacOSに対応し、ドライバー不要で開封後すぐに使用可能。Intel、Apple Silicon、AMD、Snapdragon X Copilot+を搭載した多様なPCに対応し、異機種混在環境やノートPCのリニューアル時におすすめの高機能USB-Cハブ。Windowsでの4画面表示対応:Intel 第 12 世代 CPU (またはそれ以降) およびDP 1.4 (DSC 対応)を搭載した Windowsノートパソコンに接続することで、最大 4 台の 4K60Hz モニターに同時出力が可能。DSC非対応の旧システムでも、3画面または2画面出力に対応。Macでのデュアル(2画面)ディスプレイ対応:MacBook Air / Pro(M3 または M4 搭載)では、ノートPCの画面を閉じたまま外部モニターを使うクラムシェルモードの使用で、2画面の4K60Hzモニター拡張表示が可能。注意:M1 / M2 搭載のMacBook Proでは、Pro または Max チップモデルに限りデュアル拡張表示に対応します。98W Power Delivery:フルスペックの電源アダプター付属。ノートPCを最大98Wで充電しながら、同時にすべてのポートに電力を供給。ダウンストリーム(下流) USB 2.0 ポートは、スマートフォンなどのモバイル機器にも7.5W(1.5A)で充電。ITプロからの信頼を獲得:自社イノベーションラボでの徹底検証により、法人利用に求められる高い信頼性と、幅広いシステム環境への対応を実現するドッキングステーション。大規模な展開やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトにも柔軟に対応
    用途ドライバー不要で幅広いOSに対応。共用デスクや法人IT環境でもすぐに使える、実用的なソリューション。最大4台のディスプレイに同時出力可能。株式や為替、商品など異なる金融市場をリアルタイムに並行監視可能。CADおよびエンジニアリングにおける複雑な設計やシミュレーションに十分な画面領域を提供。動画編集者やフォトグラファー、デザイナーの作業効率を高める、SDカードおよびmicroSDカードリーダーを内蔵仕様●ホストコネクタ:Thunderbolt 4 (USB 4.0)●搭載ポート:2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A (USB 2.0、急速充電)、1×3.5mmオーディオ (4極、スピーカーとマイク、CTIA互換)、1x microSD、1x SD/MMC、1x RJ-45●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)/Sonoma (14.0)/Sequoia (15.0)●4K解像度:対応●対応ディスプレイ数:4●高速充電:対応●オーディオ:対応●ホスト側インターフェース:Thunderbolt 4●対応規格:Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、SD 4.0 UHS-II●最大データ転送速度:40Gbps●最大デジタル解像度:1画面の場合 7680×4320 (60Hz)、2画面の場合 2×3840×2160p (60Hz)、3画面の場合 3×3840×2160p (60Hz)、4画面の場合 4×3840×2160p (60Hz)。[注意] 解像度やリフレッシュレートなどのビデオ性能は、ホストコンピュータのビデオ機能に依存します。デルなどのコンピュータメーカーによっては、一部のモデルでディスプレイストリーム圧縮(DSC)を無効にしており、ビデオの全体的な性能が低下することがあります。●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 4 - 40 Gbps●UASPサポート:対応●対応充電出力:BC 1.2 (1.5A)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:110V - 240V AC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品長さ:96 mm●製品高さ:34 mm●製品質量:200 g●付属品:1m Thunderbolt 4 ホストケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●注意:本製品はMST(マルチストリーム・トランスポート)を使用して4画面出力に対応しています。但し、macOSデバイスでは外部ディスプレイは最大2台までしか対応していません。macOSでは、ジャンボフレームには対応していません。●システム要件:このドッキングステーションは、Thunderbolt 4、USB4、またはUSB-Cホストポートで機能します。最大のパフォーマンスを得るには、Thunderbolt 4またはUSB4ポートの使用をお勧めします。DisplayPortポートは、パッシブ・タイプのDisplayPortアダプタには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TeeChart Pro .NET JP 1Web Server ランタイムライセンス ニュートン

    TeeChart Pro .NET JP 1Web Server ランタイムライセンス

    ニュートン
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷
    Microsoft .NET Framework に対応した高機能なグラフ・チャート作成コンポーネントです。Web チャート対応で、ビジネス、エンジニアリング、金融、統計、科学、医療などさまざまな分野での用途に対応します。82種類の基本チャート(2D、3D対応)、41種類の関数(標準、金融、統計、拡張)、「チャート」、「Webチャート」、「チャートエディタ」などのコンポーネント、Windows 用40種類、Web 用14種類のチャートツール、WPF(Windows Presentation Foundation)用・Silverlight 用のチャートコントロールも装備しています。
    対応OSWindows
  • SharpShooter Reports JP.Entereprise 1PC 開発ライセンス(通常パッケージ) ニュートン

    SharpShooter Reports JP.Entereprise 1PC 開発ライセンス(通常パッケージ)

    ニュートン
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
    .NET・Web・Silverlight・WPF対応帳票コンポーネント。グループ、列、クロス、ダブルパスモード、C#/VBスクリプトなどを使用して、非常に複雑なレポートを作成することができます。 ピボットテーブルを使ったクロスタブレポート、パラメタライズレポート、サブレポート、並列レポート、マスターレポートなど多彩なレポート形式に対応しています。ADO.NETの階層表示型のデータモデル、WinForms、ASP.NET WebForm / ASP.NET MVC、C#/VB.NETのスクリプトをサポートしています。最終ドキュメントやレポートのテンプレートに必要なデザイナが含まれています。ビルドイン・ピボットテーブルコンポーネントを使用して動的なデータ分析が行えます。内蔵されたチャート作成コンポーネントを使用してレポートにチャートを含めることができます。ウィジェット コンポーネントを利用して、データをさまざまな計器類の形で表すことができます。本製品は、Windows Forms、ASP.NET Web Form/ASP.NET MVC、Silverlight、WPF、WinRT対応のEnterprise版。1PC開発ライセンス。
    対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012対応機種IBM PC/AT互換機
  • SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base(Mac/Windows11対応) シルバー CFUM2NU4FL [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー

    SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base(Mac/Windows11対応) シルバー CFUM2NU4FL [M.2対応 /NVMe /1台]

    センチュリー
    ¥8,898税込¥9,788
    1式
    7日以内出荷
    M.2 NVMe SSD 1枚をUSBでPCと外付け接続できるケース。USB 40Gbps(Thunderbolt 3/4同等)対応、Mac、Windowsでも高速データ転送可能。アルミボディで効率的に放熱。ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動。工具不要のカンタン組み込み
    セット内容CFUM2NU4FL本体、熱伝導パッド×1(本体取付済み)、ゴムピン(本体取付済み×1、予備×1)、専用USBケーブル×1(ケーブル長:20cm、Type-C⇔Type-C)、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅 73×奥行 121×高さ 23 (突起部含まず)質量(g)(約)267対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB 4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindowsPC、Thunderbolt4/3/USB4ポートを搭載したmacOS 10.13以降が動作するmac対応(M.2SSD)M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230)使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間6ヶ月色(本体)シルバーインターフェイスSSD接続側:M.2 NVMe、PC接続側:USB40Gbps Type-Cポート
  • SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台] センチュリー

    SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台]

    センチュリー
    ¥35,980税込¥39,578
    1式
    7日以内出荷
    最大4枚のM.2 NVMe SSDをUSBでPCと外付け接続できるケース。M.2 NVMe SSD×4枚をすっきり、ひとつに。USB 40Gbps(Thunderbolt 3/4同等)対応、Macでも、Windowsでも高速データ転送可能。大型ヒートシンク+冷却ファン2基搭載の優れた冷却性能
    セット内容CFUMX4U40G 本体、専用ACアダプター、専用ACケーブル、専用USBケーブル、[ケーブル長(約)]1m、[コネクタ形状]Type-C⇔Type-C、カバー固定ネジ ×2(本体取付済み)、熱伝導パッド ×4(カバー裏面取付済み)、SSDロックピン ×4(本体取付済み)、カバー取り外し用ヘラ ×1、ゴムピン(本体取付済み ×1、予備 ×1)、六角ドライバー ×1、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅 60×奥行 170×高さ 137 (突起部含まず)質量(g)(約)925(付属品含まず)コネクタ形状(USB)Type-C対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB 4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindowsPC、Thunderbolt4/3/USB4ポートを搭載したmacOS 10.13以降が動作するMac対応(M.2 SSD)M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230)使用温湿度範囲温度5~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)シルバーファン(冷却)[サイズ]40mm/厚さ 10mm、[回転数]最大4,000rpm±15%、内部基板上の温度で可変/35℃未満:停止、35℃以上:低速(40%)、45℃以上:中速(60%)、50℃以上:高速(80%)、55℃以上:最大(100%)インターフェイス[SSD接続側]M.2 NVMe ×4、[PC接続側]USB40Gbps Type-Cポートアダプタタイプ(AC)DC 12V/4.0A
  • SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    7日以内出荷
    ・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供。・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz。・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応。・高品質アルミニウム製ケース設計。・小型でポータブル。・ドライバ不要
    仕様●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー材質アルミニウム+プラスチック色チャコールグレー質量(g)実質量:71.3温度(℃)0~45湿度(%RH)10~80型番SST-EP14C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.2×44×14.7出力信号USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1ケーブル長(mm)100チップセットFresco Logic FL5002、Parade PS176データ転送速度USB 3.1 Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス対応解像度4Kx2K @30Hz (最大)
  • KVMケーブル/3m/DisplayPort 1.2 & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用 多機種対応ケーブル StarTech.com

    KVMケーブル/3m/DisplayPort 1.2 & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用 多機種対応ケーブル

    StarTech.com
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
    KVMコンボケーブル:USB 5Gbps対応DisplayPort KVMスイッチとコンピューターを接続。デスクトップワークステーションや、システム間の切り替えおよびケーブル配線を簡素化するのに理想的。あらゆるDP/USB 3.0対応KVMで使用可能。配線管理の効率化:DisplayPortとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。幅広い互換性:USB 5Gbpsを搭載した幅広いDisplayPort KVMスイッチで利用可能。OSに依存せず、Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなどの各種OS、およびIntel、AMD、Apple Siliconを含むすべてのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能
    用途USB 5Gbpsホストポート搭載のDisplayPort KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)3050色ブラック質量(g)450規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:1x DisplayPort、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
  • KVMケーブル/1.8m/デュアルDisplayPort 1.2 + USB 5Gbps Type-A & Type-B/4K60Hz/2画面対応 PC パソコン切替器用 多機種対応ケーブル StarTech.com

    KVMケーブル/1.8m/デュアルDisplayPort 1.2 + USB 5Gbps Type-A & Type-B/4K60Hz/2画面対応 PC パソコン切替器用 多機種対応ケーブル

    StarTech.com
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    KVMコンボケーブル:USB 5Gbps対応のデュアルモニター用DisplayPort KVMスイッチとコンピューターを接続。デスクトップワークステーションや、システム間の切り替えおよびケーブル配線を簡素化するのに理想的。あらゆるDP/USB 3.0対応KVMで使用可能。配線管理の効率化:DisplayPortとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。幅広い互換性:USB 5Gbpsを搭載した幅広いDisplayPort KVMスイッチで利用可能。OSに依存せず、Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなどの各種OS、およびIntel、AMD、Apple Siliconを含むすべてのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能
    用途USB 5Gbpsホストポート搭載のデュアルモニター対応DisplayPort KVMスイッチにパソコンを接続長さ(mm)1830色ブラック質量(g)320規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:2x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:2x DisplayPort、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー