曜日別特売

SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台]

SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台] - センチュリー

最大4枚のM.2 NVMe SSDをUSBでPCと外付け接続できるケース
M.2 NVMe SSD×4枚をすっきり、ひとつに。
USB 40Gbps(Thunderbolt 3/4同等)対応、Macでも、Windowsでも高速データ転送可能
大型ヒートシンク+冷却ファン2基搭載の優れた冷却性能

セット内容
CFUMX4U40G 本体、専用ACアダプター、専用ACケーブル、専用USBケーブル、[ケーブル長(約)]1m、[コネクタ形状]Type-C⇔Type-C、カバー固定ネジ ×2(本体取付済み)、熱伝導パッド ×4(カバー裏面取付済み)、SSDロックピン ×4(本体取付済み)、カバー取り外し用ヘラ ×1、ゴムピン(本体取付済み ×1、予備 ×1)、六角ドライバー ×1、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅 60×奥行 170×高さ 137 (突起部含まず)
質量(g)
(約)925(付属品含まず)
コネクタ形状
(USB)Type-C
対応機種
Windows 11 / 10が動作するUSB 4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindowsPC、Thunderbolt4/3/USB4ポートを搭載したmacOS 10.13以降が動作するMac
対応
(M.2 SSD)M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230)
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
シルバー
ファン
(冷却)[サイズ]40mm/厚さ 10mm、[回転数]最大4,000rpm±15%、内部基板上の温度で可変/35℃未満:停止、35℃以上:低速(40%)、45℃以上:中速(60%)、50℃以上:高速(80%)、55℃以上:最大(100%)
インターフェイス
[SSD接続側]M.2 NVMe ×4、[PC接続側]USB40Gbps Type-Cポート
アダプタタイプ
(AC)DC 12V/4.0A
内容量
1式
注意
※ヒートシンク搭載モデルのSSDは取付できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327301CFUMX4U40G
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする