カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(715)
  • 測定用品(377)
  • 制御機器(181)
  • バイク純正部品(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 空調・照明・電設資材(99)
  • 切削工具(75)
  • 機構部品(59)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • オフィス家具(54)
  • 電気材料(53)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 農業機械(44)
  • 作業工具(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • 建築金物(36)
  • 家電(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 自動車純正部品(29)
  • 研磨材(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 電動工具(22)
  • 事務用品(21)
  • バイク部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 物流用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 作業服(11)
  • カー用品(10)
  • 縫製用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 医療(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全保護具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 防災用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 溶接用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dp1」の検索結果

関連キーワード
2,718件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用) ネグロス電工

    レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット) ネグロス電工

    レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    適合DP1、DP2
  • JETニードルJ8-5DP01 KITACO

    JETニードルJ8-5DP01

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    適合ミクニTMΦ24(フラット)キャブレター(キタコ取り扱い品)パーツNo.MIKUNI VM24フラットキャブレター
  • DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用 Hearts

    DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用

    Hearts
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    ・Heartsのダッシュパネルです。・ベースパネルは専用設計の立体成型。・表皮はクッション性のある合革仕上げ。・3Pic構成で助手席エアバックに対応、。・両面テープ施工済みですぐに取り付けできます。・HEARTSタグ付き。
    材質樹脂+クッション性黒色合皮巻適合車種ハイエース 年式:H16/8~ グレード:標準ボディ 備考:4型 5型 6型 7型
  • DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用 Hearts

    DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用

    Hearts
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・Heartsのダッシュパネルです。・ベースパネルは専用設計の立体成型。・表皮はクッション性のある合革仕上げ。・3Pic構成で助手席エアバックに対応、。・両面テープ施工済みですぐに取り付けできます。・HEARTSタグ付き。
    材質樹脂+クッション性黒色合皮巻適合車種ハイエース 年式:H16/8~ グレード:ワイドボディ 備考:4型 5型 6型 7型
  • DP1-120用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP1-120用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥769~税込¥846~
    1セット(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    適合機種DP1-120-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□12.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンブレム  XC 68111-13EC0-DP1 スズキ

    エンブレム XC 68111-13EC0-DP1

    スズキ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
  • 直線レースウェイ ネグロス電工

    直線レースウェイ

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
    用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ適合規格(PS)E全長(m)4
  • DP1-100用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP1-100用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥769~税込¥846~
    1セット(10個)
    7日以内出荷から12日以内出荷
    適合機種DP1-100-Z、DP3-101-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス

    PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板

    スイッチサイエンス
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷
    NXP社のPCA9632DP1を搭載した、I2C接続の4チャネルLEDドライバ基板です。PWM制御によるLEDの濃淡も表現できます。ボード上にはLEDも搭載しているので、I2Cバスに繋ぐだけで、4つのLEDが滑らかに光ります。また、このLEDは基板を複数並べた場合、等間隔で直線状になります。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9632DP1のデータシートを参照してください。 4chの独立したLEDポート オン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 独立制御/グループ制御が可能 基板上に、4つの赤色LEDを搭載 LEDポートの吸い込み能力:25mA 基板に外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧2.3V~5.5V
  • ダイヤル式水質測定器 DP-1 鈴研

    ダイヤル式水質測定器 DP-1

    鈴研
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
  • Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン

    Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応

    ルーメン
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
    色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • リフター(EA986DP-1,-2用) エスコ

    リフター(EA986DP-1,-2用)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    当日出荷
    100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
    仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
  • DP001 補修ウェア 耐切創スリム ブラック Mサイズ 41855 DAYTONA(デイトナ)

    DP001 補修ウェア 耐切創スリム ブラック Mサイズ 41855

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41855。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    色ブラックサイズM特性耐切創
  • DP001 補修ウェア 耐切創スリム ブラック Sサイズ 41854 DAYTONA(デイトナ)

    DP001 補修ウェア 耐切創スリム ブラック Sサイズ 41854

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41854。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    色ブラックサイズS特性耐切創
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • DP001 補修ウェア 耐切創スリム ブラック WFサイズ 41837 DAYTONA(デイトナ)

    DP001 補修ウェア 耐切創スリム ブラック WFサイズ 41837

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41837。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    色ブラックサイズWF特性耐切創
  • DP001 補修ウェア 耐切創スリム ブラック XLサイズ 41857 DAYTONA(デイトナ)

    DP001 補修ウェア 耐切創スリム ブラック XLサイズ 41857

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41857。販売備考:キャンセル不可商品です。単品 (プロテクター別売りになります)
    色ブラックサイズXL特性耐切創
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 直線ダクト ネグロス電工

    直線ダクト

    ネグロス電工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    種別ダクト材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板全長(m)3材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
  • DisplayPortケーブル サンワサプライ

    DisplayPortケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    当日出荷
    DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4仕様線材:UL2027634AWG色ブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキ対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)18色ブラックコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキ対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • DisplayPortケーブル サンワサプライ

    DisplayPortケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル外径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)最大21.6色ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 郵便受箱 SYS(シブタニ)

    郵便受箱

    SYS(シブタニ)(25件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    色アイボリーホワイト
  • ローラー(EA986DP-1,-2用/2個) エスコ

    ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    仕様EA986DP-1,-2用材質ABS・ウレタンクッション質量(g)89(1台)床面高さ(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
  • DP-1型金具 中部コーポレーション

    DP-1型金具

    中部コーポレーション
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ寸法H(mm)24寸法t(mm)3.0
  • OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り オーム電機

    OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。ウェットタイプ。静電気防止効果でホコリがつきにくい。キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
    質量(g)約478枚数120枚主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤外径(Φ)×全長(mm)(約)103×175寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
  • Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック エレコム

    Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
    色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • ダイヤル式水質測定器 DP-1-BTB 鈴研

    ダイヤル式水質測定器 DP-1-BTB

    鈴研
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素/pHpH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
  • ダンシールP(耐熱シール材) ネグロス電工

    ダンシールP(耐熱シール材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(30枚)
    当日出荷
    非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
    寸法(mm)100×350×5t
  • DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用記録紙

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082
関連キーワード
...