カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 救急・衛生(4)
- 日用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド

Dr.Clean除菌・ウィルス除去スプレー
エステー¥2,798税込¥3,0781本(500mL)当日出荷1日1回の一拭きで除菌効果が持続するため、作業負担減・効率化がはかれ、コストメリットも高い製品です。 アルコール(62.9v/v%)除菌後、富士フィルム独自のHydro Ag+技術により、銀系抗菌剤を含有する超親水膜でコーティングされ、除菌ウイルス除去効果が約1ヶ月持続します。用途ドアノブ・手すり・スィッチ類、トイレなどの除菌に。仕様【エタノール濃度(wt%)】50~56/【イソプロピルアルコール濃度(wt%)】1~3成分エタノール、イソプロピルアルコール、コーティング剤、銀系抗菌材、精製水準拠住宅用合成洗剤、及び石鹸除菌活性試験準拠、JIS Z2801抗菌性試験準拠効果除菌
Dr.Clean A/C内部洗浄剤
MOBILY(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(40g)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
HydroAg+ アルコールスプレー
富士フイルム¥1,984税込¥2,1821本(480mL)当日出荷気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤寸法(mm)80×90×225
HydroAg+ アルコールクロス
富士フイルム¥700~税込¥770~1パック(100枚)ほか当日出荷アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤シートサイズ(mm)140×180
Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%)
富士フイルム¥7,298~税込¥8,028~1個(2L)当日出荷富士フイルムHydroAg+ アルコールスプレー(アルコール60%)の詰め替え用です。 スポーツ施設、学校、ホテル、ビルメン業界などの業務用途に。用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤寸法(mm)182×108×223
エアコンオイルプレミアム添加剤 COOL MAX PLUS
ZAC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷R134a(PAG/POE兼用タイプ)EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カラーカードプリンター用紙 名刺 片面マット シルクホワイト
Canon(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個(500枚)ほか当日出荷から3日以内出荷カードプリンタ用名刺用紙 標準名刺用紙色シルクホワイトサイズ名刺サイズ対応機種CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400紙質マット紙紙厚(mm)0.24坪量(g/m2)220紙厚(μm)240印刷方式片面適合プリンタカラープリンタ
NC200エアコン潤滑剤
PITWORK(日産)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(50cc)当日出荷エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤
TRACERLINE(67件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。用途134aガス、PAGオイル専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
(84件のレビュー)¥649~税込¥714~1缶(200g)ほか当日出荷自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
エアコンオイル強化剤
FALCON(47件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(30mL)当日出荷エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
強力インジェクタクリーナー
大丸テクノ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(400mL)当日出荷強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
エアコンプロテクター
FALCON(264件のレビュー)¥639税込¥7031缶(30mL)当日出荷強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級Ⅲねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
アルコール除菌剤
(270件のレビュー)¥699~税込¥755~1本(1L)ほか当日出荷効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%規格食品添加物規格製品エタノール濃度(w/w%)50.18エタノール濃度(v/v%)58効果除菌繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
ハイアルコール除菌剤
(229件のレビュー)¥849~税込¥917~1本(1L)ほか当日出荷各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下規格食品添加物規格製品エタノール濃度(v/v%)75効果除菌販売区分業務用
エアコンオイル
(517件のレビュー)¥459税込¥5051缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入
(453件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(100枚)当日出荷除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。成分水、エタノール等シートサイズ(mm)123×180効果除菌
Dr.CLEAN アルコールクロス ボトル 環境清拭ワイパー 24-9692-00 Dr。CLEAN? 80マイイリ(ホンタイ)
エステー¥1,198税込¥1,3181個(80枚)3日以内出荷「Hydro Ag+」の革新的な技術による持続性に優れています。繰り返しのご使用で持続効果が高まります。
手指の洗浄 消毒剤
(206件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1L)ほか当日出荷塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリンエタノール濃度(w/w%)57.2医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら