カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 農業機械(1)

「dr22f3m」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24)

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状角保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • コマンドスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ

    富士電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥639~税込¥703~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥579~税込¥637~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥579~税込¥637~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
    形状角保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • ナベコネジ M5X0.8X30(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X30(SMK)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    41日以内出荷から76日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
    形状角保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
関連キーワード
ar22f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar22f