カテゴリ
- 制御機器(74)
- 切削工具(17)
- 建築金物(5)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(15)
- BIG DAISHOWA(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ABB(7)
- omron(オムロン)(6)
- RS PRO(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- brother(ブラザー)(4)
- SIEMENS(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 河村電器産業(3)
- DEUTSCH(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三桂製作所(2)
- DBLTACT(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dt24」の検索結果

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
腰袋
DBLTACT(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
プレカット紙ラベル
brother(ブラザー)¥6,998税込¥7,6981セット(3ロール)当日出荷寸法(mm)102×51×600枚エコマーク認定認定テープ地色白文字色黒用紙感熱紙アズワン品番64-3780-97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112090
ドリルタッパ本体
BIG DAISHOWA¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)翌日出荷ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
プレカット紙ラベル 3巻入
brother(ブラザー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様プレカット紙ラベル(3巻入(200枚/巻))サイズ幅102×長さ152mm/枚対応機種QL-1115NWBアズワン品番8-3429-12
DTテープ
brother(ブラザー)¥7,898税込¥8,6881セット(3ロール)当日出荷テープ幅(mm)102エコマーク認定認定テープ長さ(m)30.48巻テープ地色白文字色黒用紙感熱紙アズワン品番64-3780-98RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112090
アクリル絵具 セラムコート
PLAID ENTERPRISES¥389税込¥4281個3日以内出荷トールペイントに最適な水性アクリル絵の具です。※商品の性質上、定着剤と顔料が分離している場合があるので、よく振ってからご使用ください。容量(mL)59適合材木・紙・キャンバス・ブリキ・プラスチック・セラミック・漆喰・テラコッタ・ボール紙など殆どのハード面に着色可。
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。セット内容本体:DT24-2ホルダ:T24-M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・J24-6種類(主軸)DT24-2、(工具)MT2シャンクMT2ドリル能力(mm)Φ23タッピング能力M4~M14、U1/4~U1/2、P1/8~P1/4商品タイプ本体:DT24-2
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し
昭電¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から7日以内出荷安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り
昭電¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から7日以内出荷安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
カクタス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781組(2個)翌日出荷から8日以内出荷用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40![M12 [球面型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642296-170331-02.jpg)
M12 [球面型]フランジナット
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷エスコ品番EA948DT-24材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-24V
DEUTSCH¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。RoHS指令(10物質対応)対応
アビテラックス 電気たこ焼き器 着脱式24個穴 ADT241
アビテラックス¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷家族みんなでワイワイたこ焼きパーティー。プレート面は、二重フッ素加工でこびり付きを防止。こびり付きにくく、たこ焼きをクルクル返せます。プレートを外して、丸洗いができる。800Wの強力ヒーター。温度サーモと温度ヒューズで安全も確保。ON/OFF操作はスイッチ「ポン」の簡単操作。直径約43mmのちょっと大玉サイズ直径(Φmm)43穴数24
スッキリポールプラス用 露出配管接続金具
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類露出配管接続金具呼び114用入数(個)1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から6日以内出荷高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から8日以内出荷SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から8日以内出荷先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)BZ4質量(kg)37.3色シルバー耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3色ホワイト耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3色ブラック耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応























![M12 [球面型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642296-170331-02.jpg)