カテゴリ

  • 自動車純正部品(593)
  • 物流用品(221)
  • 制御機器(155)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • オフィス家具(133)
  • トラック純正部品(129)
  • 農業機械(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • メカニカル部品(104)
  • 切削工具(98)
  • バイク純正部品(74)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 機構部品(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 自動車補修部品(40)
  • 建築金物(34)
  • 家電(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • バイク部品(23)
  • 作業工具(21)
  • 電気材料(19)
  • 測定用品(17)
  • 医療(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 保管用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 研磨材(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 作業服(8)
  • 電動工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 塗料(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-65」の検索結果

2,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトダスター E-65 (100枚入) テラモトライトダスター E-65 (100枚入)テラモト(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1ケース(100枚)
翌々日出荷
たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ。両面使用できる、から拭き用ダスター。再生ポリエステル使用。
用途から拭き用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに種類フローリングモップ材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル寸法(mm)約200×650
ライトダスター E-65(30枚入) テラモトライトダスター E-65(30枚入)テラモト
1,498税込1,648
1ケース
3日以内出荷
たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプのから拭き用ダスター。再生ポリエステル使用。
用途から拭き用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル寸法(幅W×奥行D)(mm)約200×650
トリム(R) トランク サイド (B1) B100-68-860E65 MAZDA(マツダ)トリム(R) トランク サイド (B1) B100-68-860E65MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
トリム(R) トランク サイド (B1) B101-68-860E65 MAZDA(マツダ)トリム(R) トランク サイド (B1) B101-68-860E65MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアーリヤー (G1) G16C-68-520E65 MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアーリヤー (G1) G16C-68-520E65MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
クッション(L) リヤー シート (G1) G14W-57-300E65 MAZDA(マツダ)クッション(L) リヤー シート (G1) G14W-57-300E65MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアーリヤー (G1) G16K-68-550E65 MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアーリヤー (G1) G16K-68-550E65MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアーリヤー (G1) G16C-68-550E65 MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアーリヤー (G1) G16C-68-550E65MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
クッション(R) リヤー シート (G1) G15G-57-250E65 MAZDA(マツダ)クッション(R) リヤー シート (G1) G15G-57-250E65MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアーリヤー (G1) G16K-68-520E65 MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアーリヤー (G1) G16K-68-520E65MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
クッション(R) リヤー シート (G1) G14W-57-250E65 MAZDA(マツダ)クッション(R) リヤー シート (G1) G14W-57-250E65MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
クッション(L) リヤー シート (G1) G15G-57-300E65 MAZDA(マツダ)クッション(L) リヤー シート (G1) G15G-57-300E65MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アルコール除菌剤 E65 古河薬品工業アルコール除菌剤 E65古河薬品工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(20L)
7日以内出荷
エタノール濃度65%のアルコール除菌効果を高める 乳酸ナトリウムを配合移し替えに便利なコック付。日本製。
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)効果除菌エタノール濃度(v/v%)65エタノール濃度(w/w%)57アズワン品番64-8964-64エタノール含有率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープbrother(ブラザー)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(319件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
チューブファイルエコ(ヨコ型) コクヨチューブファイルエコ(ヨコ型)コクヨ(5件のレビュー)
799税込879
1冊
当日出荷から翌々日出荷
とじ具と表紙に分別廃棄が可能。 スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ。
用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる!付属品カラー仕切りカード(5山)×1組タイプヨコ型種類チューブファイル片開き穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1セット(4本)
当日出荷から8日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
ゴム砥石 モノタロウゴム砥石モノタロウ(110件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
チューブファイルエコ コクヨチューブファイルエココクヨ(11件のレビュー)
999税込1,099
1冊
当日出荷
表紙はPPフィルムを使用しています。またコピーのインクが転写しない特性も備えています。 資源の有効活用のため、とじ具を原材料(鉄)として再利用できるよう、取外し可能な取付方法を採用しています。 スリムな設計のとじ具を採用しておりますので背幅が従来より狭くなり、棚内での収納効率がアップしました。
用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる!付属品カラー仕切りカード(5山・1組)付きタイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合材質(表紙)PPフィルム貼り
ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックbrother(ブラザー)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5巻)
当日出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
63,980税込70,378
1箱(3巻)
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイクPEロープ (3ツ打タイプ)ユタカメイク(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
629税込692
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
チューブファイル<NEOS> コクヨチューブファイル<NEOS>コクヨ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
通常のチューブファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式で、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。 上からも横からもタイトルが確認できる仕切りカード(5山・1組)付き。 棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付き。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
サイズA4穴数2タイプタテ型仕様替背紙式付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合材質(表紙)PPフィルム貼り開閉両開き外寸法(高さH×幅W)(mm)307×258
エムケーダクト エンド差込型 マサル工業エムケーダクト エンド差込型マサル工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
5.5合 炊飯器   簡単操作 自動保温 ベルソス5.5合 炊飯器 簡単操作 自動保温ベルソス(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器 大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.7ホワイト、シルバー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210最大炊飯量1.0L(5.5合)
リサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換エコリカ(21件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC61・IC65シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。種別リサイクルインクRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から22日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
銅箔チューブ 錫メッキ モノタロウ銅箔チューブ 錫メッキモノタロウ(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
耳掛け型イヤホンマイク EME652MA アルインコ耳掛け型イヤホンマイク EME652MAアルインコ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。
イヤホン形状耳かけ型仕様【マイクエレメント】無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品スペアのイヤホンスポンジピン形式2ピン対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般コード長さ(cm)約90(マイク)、約40(イヤホン)アズワン品番64-8501-96
PEカラーロープドラム巻 ユタカメイクPEカラーロープドラム巻ユタカメイク
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
スマート連結平台車 YAMAZEN(山善)スマート連結平台車YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E65K 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E65K 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 50E65K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性反射防止 ノングレア
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
...