カテゴリ

  • 農業機械(40)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 自動車純正部品(16)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea01l」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
APEM 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
G 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップル エスコG 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップルエスコ
309税込340特価
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-1
592x330x900mm/2列3段 シューズボックス エスコ592x330x900mm/2列3段 シューズボックスエスコ
53,300税込58,630
1台
当日出荷
仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能材質SECC質量(kg)17アイボリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900アズワン品番64-7967-58内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
ドアビュア エスコドアビュアエスコ(2件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
材質真鍮仕上クロムメッキアズワン品番64-7966-74適合扉厚(mm)28~43取付穴径(mm)12
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機コード出力形ロータリースイッチ AC富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
エスコ スクレーパー替刃 エスコエスコ スクレーパー替刃エスコ
695税込765
1セット(5本)
当日出荷から翌日出荷
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
61,980税込68,178
1個
当日出荷
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現デバイスの状態はLEDランプで表示EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイラックマウント対応(1U設計)*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。材質メタル質量(kg)2.10出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)ケース質量(kg)2.10(4.63lb)消費電力DC5V:4.34W:20BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】437.2×158×44材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
A3サイズ L型定規付製図板 エスコA3サイズ L型定規付製図板エスコ
27,800税込30,580
1個
当日出荷
エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力HDオーディオ対応※2コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232CコマンドKVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※32段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4ホットプラグ対応HDMI準拠、HDCP2.2準拠マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)ファームウェアアップグレード対応マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応注意:※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1スイッチポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1ケース質量(kg)3.11消費電力DC5V:8.66W:66BTU材質(ケース)メタルディスプレイHDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト8・最大512(カスケード接続)互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12キーボード/マウスUSB
エクステンションロッド 914mm エスコエクステンションロッド 914mmエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
材質アルミニウム全長(mm)914外径(Φmm)8アズワン品番65-2106-33
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用) エスコ1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)エスコ(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリンエスコ品番EA922CT-2A液性中性関連資料SDS日本語(0.26MB) SDS日本語(0.26MB)効果消毒繰り返し・詰め替え対応
バネヅツ BIGM(丸山製作所)バネヅツBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
部品名称バネヅツ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)図解NoMS410 調圧装置部品_No.34、MS315MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MK41EC-2 調圧装置部品_No.34、MS410RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.35、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.34、SD313EA 調圧弁 吐出弁部品_No.22、MSV413R2L(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、SD31 調圧装置部品_No.34、MS313EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.22、MS313EW-2M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.22、MS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.22、CSH-94-2 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS310EA-K 調圧装置部品_No.30、MS413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22など
ボールマワシ BIGM(丸山製作所)ボールマワシBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
部品名称ボールマワシ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMS315EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.43、MSV413R1TB-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MS413EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.44、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MS315MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、CSH-94-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSV413R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV415R2SL(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、GKSL3315 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MSV413-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
チヨウアツベンベローザガネ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンベローザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
4日以内出荷
規格6.2X22XT0.6部品名称チヨウアツベンベローザガネ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)図解NoMS313 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.28、GKSL3304 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS410R2-K 調圧装置部品_No.40、SD41EA 調圧装置部品_No.38、MRS60-300BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS313MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、VSA-310M 動力噴霧機(2)部品_No.42、MK313EA 調圧弁,吸出弁部品_No.28、GSL305-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンベローザガネ_No.26、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.41など
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
1,437税込1,581
1個
6日以内出荷
本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)ワイドスクリーン対応プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護ラックマウント対応※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ωケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)ワイドスクリーン対応プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護ラックマウント対応※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
ピルエット ハイチェア スイング脚タイプ オカムラ(岡村製作所)ピルエット ハイチェア スイング脚タイプオカムラ(岡村製作所)
43,980税込48,378
1脚
3日以内出荷
日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。座位と立位の中間的な姿勢「Perching(半立位姿勢)」。スイング脚タイプは、座っているときより腰の負荷が少なく、立っているときより足が疲れにくいという特徴があります。立ち座りのような大きな姿勢変化への対応が容易なため、短時間のミーティングなどに適しています。座面下にあるレバーで高さ調節が可能です。(ストローク250mm)スイング脚タイプの全方向で傾く支柱は、体の動きにフィットし、適切な角度で座ることができます。(0~10°)座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー、スイング脚タイプベース/ポリプロピレン樹脂
材質スイング脚タイプ:ベース/ポリプロピレン樹脂、スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂、スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装、木脚フレーム/ビーチ無垢材 ウレタン塗装質量(kg)8背もたれなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×565~815、座面/300Φ高さ調節素材ファブリックグリーン購入法適合
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)関連資料(0.14MB) (0.2MB)取扱説明書(0.41MB)総質量(kg)10
#1x100mm [+]ドライバー エスコ#1x100mm [+]ドライバーエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-1L種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フレキ管用 曲がりコネクター エスコフレキ管用 曲がりコネクターエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
100mm/305mm ウォールスクレーパー エスコ100mm/305mm ウォールスクレーパーエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
ハンドルに替刃を収納して持ち運べます
全長(mm)305刃幅(mm)100替刃仕様EA524L-1材質(刃)炭素鋼アズワン品番64-2218-33
ドライバー (+/貫通柄) エスコドライバー (+/貫通柄)エスコ
200税込220
1本
翌日出荷
ブレード先端マグネット付き。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。工具鋼製。六角軸。樹脂グリップ。
200mm エンドカッティングニッパー エスコ200mm エンドカッティングニッパーエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
全長(mm)200エスコ品番EA577L-1
ブラケット NO.1(L) トリム (EA) MAZDA(マツダ)ブラケット NO.1(L) トリム (EA)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(EA015)モール(L) ルーフ MAZDA(マツダ)(EA015)モール(L) ルーフMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (EA01) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (EA01)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷