カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 測定用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「ec4-m5」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状コネクタ
  • プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

    ニッタ
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 Rねじ部にシール加工。
  • プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
  • アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
  • インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】 ダイヤトレンド

    インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】

    ダイヤトレンド
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    翌々日出荷
    インタフェースコンバータフルセットバッグDIFC-FSB4ECのセット内容は、DIFC-UCGE、DIFC-UC4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、DUCMB30、DUCC30、DEH-G5M、USB充電器、LANケーブル 3本、スクリュードライバーの13点です。専用のキャリーバッグ入りなのでケーブル収納ができ、持ち運びに便利な製品です。DIFC-FSB4CにDUCC30と、スイッチングハブが追加され、接続拡張性が向上しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    omron(オムロン)
    ¥128,800税込¥141,680
    1個
    欠品中
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm●コード番号:760-5403アズワン品番65-7276-94
  • 温度調節器 PID制御 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御

    オムロンヘルスケア
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mmアズワン品番65-7278-19
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    オムロンヘルスケア
    ¥124,800~税込¥137,280~
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:2 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:2

    omron(オムロン)
    ¥165,800税込¥182,380
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm●コード番号:760-5545アズワン品番65-7276-77
  • Omron 温度調節器 (PID制御) リレー omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) リレー

    omron(オムロン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:2 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:2

    オムロンヘルスケア
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm
  • 温度調節器 PID制御 電圧出力数:2 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 電圧出力数:2

    omron(オムロン)
    ¥138,800税込¥152,680
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
    仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●入力方式:ユニバーサル●パネル奥行き:59mm●コード番号:760-5485アズワン品番65-7276-36
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    omron(オムロン)
    ¥145,800税込¥160,380
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:60mm●コード番号:755-3242アズワン品番65-7314-54
  • 温度調節器 PID制御 リニア出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リニア出力数:1

    オムロンヘルスケア
    ¥168,800税込¥185,680
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
    仕様●出力タイプ:リニア●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mmアズワン品番65-7275-15
  • 温度調節器 PID制御 リレーとリニア出力数:1 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレーとリニア出力数:1

    omron(オムロン)
    ¥118,800税込¥130,680
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
    仕様●出力タイプ:リレーとリニア●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:60mm●コード番号:755-3227アズワン品番65-7314-64
  • 温度調節器 PID制御 電圧出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 電圧出力数:1

    オムロンヘルスケア
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
    仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●入力方式:アナログ、赤外温度センサ、白金抵抗温度測定、熱電対●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7292-91
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    omron(オムロン)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:60mm●コード番号:755-3264アズワン品番65-7358-23
  • Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧 omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
  • レール BIGM(丸山製作所)

    レール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レール図解NoMS450EA-K フレーム部品_No.6、MS410EA-H フレーム部品_No.7、MS410EC-3K フレーム部品_No.4、MK31EC-3 フレーム部品_No.4、MS450EC-3M フレーム部品_No.5、SD31ED-3 フレーム部品_No.4、MS410EC-3M フレーム部品_No.4、MS450EC-3K フレーム部品_No.5、MS513EA-M フレーム部品_No.5、JH301F フレーム部品_No.24、MS513EA-K フレーム部品_No.5、SD41ED-3 フレーム部品_No.4、MK41EC-3 フレーム部品_No.4、MS310EC-3K フレーム部品_No.4、MS310EC-3M フレーム部品_No.4、MS450EA-M フレーム部品_No.6
  • ハンドルアームクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルアームクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    備考19~26フクム部品名称ハンドルアームクミタテ図解NoMS410EC-2M 希望付属品部品_No.22、R100-4 本体部品_No.25、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.22、R50-5 本体部品_No.25、R50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.25、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.18、R50-3 本体部品_No.25、MK31EC-2 希望付属品部品_No.22、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.18、SD41ED-2 希望付属品部品_No.22、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.22、MK41EC-2 希望付属品部品_No.22、R50-4 本体部品_No.25、R100-3 本体部品_No.25、SD31ED-2 希望付属品部品_No.22、R100-5 本体部品_No.25、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.22
  • リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PRO

    リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PRO

    リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PRO

    リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PRO

    リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様最大動作の長さ = 5mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースオネジ PF3/4 ホース 13 BIGM(丸山製作所)

    ホースオネジ PF3/4 ホース 13

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/4ホース13図解NoMS172MCRA ハイカン部品_No.13、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.13、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.5、GS17EHR 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS171EMM 付属品部品_No.5、MS171EMM-1 付属品部品_No.5、MS171EMK-1 付属品部品_No.5、MKW1516B 付属品部品_No.5、MS171EMK 付属品部品_No.5、JH170EHR 付属品部品_No.5、MS170ECH-R 付属品部品_No.5、GS13EBR フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS172EMRA 配管 付属品部品_No.12、MS170ECM-R 付属品部品_No.5、MS170EC-M H 付属品部品_No.5、GS17EH 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMDC-130B シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.47、MSA615R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.5、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MSV613-M-A(13×130M) エンジン クランクケース部品_No.34、MS510ENR-2M-1 クランクケース部品_No.4、MK41EC-2 クランクケース部品_No.5、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.4、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.34、MSV613-M-A エンジン クランクケース部品_No.34、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.5、MS410ENR-2M クランクケース部品_No.5、MS410ESR-2M クランクケース部品_No.5、MSV615L(11.5) エンジン シリンダブロックなど
  • パイロットジェット BIGM(丸山製作所)

    パイロットジェット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.45、MK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.45、MS410ENR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.45、SPA-500 エンジン4部品_No.25、MP8010E-5M332058 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 パイロットジェット_No.18、LVE3502 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS410EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.45、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 パイロットジェット_No.18、MS410RCL-M エンジン ガバナ、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.46、MP8010E-5M332054 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 パイロットジェット_No.18、MS410ESR-2M エアークリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.45
  • ボウシンゴムマトメ BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴムマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥439税込¥483
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボウシンゴムマトメ図解NoMS330ECK フレーム部品_No.9、MSW-70-M フレーム部品_No.6、MS170EC-M H フレーム部品_No.4、MBW22GP フレーム部品_No.4、MS170ECM-R フレーム部品_No.5、MS330ECM フレーム部品_No.9、MS153EMK 本体部品_No.17、MBW22GP-M フレーム部品_No.4、MS153EMM-1 本体部品_No.14、MKW22GP フレーム部品_No.3、MS170ECH-R フレーム部品_No.5、MS154EMK フレーム部品_No.18、MS154EMM フレーム部品_No.17、MK5E-1 本体部品_No.14
  • インストラクシヨンラベル BIGM(丸山製作所)

    インストラクシヨンラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称インストラクシヨンラベル図解NoMS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.4、MS410R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.4、MS510RC-5M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.4、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.10、MK41EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.4、MBW270E-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.4、MS330ECM エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.4、MS410RCL-2M エンジン エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.4、スプレーヤ型P-2型 エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.4、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.10、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.10など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X45X26部品名称6カクボルト図解NoR50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.27、MK31EC-2 希望付属品部品_No.24、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.9、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.12、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.5、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.24、MS154EA-M フレーム部品_No.14、MS154EA-3M フレーム部品_No.13、R50-5 本体部品_No.27、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.9、R100-4 本体部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.10、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.24、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.12など
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV615R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA513R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.6、MSA613-M エンジン クランクシャフト部品_No.4、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 キー_No.5、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.4、MS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MP4030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 キー_No.3、MSA615R8CG-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSW-71-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,スイッチ,プラグ部品_No.4、MS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.4、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.5など
  • クリップ BIGM(丸山製作所)

    クリップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥129税込¥142
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クリツプ図解NoMRS40H-152 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.5、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.5、MSA413R4C 8.5 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA513R3-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.10、MRS60-300-4 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、LVE3502 ガバナ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.25、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.9、MRS40H-151 エンジン フューエルタンク、コックなど
  • ガスケットセット BIGM(丸山製作所)

    ガスケットセット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格5~9フクム図解NoMS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MP8010E-5M332058 ツールセット,ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.4、MS410EA-M ツールセット ガスケットセット部品_No.7、MS410RC-M3 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ツールセット,ガスケットセット部品_No.7、MS450EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.7、MS410ENA-3M ガスケット部品_No.1、SSW-303C 作業用エンジン(ツールセット,ガスケット)部品_No.4、MRS60-300クミタテ エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MP8010E-5M332054 ツールセット,ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.4、MS450EA-M ツールセット ガスケットセット部品_No.7、MS410EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.7、MS410ENR-2M-1 ツールセット部品_No.7、MS410RCL-2M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.7、MBW35GP-M ツールセット,ガスケット部品_No.7、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)ツールセット,ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.4、MK41EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.7、MS410ESR-2M-1 ツールセット部品_No.7、MS410R2-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7
  • チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)

    チユウユコウフタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷
    規格アカ部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoMS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.3、MS310EW-2M 動力噴霧機部品_No.4、MS410RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.3、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.4、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.8、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.3、MK5E-1 動力噴霧器部品_No.4、MRS60-300BST 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.4、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.6、MS410EC-2M 動力噴霧機部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.5、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.6、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.6、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.9など
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥169税込¥186
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.18、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.18、MK41EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MP8010E-5M332054 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボルト_No.17、MS615R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.18、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.17、SSW-303C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.17、MS310EA-M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.18、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.18、MS310ESL-2M シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18など
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS450EA-M エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.46、MS410ESL-2M エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.46、MS410RCL-M エンジン ガバナ、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS410EA-M エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.46、MS450EC-3M エアークリーナ キャブレタ ガバナ部品_No.46、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品ストツパ_No.46、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.50、MS410ESR-2M-1 キャブレタ部品_No.46、SSW-303C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.50、MS330ECM エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.46、MP8010E-5M332054 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ストツパ_No.48、MK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.9など
  • チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)

    チユウユコウフタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考5フクム規格W35.85部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoSSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.6、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.7、CBM-300BD-K 動力噴霧機本体部品_No.5、MS703 本体部品_No.5、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.3、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.6、MS403 本体部品_No.5、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.6、SD44 本体部品_No.3、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.5、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.7、MS410ESL-2M 動力噴霧機部品_No.3、MS253 本体部品_No.4、MS651 本体部品_No.6、MK30-3 本体部品_No.6、MK65-1 本体部品_No.6、SD35-6 本体部品_No.5、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.5、CSH-94-2 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS153 本体部品_No.4、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.7、MS450EC-3M 動力噴霧機部品_No.3など