カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- 機構部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 住設機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- EKO(2)
- EKチェーン(4)
- ENUMA(11)
- IXYS(2)
- KTC(1)
- SUGICO(スギコ)(3)
- イチグチ(1)
- イマオコーポレーション(2)
- エクセン(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(1)
- ケーエム精密(2)
- ダイヤトレンド(2)
- ホンダ(2)
- 住実(2)
- 日東工業(2)
- 河淳(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ek60」の検索結果

クックパーセパレート紙
旭化成ホームプロダクツ(9件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(300枚)当日出荷料理がくっつかず、サラッとはがれてきれいに仕上がります。 大量個食の仕込みや後片付けが簡単で手間が省けます。用途せいろに、陶板焼きに、オーブンに。
塩ビ製改修用ドレン
アイユ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から3日以内出荷材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)色グレー板厚(mm)1.7
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から15日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
エコポリペ-ル角型
積水テクノ成型¥4,398税込¥4,8381個当日出荷再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。材質再生ポリプロピレン(PP)色ブルータイプフタロック式エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アロマ 泡ソープディスペンサー
EKO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。 ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。 防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて) リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ使用方法センサー式材質ABS樹脂容量(mL)250質量(g)335寸法(cm)7×12×17.5使用電池リチュウムイオン保証期間1年防水性生活防水IPX4繰り返し・詰め替え対応
電気卓上フードウォーマー
SUGICO(スギコ)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)電源(V)単相100消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165
アロマ 液体ソープディスペンサー
EKO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。 ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。 防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて) リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。適合【ハンドソープ】キレイキレイ、ボタニカ、ミューズ、ビオレU、【台所用洗剤】JOY W 除菌、キュキュット、Frosch、Magica 除菌+、ファミリーフレッシュ使用方法センサー式材質ABS樹脂容量(mL)250質量(g)335寸法(cm)7×12×17.5使用電池リチュウムイオン保証期間1年防水性生活防水IPX4繰り返し・詰め替え対応
2.00mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-60材質ステンレス厚さ(mm)2寸法(mm)100×100溝幅(mm)32許容差±0.07mm(参考)
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)
エスコ¥75,200税込¥82,7201個翌日出荷エスコ品番EA976EK-60質量(kg)18.4高さ(mm)1800材質(本体)ステンレス奥行(mm)450間口(mm)600棚段数5均等耐荷重(kg/段)100
左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ
ケーエム精密¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ
ケーエム精密¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
コンロ台 GSシリーズ
SUNWAVE(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード高さ(mm)623奥行(mm)543
テクノディスク京(KEI)
イチグチ¥4,598~税込¥5,058~1箱(5枚)当日出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。コニカル形状のため、最後までフラット形状を保ちやすいです。高周波グラインダーでも使用可能です。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材長さ(mm)羽根:25砥材セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から9日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
診察台抗菌カバー SEKシリーズ
ナビス(アズワン)¥5,898税込¥6,4881枚12日以内出荷SEKマークを取得した生地加工により、抗菌性に優れています。制電加工ホワイトカーボン糸により、冬場でも静電気が発生しにくくなっています。洗濯方法洗濯可
ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)