積水テクノ成型
エコポリペ-ル角型
再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
タイプ
フタロック式
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※フタは別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03194891
PEK90B
799-7019
710
550
90
425
¥
11,520
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
03194909
PEK60B
799-6985
620
480
60
370
¥
6,160
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03194918
PEK45B
799-6969
570
445
45
340
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください