カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 卓上消耗品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)

「el-605」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12cm 丸皿 野乃花 ELー605シリーズ スリーライン

    12cm 丸皿 野乃花 ELー605シリーズ

    スリーライン
    12,980税込14,278
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    可愛らしい赤い小花の落ち着いたデザインと手にしっくりなじむほどよい質感。磁器ならではの持ち味が料理を引き立てます。
    仕様●サイズ(mm):126×22●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●対応カバー:13cm 丸皿用カバー ホワイト(品番P-206)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):50●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • システム手すり35 横型カバー付ブラケット ECLE(マツ六)

    システム手すり35 横型カバー付ブラケット

    ECLE(マツ六)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ねじが見えないカバー付き
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1セット(0.5m×10本)
    翌々日出荷
    金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
    材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
  • 丸皿(野乃花) スリーライン

    丸皿(野乃花)

    スリーライン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    可愛らしい赤い小花の落ち着いたデザインと手にしっくりなじむほどよい質感。磁器ならではの持ち味が料理を引き立てます。
    用途外食・病院・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
    用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)ロッド数1本破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
  • ML形ルーバー付テレビ共聴器キャビネット露出形 内外電機

    ML形ルーバー付テレビ共聴器キャビネット露出形

    内外電機
    33,980税込37,378
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やさしく落ち着いた光色(3500K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色エコロジー商品長寿命
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色エコロジー商品長寿命
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)90の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色エコロジー商品長寿命
  • 調光スポットライト レンズ別 三菱電機

    調光スポットライト レンズ別

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色エコロジー商品長寿命