カテゴリ

  • 制御機器(235)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(2)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(9)
  • 店舗什器・備品(10)
    • レジ袋(2)
  • 事務用品(14)
    • ラベルプリンタサプライ関連品(2)
  • 電気材料(786)
  • 空調・照明・電設資材(589)
  • パソコン/周辺機器(512)
  • メカニカル部品(445)
  • 家電(208)
  • トラック純正部品(131)
  • 作業工具(76)
  • 防犯用品(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 農業機械(67)
  • オフィス家具(64)
  • 研磨材(59)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 測定用品(39)
  • 切削工具(37)
  • 学童・教育用品(34)
  • 日用品(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 自動車純正部品(27)
  • 住設機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 機構部品(16)
  • 安全標識(16)
  • 安全保護具(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 電動工具(12)
  • 防災用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 作業服(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • カー用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elp」の検索結果

3,756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELPイヤーパッド ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    129税込142
    1セット(6個)
    当日出荷
    お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジ袋(半透明) ELP

    レジ袋(半透明)

    ELP(1件のレビュー)
    629税込692
    1パック(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ELP突起型モノラルイヤホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELP突起型モノラルイヤホン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
    ブラック形式ダイナミックRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
  • ELPステレオイヤホン ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELPステレオイヤホン ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。 長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
    仕様コード形態:Y型材質ABSブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000音声規格ステレオプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)103
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
  • 荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP タンガロイ

    荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP

    タンガロイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
    ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
  • ELP-040用ガラス電極チップ 5082L 東亜DKK

    ELP-040用ガラス電極チップ 5082L

    東亜DKK
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ELP-040用交換チップ
  • SS-ELP11用アタッチメント 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    SS-ELP11用アタッチメント

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    SS-ELP11用の高さ15cmUPアタッチメント。
    用途SS-ELP11用の高さを上げたい場合のオプション品。15cmUP。質量(kg)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×80×175RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーホープELP 3双組 アトム

    ラバーホープELP 3双組

    アトム
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    やわらかく手によくなじむ天然ゴムオールコーティング手袋。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋
    用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%全長(mm)250入数(双)3機能吸汗
  • SS-ELP11用STB収納ボックス 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    SS-ELP11用STB収納ボックス

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    SS-ELP11用のSTB収納ボックス。
    用途SS-ELP11用のSTBやリモコンなどの収納ができるオプション品。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×110×225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微量用pH複合電極 ELP-035 東亜DKK

    微量用pH複合電極 ELP-035

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    直径5mmの細口タイプ電極。使いやすい微量タイプです。
  • レジ袋(乳白色) ELP

    レジ袋(乳白色)

    ELP(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)
    10日以内出荷
  • ELP-75シリーズ MEAN WELL

    ELP-75シリーズ

    MEAN WELL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    幅(mm)60温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント質量(g)250出力数1形状オープンフレーム入力電圧(V)127→370dc、90→264ac長さ(mm)175奥行(mm)27パッケージオープンフレームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管用pH電極 ELP-037 東亜DKK

    試験管用pH電極 ELP-037

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    直径8mm。一般試験管に挿入できるロングタイプです。
  • ELP突起型モノラルイヤホン ブラック1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELP突起型モノラルイヤホン ブラック1m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
    ブラックコード長さ(m)1音声規格モノラルプラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)98
  • 極微量用pH電極 ELP-036 東亜DKK

    極微量用pH電極 ELP-036

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    直径わずか3mmの極微量用タイプです。
  • 紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
    用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。トラスコ品番198-3562材質ラベル:紙文字色赤黒ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP

    EPCOS
    62,980税込69,278
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = ELP 38/8/25。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mm。AL評価 = 7200nH。材質 = N87。奥行き = 8.25mm。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。シリーズ = ELP。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3

    AMPHENOL
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • 上質感熱紙ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    上質感熱紙ダイカットラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    ELP-60、60S、60N専用消耗品。 食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
    仕様ダイカットラベルラベルサイズ(mm)幅62×ピッチ57ラベル枚数(1巻当り)530
  • AZライトプランターeco 安全興業

    AZライトプランターeco

    安全興業(46件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使いやすいプレーンタイプです。 底に穴が開いています。
    材質容リ材(PP・PR混合再生材)
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    4,898税込5,388特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    ELコネクタ用プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
  • 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
  • スコッチ・ブライト スポンジエース 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト スポンジエース

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用スポンジたわしです。新改良で耐久性が大幅にパワーアップ。煮沸(100℃-5分間)や次亜塩素ナトリウム溶液への漬けこみ(200ppm-5分間)にも対応します。ハサップインターナショナル認証マーク取得品です。
    種類スポンジたわし材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ高さ(mm)31質量(g)34縦(mm)150横(mm)90使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ギターGANKOインキ落とし 寺西化学

    ギターGANKOインキ落とし

    寺西化学(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    低臭性なので長時間の作業でも使いやすい。 キャップを外してすぐ使える中芯式タイプ。 使用後にベタベタしない速乾性溶剤。 効率的に濡れる幅広ペン先。
    仕様消去対象面:ガラス、金属、プラスチック、硬質塩ビ陶器、ゴムなど色が染み込みにくい材質適合キシレン系油性インキ、アルコール系油性インキ、水性インキ、ペイントマーカー(不透明インキ)、クレヨン・パス
  • エンドプラグ サンホープ

    エンドプラグ

    サンホープ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。
  • プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り) EPSON

    プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)

    EPSON
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
  • ロングプライヤー フラット E-Value

    ロングプライヤー フラット

    E-Value
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
  • テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 エレコム

    テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利

    エレコム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
    用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。 。クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値 。USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。 。※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。 。USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。仕様1Clickボタン:無し、アクセスLED:○、セキュリティスロット:無し、パソコン電源連動:○、出荷時フォーマット:NTFS付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m※コネクター含まず)×1対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラック対応OSmacOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです 全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありませんコネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間電源供給バスパワー対象地域日本国内※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承くださいファンファンレスドライブ数1
  • ロングプライヤー アングル E-Value

    ロングプライヤー アングル

    E-Value
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45
  • 無線LANユニット ELPAP11 EPSON

    無線LANユニット ELPAP11

    EPSON(1件のレビュー)
    11,740税込12,914
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-1485FT/EB-725W/EB-725WI/EB-735FI/EB-750F/EB-755F/EB-800F/EB-805F/EB-982W/EB-982WRE/EB-FH08/EB-L200SW/EB-L200W/EB-L250F/EB-L255F/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L630W/EB-L730U/EB-W06/EB-W06RE/EB-X06/EB-X06RE
  • ポータブルマルチ水質計 MM4-PH 交換用電極部のみ 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計 MM4-PH 交換用電極部のみ

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    仕様MM4-PH 交換用電極部のみアズワン品番4-2700-15
  • エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)白衣 TRUSCO

    エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)白衣

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷
    クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
    用途静電気対策が必要な環境。ホワイト仕様ISOクラス7適合、JIS T8118対応トラスコ品番856-4336材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])質量(g)119規格JIS規格着丈(cm)116、116cm機能静電気防護適応胸囲(cm)140
  • レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム) コクヨ

    レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム)

    コクヨ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    レーザー緑色光付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー質量(g)64(電池含む)タイプペンタイプ電源単4形乾電池2本軸径×軸長(mm)13×170連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)到達距離(m)200点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)レーザー波長(nm)532使用場所屋内発光体半導体励起固体レーザービーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
  • LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)エコロジー商品省エネ
...